工場扇スタンドタイプ :「強力扇風機」の検索結果
商品豆知識
「ハネ径(cm)」から絞り込む
43.5
45(4)
50(1)
ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質スチール/ポリプロピレン
質量(g)4600
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80
コード長さ(m)1.8
羽根枚数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1430
風量3段階
アズワン品番64-8929-19
羽根径(Φmm)435
1台
¥10,900
税込¥11,990
4日以内出荷
工場扇 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。