2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ハネ径(cm)」から絞り込む
43.5
45(14)
50(1)
43.5cm工業扇風機 プラック。・43.5cm 4枚羽根の大型扇風機。・換気しにくい場所や床掃除、ワックスがけなどで大活躍。・ダイヤル操作で、とても簡単。・スタイリッシュな黒色タイプ
ブラック 消費電力(W)50/60(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)43.5 本体質量(kg)4.5 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×770×1100~1400 スタンド折りたたみ式
1台
9,880 税込10,868
欠品中

アイリスオーヤマ工業扇 スタンドタイプ
ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質スチール/ポリプロピレン 質量(g)4600 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80 コード長さ(m)1.8 羽根枚数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1430 風量3段階 アズワン品番64-8929-19 羽根径(Φmm)435
1台
10,900 税込11,990
4日以内出荷