絞り込み
ブランド
  • スイデン(3)
  • タイカツ(1)
  • ナカトミ(1)
  • nedius(スイデン)(1)
  • DANNO(ダンノ)(1)
ハネ径(cm)
  • 45
  • 43.5(2)
  • 50(1)
電源(V)
  • 100(6)
  • 200(1)
モーター
  • 全閉式(5)
  • 開放式(1)
機能
  • 機能サーマルプロテクター(4)
  • 機能上下角度調整(5)
  • 機能左右首振(5)
  • 機能風量調節(6)
材質(羽根)
  • アルミ(1)
  • 樹脂(3)
アルミ・樹脂
ハネ枚数
  • 4(5)
4
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

工場扇スタンドタイプ :「扇風機」の検索結果

関連キーワード
  • 扇風機 業務用
  • 扇風機 壁掛け
  • 扇風機 工場
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
43.5(2)
45
50(1)
大型扇風機 45 DANNO(ダンノ)大型扇風機 45DANNO(ダンノ)
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
ボディは軽量なアルミダイカスト製、ネックは強靭な鉄板製です。全閉型モーター採用!粉じんやミストの多い工場でも安心してお使い頂けます。ワンプッシュピンを押すことで、簡単に折りたためます。
電源(V)100スイッチ強中弱切り替えハネ径(cm)45モーター全閉型首振角度(°)75(傾仰角/-5°、0°、20°、35°)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:84×72.5×117~128調節方式風速切り替え3段階
工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用ナカトミ(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設仕様高さ調節(cm):114~132質量(kg)約6.5アッシュブルー電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)45cm ※スピンナー固定式モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×67.5×114-132操作方法ロータリー式スイッチ首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
サーキュレーター機能付大型扇 nedius(スイデン)サーキュレーター機能付大型扇nedius(スイデン)(3件のレビュー)
18,900税込20,790
1台
翌々日出荷
冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。 首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。 扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。 弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。 三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。 ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。 電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。 ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。 ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
ハネ径(cm)45質量(kg)11タイプスタンド周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)120/160羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)5最大風速(m/min)345/390最大風量(m3/min)165/186電動機全閉型風量調整3段速調式材質(羽根)樹脂左右首振上下角度調整
工場扇 三脚スタンド式 タイカツ工場扇 三脚スタンド式タイカツ
18,290税込20,119
1台
翌日出荷
定番・人気の工場扇 風向は首振り、上下、高低の調整が可能です。 高温でも使用可能(周囲温度50℃) WBGT値の低減、三脚タイプ、モーター自動遮断装置付、風量3段階、左右自動首振80°
ファン径(cm)45材質本体:鉄、羽根:プラスチック寸法(mm)835×723×1300H(最長)質量(kg)6.2長さ(m)コード:2.4電圧(V)単相100消費電力(W)50Hz:114、60Hz:123羽根枚数4周波数50Hz/60Hz首振角度(°)80最大風量(m3/min)(50/60Hz)50Hz:120、60Hz:139最大風速(m/min)50Hz:240、60Hz:277風量調整3段階左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V スイデン工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100Vスイデン(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
機能左右首振り、風量3段階調節仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下トラスコ品番813-1205質量(kg)10.4ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型風量調整3段階材質(羽根)アルミ羽根左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
強力工場扇スイファン スイデン強力工場扇スイファンスイデン(59件のレビュー)
18,580税込20,438
1台
予約販売
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用高さ調節機構の採用格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策にハネ径(cm)45(穴径Φ10)機能左右首振り、風量3段階調節仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)単相100コード長さ(m)1.7羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
強力工場扇スイファン スイデン強力工場扇スイファンスイデン(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
工場扇のベストセラーNo .1 機種低騒音のプラスチック製4枚ハネワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式全閉型モータ採用首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)10.4コード長さ(m)1.9ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)120/180最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245摘要3速式周波数(Hz)50/60羽根枚数4モーター全閉型機能左右首振り、風量3段階調節風量調整3段階材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
工場扇スタンドタイプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら