絞り込み
ハネ径(cm)
- 56
- 43.5(1)
- 44(2)
- 45(9)
- 60(3)
- 60.8(1)
- 75(6)
- 100(3)
- 105(1)
- 125(2)
電源(V)
- 100(1)
機能
上下角度調整(1)
風量調節(1)
ハネ枚数
- 3(1)
質量(kg)
- 10(1)
ブランド
- 万方商事(1)
万方商事
「ハネ径(cm)」から絞り込む
43.5(1)
44(2)
45(9)
56
60(3)
60.8(1)
75(6)
100(3)
105(1)
125(2)

業務用扇風機 直径67cm
万方商事¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷コンパクトながらハイパワーな床置きタイプで、設置しやすく使い勝手の良い送風機です。大きな羽根が空調の冷気を効率よく循環させ、人が多く集まる場所の換気や密対策にも活躍します。上下の風向きは180度まで無段階で調整可能。キャスター付きのため女性でもラクに移動でき、前カバーは取り外して簡単にお手入れができます。用途涼感用に。質量(kg)10電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)130~185羽根枚数3寸法(cm)約72×29×76.5最大風速(m/min)480風量調整3段階(弱・中・強)コード長さ(cm)180羽根径(Φmm)560上下角度調整180度無段階調節