絞り込み
ハネ径(cm)
  • 60
  • 43.5(1)
  • 44(2)
  • 45(9)
  • 56(1)
  • 60.8(1)
  • 75(6)
  • 100(3)
  • 105(1)
  • 125(2)
電源(V)
  • 100(4)
材質(羽根)
  • アルミ(3)
機能
  • 機能サーマルプロテクター(1)
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能風量調節(3)
モーター
  • 全閉式(1)
  • 開放式(1)
ハネ枚数
  • 3(4)
3
質量(kg)
  • 18(1)
  • 18.3(1)
  • 23.5(1)
18・18.3・23.5
ブランド
  • J&S(1)
  • TRUSCO(1)
  • ナカトミ(1)
  • 藤田(1)
J&S・TRUSCO・ナカトミ・藤田
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ハネ径(cm)」から絞り込む
43.5(1)
44(2)
45(9)
56(1)
60
60.8(1)
75(6)
100(3)
105(1)
125(2)
  • 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCO

    全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
    用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。色黒奥行(mm)415電源(V)100羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.5風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ上下角度調整360°サーマルプロテクター○
  • ワイドファン J&S

    ワイドファン

    J&S
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    翌々日出荷
    羽根径60cmの大型ファンです。据付工事不要です。100V電源なのであらゆる場所で使用できます。暑気対策に最適です。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。上下角度調整±90度。3段階風量切り替え可能です。
    質量(kg)18.3電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)弱:156/190・中:172/210・強:215/260ハネ径(cm)60羽根枚数3モーター開放式風量(m3/min)弱175/214・中220/270・強250/302外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×280×750材質(羽根)アルミ
  • メガファン 藤田

    メガファン

    藤田
    ¥28,490税込¥31,339
    1台
    3日以内出荷
    60、75、100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。 本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。 風量は3段階調整 モーター保護装置付きで安全。 キャスター付きで移動もらくらく。
    用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ 暑気対策材質ファン:アルミ極数2P周波数(Hz)50/60電圧(V)100連続使用8時間まで角度調整範囲±85°風量調整○
  • 工場扇 産業用送風機 60cm ビッグファン キャスター付き ナカトミ

    工場扇 産業用送風機 60cm ビッグファン キャスター付き

    ナカトミ
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット(2台)
    翌々日出荷
    60cm大型ファン 送風機。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節が可能。タイヤ付きで移動が簡単。上下方向の角度調整が可能。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)23.5消費電力(W)139/188(50/60Hz)電源100V(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz最大約317/322ハネ径(cm)60羽根枚数3保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74.5×36×83電源コードVCTF 0.75平方mm 約2.4m風量調整3段階材質(羽根)アルミ風速(m/min)(50Hz/60Hz)最大約137/150騒音値(dB)(50/60Hz)71/75定格電流(A)(50/60Hz)1.69/1.94

『工場扇』には他にこんなカテゴリがあります

工場扇キャスタータイプ