絞り込み
ハネ径(cm)
  • 44(2)
  • 105(1)
電源(V)
  • 100(3)
材質(羽根)
  • アルミ(3)
機能
  • 機能サーマルプロテクター(2)
  • 機能上下角度調整(3)
  • 機能左右首振(3)
  • 機能風量調節(3)
ハネ枚数
  • 3(1)
  • 4(2)
モーター
  • 全閉式(3)
全閉式
質量(kg)
  • 10.4(1)
  • 13.3(1)
  • 39.3(1)
10.4・13.3・39.3
ブランド
  • TRUSCO
  • ナカトミ(6)
  • PROMOTE(プロモート)(3)
  • J&S(2)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
  • スイデン(1)
  • 日動工業(1)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • トーグ安全工業(1)
  • 万方商事(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
44(2)
105(1)
  • 全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ TRUSCO

    全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ

    TRUSCO
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。凸凹の路面でも移動がしやすいクッション性のある、ノーパンクタイヤを採用しています。ハンドル付きで持ち運びやしやすいです。
    用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。仕様ノーパンクタイヤ使用トラスコ品番694-1899材質ハネ:アルミ幅(mm)1240質量(kg)39.3高さ(mm)1265奥行(mm)480周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz最小:180ハネ径(cm)約105羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)280(最小:12)騒音値(dB)強風時:65、微風時:49風量無段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)518保証期間1年風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ標準消費電力料金(50Hz)8.7円/h左右首振上下角度調整標準消費電力料金(60Hz)8.7円/h
  • 全閉式工場扇”ゼフィール”キャスタータイプ TRUSCO

    全閉式工場扇”ゼフィール”キャスタータイプ

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
    用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付仕様50Φナイロンキャスター付、3m延長コード付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチールキャスター数4個使用期間(設計上の標準)10年
  • 全閉式工場扇”ゼフィール”トレー付キャスタータイプ TRUSCO

    全閉式工場扇”ゼフィール”トレー付キャスタータイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。フレームパイプに電源コードを巻き取れるので、移動が容易です。多目的に使用可能な上部トレー付で小さな部品が置けます。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
    用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付仕様50Φナイロンキャスターブレーキ付、3m延長コード付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×435×779保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチールキャスター数4個使用期間(設計上の標準)10年

工場扇』には他にこんなカテゴリがあります

工場扇キャスタータイプ