1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ハネ径(cm)」から絞り込む
30(3)
31(1)
40(1)
43.5(1)
45(4)
60
強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
摘要1速式 電源(V)三相200 その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。 トラスコ品番390-7465 質量(kg)20 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)2 ハネ径(cm)60 羽根枚数4 モーター全閉型 消費電力(W)(50/60Hz)690/800 首振角度(°)87 機能左右首振り 最大風速(m/min)490/595 最大風量(m3/min)410/505 アズワン品番64-9622-09 左右首振 上下角度調整
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング