絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • マキタ(9)
  • CAT(Caterpillar)(5)
  • スイデン(2)
  • TRUSCO(2)
  • 日動工業(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • 藤原産業(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • ナカトミ(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • YARD FORCE(1)
  • 新光電気(1)
  • マリンテック(1)
ハネ径(cm)
  • 25.5(1)
電源(V)
  • 100~240(1)
機能
  • 機能風量調節(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
25.5(1)
工事用充電扇風機14.4V/18V(本体のみ) Panasonic(パナソニック)工事用充電扇風機14.4V/18V(本体のみ)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
14.4V/18V両方の電池が使える工事用充電扇風機。暑い現場に涼風を!涼風が行き渡る首振り機能付。持ち運びが楽なハンドル付。車載・収納時にコンパクトな折りたたみ式。たためばわずか141mm。AC電源に対応。連続運転も可能。強弱、オフタイマー付。
付属品ACアダプタ(コード長1.8m)質量(kg)3.1消費電力(W)待機時:0.04(100W)、動作時:最大約16(100V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×264×620連続使用時間強:約5時間40分/弱:約7時間50分(18V用5.0Ahバッテリー使用時)、強:約4時間30分/弱:約6時間20分(14.4V用5.0Ahバッテリー使用時)角度調整範囲スタンド:手動(0~90°)風速(m/min)強:190/弱:160バッテリー容量(Ah)18V(5.0/3.0)、14.4V(5.0/3.0/2.0)バッテリー電圧(V)14.4/18(デュアル)タイマー設定オフタイマー3段階(1時間/2時間/4時間)風向手動(左右各90°)首振り自動(左右各36°)
工場扇卓上タイプ