絞り込み
ハネ径(cm)
- 40(1)
機能
上下角度調整(1)
左右首振(1)
風量調節(1)
ハネ枚数
- 3(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(4)
- TRUSCO(77)
- スイデン(76)
- YAMAZEN(山善)(72)
- 日動工業(53)
- アイリスオーヤマ(43)
- コイズミ(小泉成器)(34)
- ナカトミ(30)
- TEKNOS(29)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](24)
- TOPLAND(24)
- エスケイジャパン(23)
- スーパー工業(22)
- おおたけ(19)
- オーム電機(17)
- ユアサ(ユアサプライムス)(17)
- スリーアップ(15)
- ヒロ・コーポレーション(14)
- アピックス(13)
- 広電(KODEN)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

暑熱対策用空調ノズル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥21,900~税込¥24,090~1個当日出荷から5日以内出荷独自の特殊多重構造により、スポット空調の先端に取り付けるだけで、使用者の体感温度を下げることができます。 NK-20JNAはΦ200口径に対応したことで、スポット空調だけでなくラインフロー空調などのゾーン空調にもご使用いただけます。 体感温度を同等とした場合は、空調機器の設定温度を緩和できるため、省エネにも貢献します。 工場における暑熱対策の方法としては、能力の大きい空調機器の導入や増設、建屋の断熱性を上げるなど様々な方法がありますが、それらには工事が必要です。 本製品は施工工事の必要がなく、簡単に取り付けることができるため、工事に伴う費用面、稼働停止などの心配もありません。用途体感温度を下げるための空調ダクト用吹出し口
壁掛扇
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷仕様引きひもタイプ質量(kg)4.3色グレー角度(°)下56°上0°湿度(%RH)RH80%以下羽根枚数3電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)57/69使用環境温度(℃)5~40風量調整3段階首振り90°のみ風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960羽根寸法(cm)40平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0左右首振○上下角度調整○
















![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)