絞り込み
ブランド
  • キングジム
  • モノタロウ(1)
  • ナカトミ(35)
  • 日動工業(18)
  • 日立(11)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • スイデン(10)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • ダイキン工業(4)
  • 日本無機(4)
  • DENSO(デンソー)(3)
  • エスコ(2)
  • 広電(KODEN)(2)
  • J&S(2)
  • TRUSCO(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • GENTOS(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
電源(V)
  • 12/24(1)
首振
  • 首振なし(1)
送風口数
  • 1口(1)
排熱ダクト有無
  • なし(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
12/24(1)
【モノタロウ限定】排気が熱くないポータブルスポットクーラー AC/DC電源コンバーター付 フロンレス 省エネ 持ち運び キングジム【モノタロウ限定】排気が熱くないポータブルスポットクーラー AC/DC電源コンバーター付 フロンレス 省エネ 持ち運びキングジム
192,800税込212,080
1セット
翌々日出荷
肩にかけて移動することができるコンパクトサイズのスポットクーラー。ポータブル電源を用意すれば、電源の取れない場所でも使用することができます。コンパクトながら快適な冷風を実現し、夏場の現場作業や屋外活動をサポート!
その他限定特典:AC/DC電源コンバーター付質量(kg)約6.9(給水タンク空状態、電源コード含む)長さ(m)約0.3~0.5(ダクト)、肩掛け紐:約0.7~1.0※7容量(L)給水タンク:約2(本体一体型)コード長さ(m)電源:約1.45定格消費電力(W)強 : 52 / 中 : 30 / 弱 : 15※4入力電圧(V)DC12~24(シガープラグ入力)※4首振外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×214(D)×307(H)mm※6連続使用時間冷風:約5時間30分※5動作環境温度15~45℃ / 湿度35%(45℃)~90%(32℃)(非結露)吹出方向上下 : 水平~垂直上方 左右 : 360°(ダクトを手動調整)給水方式給水タンク着脱式保存環境温度0~50℃ / 湿度5~90%(非結露)送風口数1口運転音約57dB(A)(風量:中の場合)風量(m3/h)強 : 803 / 中 : 703 / 弱 : 503(3段階切替)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.19MB)排熱ダクト有無
排気が熱くないポータブルスポットクーラー フロンレス 省エネ 持ち運び キングジム排気が熱くないポータブルスポットクーラー フロンレス 省エネ 持ち運びキングジム
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
肩にかけて移動することができるコンパクトサイズのスポットクーラー。ポータブル電源を用意すれば、電源の取れない場所でも使用することができます。コンパクトながら快適な冷風を実現し、夏場の現場作業や屋外活動をサポート!
質量(kg)6.9(給水タンク空状態、電源コード含む)長さ(m)【ダクト】0.3~0.5タンク容量(L)2(本体一体型)定格消費電力(W)【強】52/【中】30/【弱】15電源コード(m)1.45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×214×307連続使用時間5時間30分動作環境温度15~45℃ / 湿度35%(45℃)~90%(32℃)(非結露)吹出方向上下 : 水平~垂直上方 左右 : 360°(ダクトを手動調整)給水方式給水タンク着脱式保存環境温度0~50℃ / 湿度5~90%(非結露)運転音57dB(A)(風量:中の場合)風量(m3/h)【強】80/【中】70/【弱】50(3段階切替)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.19MB)入力電圧DC12~24V(シガープラグ入力)肩紐長さ(cm)70~100
スポットエアコン (スポットクーラー)床置型