絞り込み
ブランド
  • J&S
  • モノタロウ(1)
  • ナカトミ(40)
  • 日動工業(15)
  • 日立(11)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • スイデン(10)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • ダイキン工業(4)
  • 日本無機(4)
  • キングジム(3)
  • DENSO(デンソー)(3)
  • 広電(KODEN)(2)
  • Hisense(ハイセンス)(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • GENTOS(1)
電源(V)
  • 100(2)
首振
  • 首振なし(1)
送風口数
  • 1口(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(2)
スポットエアコン(単相100V・1口・自動首振りなし) J&Sスポットエアコン(単相100V・1口・自動首振りなし)J&S
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
電圧(V)単相100首振自動首振りなし送風口数1口
スポットエアコン(単相100V・首振有) J&Sスポットエアコン(単相100V・首振有)J&S
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
1人用自動首振り機能有のスポットエアコンです。冷房能力2.2/2.5kW排水量軽減設計(リトルドレン設計)タッチパネル式スイッチ搭載しております。フィルターの清掃、交換が簡単にできます。付属のホースで常時排水も可能です。
質量(kg)52周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)710/880定格電流(A)8.0/9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×460×878風量(m3/min)5.5/6.3電源コード(m)2(アースクリップ付)保護装置(送風機モーター)サーマルプロテクター使用環境温度(℃)16~40ドレンタンク容量(L)4.5操作方法パネル式冷媒HFC R410A(GWP値2090)圧縮機全閉式ロータリー冷媒封入量(g)335冷房能力(kW)2.2/2.5
スポットエアコン (スポットクーラー)床置型