連結金具とは、高所作業時などで工具類の落下や紛失を防止するために、工具と落下防止用コードを連結させるための金具。落下防止用コードのカラビナが孔に通らず接続できなかった工具でも、連結金具を使用することで取り付けることができ、安全に使用できます。素材はアルミやステンレスなど強度の高いものを使用。形状はU字環やリングなどのタイプから選べます。使用する工具のサイズや重量に合った連結金具を選ぶことが大切です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二重リング DBLTACT

    二重リング

    DBLTACT
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質鋼線内径(Φmm)21線径(Φmm)2.4使用荷重(kg)2外径(Φmm)25表面処理ニッケルメッキアズワン品番64-5136-86RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具用二重リング オーエッチ工業

    工具用二重リング

    オーエッチ工業
    119税込131
    1個
    当日出荷
    手軽に落下防止用コードと工具を連結させれる
    用途落下防止用コードと工具結させる使用荷重(kg)1寸法D(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリプルビットストッカー SK11

    トリプルビットストッカー

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    片手で簡単出し入れ可能、メンテナンス不要でお手軽です。鍵型形状でビットの脱落防止に使用します。 丈夫で錆びにくいステンレス製です。鍵穴にビットソケット軸部を差込み、溝にそってビットソケットを下げるだけで、簡単に付け外しが出来ます。
    用途ベルトに装着してビット・ソケット等を3本収納。仕様ビットソケット3本収納可能材質ステンレス適合ベルト幅(mm)55以下
  • ステンレスU字環 DBLTACT

    ステンレスU字環

    DBLTACT
    349税込384
    1個
    当日出荷
    両口ラチェットやモンキーレンチなどカラビナが通らない箇所に安全コードなどを取り付る事ができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミU字環 DBLTACT

    アルミU字環

    DBLTACT
    379税込417
    1個
    翌日出荷
    両口ラチェットやモンキーレンチなどカラビナが通らない箇所に安全コードなどを取り付る事ができます。
  • 接続U字環 土牛

    接続U字環

    土牛
    279税込307
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    用途安全コード付属品。
  • 直径5.0mmセーフティジョイント(10個) エスコ

    直径5.0mmセーフティジョイント(10個)

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    約2kgを超えると分離します。
    材質ポリアセタール樹脂寸法(mm)8×15穴径(mm)5
  • 直径5.0mmセーフティジョイント(10個) エスコ

    直径5.0mmセーフティジョイント(10個)

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    翌日出荷
    約2kgを超えると分離します。
    仕様1本紐用材質ポリアセタール樹脂寸法(mm)9×30穴径(mm)5
  • 安全コード用ステンレスU字環 DBLTACT

    安全コード用ステンレスU字環

    DBLTACT
    649税込714
    1セット(2個)
    翌日出荷
    両口ラチェットやモンキーレンチなどカラビナが通らない箇所に落下防止コードなどを取り付ける事ができます
    材質ステンレス深さ(mm)約15太さ(Φmm)4開口部(mm)約8RoHS指令(10物質対応)対応

落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります

連結金具 落下防止用