絞り込み
エコロジープロダクト
連結金具とは、高所作業時などで工具類の落下や紛失を防止するために、工具と落下防止用コードを連結させるための金具。落下防止用コードのカラビナが孔に通らず接続できなかった工具でも、連結金具を使用することで取り付けることができ、安全に使用できます。素材はアルミやステンレスなど強度の高いものを使用。形状はU字環やリングなどのタイプから選べます。使用する工具のサイズや重量に合った連結金具を選ぶことが大切です。
商品豆知識

工具用二重リング
オーエッチ工業¥139税込¥1531個当日出荷手軽に落下防止用コードと工具を連結させれる用途落下防止用コードと工具結させる使用荷重(kg)1寸法D(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
二重リング
DBLTACT¥159税込¥1751個当日出荷材質鋼線内径(Φmm)21線径(Φmm)2.4使用荷重(kg)2外径(Φmm)25表面処理ニッケルメッキアズワン品番64-5136-86RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルビットストッカー
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷片手で簡単出し入れ可能、メンテナンス不要でお手軽です。鍵型形状でビットの脱落防止に使用します。 丈夫で錆びにくいステンレス製です。鍵穴にビットソケット軸部を差込み、溝にそってビットソケットを下げるだけで、簡単に付け外しが出来ます。用途ベルトに装着してビット・ソケット等を3本収納。仕様ビットソケット3本収納可能材質ステンレス適合ベルト幅(mm)55以下
安全コード用ステンレスU字環
DBLTACT¥649税込¥7141セット(2個)翌日出荷両口ラチェットやモンキーレンチなどカラビナが通らない箇所に落下防止コードなどを取り付ける事ができます材質ステンレス深さ(mm)約15太さ(Φmm)4開口部(mm)約8RoHS指令(10物質対応)対応