絞り込み
ポート数
  • 1
  • 2(112)
  • 3(55)
  • 4(18)
  • 5(3)
  • 6(11)
  • 8(1)
  • 10(5)
  • 12(2)
  • 22(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(9)
  • 2~3未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • イエロー(1)
  • グリーン(2)
  • グレー(5)
  • パープル(1)
  • ピンク(3)
  • ブラック(28)
  • ブルー(3)
  • ベージュ(1)
  • ホワイト(34)
ブランド
  • アドテック(7)
  • Anker(アンカー)(5)
  • AUKEY(オーキー)(4)
  • サンワサプライ(3)
  • ブロードウォッチ(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • HIDISC(3)
  • VOLTME(3)
  • エレコム(2)
  • オーム電機(2)
  • 多摩電子(2)
  • エアージェイ(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • JTT(2)
  • QTJ(2)
  • MOTTERU(2)
  • bitstrong(2)
  • Shenzhen Nito Power Source Technology(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBアダプター Type-A 1A オーム電機USBアダプター Type-A 1Aオーム電機(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです持ち運びに便利なコンパクトサイズUSBポート Type-A×1収納式プラグ
ホワイト質量(g)約40定格出力DC5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)電流容量(A)1出力端子USB Type-A×1USBポート数1定格入力AC100V 50/60Hz
USB充電器 サンワダイレクトUSB充電器サンワダイレクト(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 最大2Aまでの出力に対応した高出力タイプです。 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様絶縁キャップ:あり定格出力DC5V/2AUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100~240V 50/60Hz取扱説明書日本語取扱説明書あり
USB充電アダプター bitstrongUSB充電アダプターbitstrong(1件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷
スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
ポート数1タイプType-A寸法(mm)26×26×28電源(V)100~240(50/60Hz)0.3A出力DC 5.0V/1A
Anker Nano II 65W Anker(アンカー)Anker Nano II 65WAnker(アンカー)(3件のレビュー)
4,082税込4,490
1個
当日出荷
スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。 国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。 Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。
ブラックポート数USB-C×1入力AC100-240V~2.1A 50-60Hz出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/3.25A最大出力(W)65対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36質量(g)約112セット内容本体、取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
AC-USB電源アダプター オーム電機AC-USB電源アダプターオーム電機(17件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1Aポート数1本体質量(g)26出力端子USB Aタイプコネクター定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
Type-C充電器 PD 20W TypeC×1 折りたたみプラグ 【iPhone iPad Android スマホ タブレット等対応】 エレコムType-C充電器 PD 20W TypeC×1 折りたたみプラグ 【iPhone iPad Android スマホ タブレット等対応】エレコム
819税込901
1個
当日出荷
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 ※本製品の最大出力は20Wです。 複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※本製品にケーブルは付属しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約40.5使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE特定電気用品ポート数1コネクタ形状USBType-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USBType-C(TM)ポートからUSBPowerDelivery(20W)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.9×28×35.2定格出力電圧5V/9V/12V定格入力電流(A)0.7保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
Anker Nano II 65W Anker(アンカー)Anker Nano II 65WAnker(アンカー)
4,082税込4,490
1個
当日出荷
充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。MacBook Pro (13インチ、M1、2020) であればわずか2時間20分で満充電可能です。 (Anker調べ) iPhoneやAndroidスマホにも急速充電:一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます (iPhone 13を0%から50%まで充電した場合での比較) 。USB Power Deliveryにも対応しておりGalaxy S21などPD対応のスマートフォンへのフルスピード充電も可能です。 スマートなビジネススタイルへ:手のひらに収まる超コンパクト設計で、カバンやポケットにスムーズに収納できます。リモートワークや出張などの持ち運びに便利です。 Windows PCにも充電可能:最大65W出力を備えMac Bookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。 一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなサイズを実現しました。 独自技術「Anker GaN II」を採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。 スイッチング周波数を約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。 結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。 国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。 幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。 USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。 iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。 折りたたみ式プラグ搭載:折りたたみ式プラグを採用し、コンパクトなデザインに仕上げました。旅行や出張など、持ち運びにも便利です。
入力電圧(V)100-240(50/60Hz)2.1A出力5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大 65W)最大出力(W)65ポート【出力】USB-Cホワイト対応機種【スマートフォン】iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro MaxiPhone 1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 544 XL33 XL 他、【タブレット端末】iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、【ノートPC】MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、【その他対応機種】Apple Watch 他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36質量(g)約112付属品取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
Anker Nano II 45W Anker(アンカー)Anker Nano II 45WAnker(アンカー)(1件のレビュー)
3,627税込3,990
1個
当日出荷
スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の45W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に対応しています。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 超コンパクト設計:一般的な45W出力の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。 国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。 iPhoneやAndroidスマートフォン、タブレット端末への急速充電: 一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます(iPhone 12を0%から30分充電した場合での比較)。さらに、PDのオプションであるProgrammable Power Supply(PPS)規格にも対応しておりGalaxy S21などPPS対応のスマートフォンへのフルスピード充電も可能です。タブレット端末にもフルスピード充電でき、iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) であればわずか2時間で満充電できます。(充電時間はAnker調べです) MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大45W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。MacBook Air (M1、2020)であればわずか2時間20分で満充電できます。(充電時間はAnker調べです)
ブラックポート数USB-C×1入力AC100-240V~1.87A 50-60Hz出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/2.25A、PPS出力:3.3V-16.0V/3.0A、3.3V-21.0V/2.25A最大出力(W)45対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×38×41質量(g)約68セット内容本体、取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
USB電源ACアダプター(DC5V1.5A) アーテック[学校教材・教育玩具]USB電源ACアダプター(DC5V1.5A)アーテック[学校教材・教育玩具]
1,000税込1,100
1個
当日出荷
USB機器をコンセントから充電できる便利なアダプターUSB機器をコンセントから充電できます。電源電圧/AC100~240V 、定格出力/DC5V1.5A。材質:ABS、鉄。サイズ:30×60×22mm
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)31×21×57ポート数1電源電圧(V)AC100~240定格出力DC5V1.5A
Anker 317 Charger (100W) ホワイト with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー)Anker 317 Charger (100W) ホワイト with USB-C & USB-C ケーブルAnker(アンカー)
4,809税込5,290
1個
当日出荷
最大100Wの高出力:USB PD対応のUSB-Cポートを搭載し、MacBook Pro等のノートPCからタブレット端末、iPhone 14シリーズやGalaxy S23シリーズ等のスマートフォンまで充電することができます。MacBook ProなどのPCにも対応:MacBook Proだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも充電可能です。コンパクト設計:一般的な充電器と比べコンパクトなデザインを実現。96W出力以上の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。(※Anker調べ)。高い安全性:温度管理や過電流・過電圧防止、ショート防止等、安全性を重視した様々な機能を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。PPS対応で急速充電:USB PD 対応に加え、Programmable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S23シリーズなどPPS対応のスマートフォンへの急速充電が可能です。またeMarker対応のケーブルも付属しております。
ホワイトサイズ約70 x 60 x 34mm ※プラグ部を除く質量(g)約216出力5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 12.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=5A (最大100W)ケーブル長(m)1.5内容Anker 317 Charger (100W) 、USB-C & USB-Cケーブル (1.5m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート入力100-240V ~ 2.2A 50-60HzUSBポート数1
USB充電アダプター bitstrongUSB充電アダプターbitstrong(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
ポート数1タイプType-A寸法(mm)40×46×32電源(V)100~240(50/60Hz)0.3A出力DC 5.0V/2A保護過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡
USB急速充電器(20W) Type-C、TYPE-Cコネクタ対応、PD3.0、QC3.0 サポート ブロードウォッチUSB急速充電器(20W) Type-C、TYPE-Cコネクタ対応、PD3.0、QC3.0 サポートブロードウォッチ(2件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷
急速充電 対応デバイスに対し、急速充電を可能にします TYPE-Cコネクタ対応 PD3.0、 QC3.0 サポート
用途急速充電器/スマホやタブレットの充電に高速で充電幅(mm)27ホワイト高さ(mm)43質量(g)46奥行(mm)39ポート数1定格入力電圧(V)AC100~240定格出力DC5V~3A/9V~2.22A/12V~1.67Aコネクタ出力:USBtype-C(メス)取扱説明書(0.09MB)
USB充電器 サンワダイレクトUSB充電器サンワダイレクト
879税込967
1個
欠品中
家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 最大1Aまでの出力に対応しています。 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様絶縁キャップ:あり定格出力DC5V/1AUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100~240V 50/60Hz取扱説明書日本語取扱説明書あり
USB充電器 サンワサプライUSB充電器サンワサプライ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
iPadやタブレット、iPhoneやスマートフォンなどのUSB充電機器に充電ができる最大2.4Aの高出力に対応したAC充電器です。※本製品にはUSB充電用ケーブルは付属していません。ご使用になる機器に対応したUSB充電用ケーブルを別途ご用意ください。本体は持ち運びにも便利なコンパクトなキューブ型デザインです。スイングプラグ構造により、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。通電状態が確認できる通電確認用のLEDランプ付きです。本体はキズや指紋が目立ちにくいシボ加工を施したケースを使用しています。
ホワイト質量(g)約38使用温度範囲(℃)5~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×31×40定格出力DC5V/2.4AUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100~240V50/60Hz
USB充電器 5V/2A 1ポート JTTUSB充電器 5V/2A 1ポートJTT
709税込780
1個
当日出荷
持ち歩きに最適な軽量25gのコンパクトUSB充電器。小型でシンプルな設計、USB-Aポートから最大10W(5V/2A)出力が可能。スマホやタブレットなど幅広い機器の充電にご利用いただけます。・最大出力10Wで、様々な機器に対応・コンパクト&軽量で持ち運びもラクラク・スマホ、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなど幅広い機種に対応
寸法(mm)約31×58×22ホワイト質量(g)約31ポート数1出力USB 5V-2.0A max.対応機種スマートフォン、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなどのUSB-Aポート充電対応機器入力AC 100-240V 50/60Hz 0.35A保証期間3カ月間端子USB-ARoHS指令(10物質対応)対応
TurboPower 30USB-C USB-PD QC4.0 and 1m USB-C to C cable モトローラTurboPower 30USB-C USB-PD QC4.0 and 1m USB-C to C cableモトローラ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
翌々日出荷
仕様●ブランド:モトローラ●互換性のある電話モデル:ピクセル, ピクセルXL, ピクセル2, ピクセル2 XL, ピクセル3, ピクセル3 XL, ピクセル4, ピクセル4a, LG V35 ThinQ, LG V20, LG V40, LG G8, サムスンギャラクシーS7, サムスンギャラクシーS8, サムスンギャラクシーS9, サムスンギャラクシーS10, サムスンギャラクシーノート7, サムスンギャラクシーノート8, サムスンギャラクシーノート9, モトローラエッジ, モトローラエッジ+, モトローラエッジ5G UW (2021), モトローラエッジ(2021)、モトローラワン5G、モトローラワン5G UW、モトローラワン5G UWエース、モトローラワン5Gエース、モトローララズ(2019/2020)、モトローラRazr 5G、モトGパワー、モトGパワー(2022)、モトGパワー(2021)、モトGパワー(2020)、モトGスタイラス、モトGスタイラス(2022)、モトGスタイラス(2021)、モトGスタイラス5G(2021)、 Moto G Stylus (2020), Moto G Pure (2021), Moto G Play (2021), Moto G Fast (2020), Moto G7, Moto G7 Power, Moto G7 Play, Moto G7 Supra, Moto G7 Plus, Moto G7 Optimo, Moto G7 Optimo Maxx, Moto G6, Moto G6 Plus, Moto Z4, Moto Z3, Moto Z3 Play, Moto Z2, Moto Z2 Force, Moto Z2 Play, モトZフォース、モトZ、モトZプレイ、モトX4、モトローラワンアクション、モトローラワンマクロ、モトローラワンハイパー、モトローラワンビジョン、モトローラワンズーム、モトローラワンパワー、モトローラワンコネクティビティ技術:ティッカーケーブル長(m)1コネクタ形状USB タイプ C入力電圧(V)120適合機器タブレット、ゲーム機、ラップトップ、携帯電話USBポート数1特性急速充電、USB-PD(パワーデリバリー)ワット数30
USB ACアダプター LED LENSERUSB ACアダプターLED LENSER
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番245-6441全長(mm)60高さ(mm)21質量(g)30奥行(mm)35ポート数1
エネループUSB出入力急速充電器 充電器(モバイルバッテリー)のみ Panasonic(パナソニック)エネループUSB出入力急速充電器 充電器(モバイルバッテリー)のみPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
USB経由での急速充電モデル、安全に配慮したセンシング充電機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。 モバイルバッテリー機能付き。 充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。 LEDライトアタッチメント付き 。 もしもの時の明かりの確保。 1台でUSB入出力付急速充電器・モバイルバッテリー・LEDライトにもなる多機能タイプです。
用途モバイルバッテリーとして、LEDライトとして。トラスコ品番190-0056質量(g)85ポート数1充電時間単3形1~2本を約2.3時間で充電可能バッテリー容量(mAh)min.1900アズワン品番64-8429-97充電個数最大4
USB充電器 サンワサプライUSB充電器サンワサプライ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。コンパクトなキューブ型で約30000時間の長寿命設計です。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。100V~240V電源対応で、海外でも使用できるワールドワイド仕様です。
用途耐久性に優れた長寿命設計のコンパクトなキューブ型USB充電器。1A出力対応。質量(g)35コネクタ形状USB A(メス)出力電流(A)最大1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×33.5×33.5プラグ2PUSBポート数1
ACアダプター 5V 1A ブロードウォッチACアダプター 5V 1Aブロードウォッチ
899税込989
1個
当日出荷
USB対応製品を充電できるアダプター
用途5V・1A対応のUSB充電機器をコンセントに接続して充電する際にブラック質量(g)50ポート数1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×50×25定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)定格出力電流(A)2定格出力電圧(V)5
Anker Charger (45W) with USB-C & USB-Cケーブル Anker(アンカー)Anker Charger (45W) with USB-C & USB-CケーブルAnker(アンカー)
3,173税込3,490
1個
当日出荷
Galaxy S24シリーズへ急速充電:USB PD 対応の最大45W出力に加え、Programmable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S24シリーズなどPPS対応のスマートフォンへの急速充電が可能です。Galaxy S24 Ultraであればわずか1時間足らずで、満充電できます。(※充電時間はAnker調べです)高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。幅広い対応機種:最大45Wでの出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に対応しています。USB-C&USB-Cケーブル付属:USB-C&USB-Cケーブル (1.5m) 付属のため、お使いのUSB-C搭載のiPadやスマートフォン、その他USB-C搭載の機器へすぐに充電可能です。
仕様●Power IQ対応:Power IQ 3.0 (Gen2)●Programmable Power Supply (PPS) 出力:3.3V-21V=2.25A (MAX45W)セット内容Anker Charger (45W) × 2、USB-C&USB-Cケーブル (1.5m) × 2、ケーブルホルダー × 2、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約50×45×28(プラグ部除く)ブラック質量(g)約80(※充電器1台分のみ。ケーブル含まない)ポート数1 (USB-Cポート x 1)出力5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A (MAX45W)ケーブル長(m)1.5入力100V-240V~, 1.2A, 50-60Hz保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
USB充電器 サンワサプライUSB充電器サンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
USBType-Cポートを搭載したAC充電器です。最大5V/3Aまでの出力に対応し、タブレットやスマートフォンの充電が行えます。タップに挿しても隣の差込口への干渉を抑えたコンパクトサイズです。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様USB PD:非対応、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、通電確認LED:なし使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)15(合計)定格出力電流(A)3機能絶縁キャップ:あり定格出力電圧(V)DC5出力端子USB Type-CUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
ACキューブ 2.4AハイパワーUSB充電器 エアージェイACキューブ 2.4AハイパワーUSB充電器エアージェイ
1,798税込1,978
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
USBポート出力をもつコンセントタイプ、軽量小型の充電器です。出力2.4Aあり、別売りの2A対応microUSBケーブルとの使用で、各社スマートフォンの急速充電やタブレット等の充電が可能です。別売りのライトニングケーブルを使用してiPad AirやiPhoneの充電も可能です。熱に強いPC素材とコンセントのショート、スパークを防止するトラッキング加工を施した安全性の高い仕様です。※本商品はケーブルは付属していません
出力5.0V/2.4A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×35(プラグ折りたたみ時)対応機種各社スマートフォン、タブレット等入力AC100-240V保証期間6ヶ月USBポート数1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.25MB)
USB ACアダプター GENTOSUSB ACアダプターGENTOS
1,398税込1,538
1台
当日出荷
ジェントス充電式製品に使用するACアダプターACアダプターが付属していない充電式製品に5V/1Aの専用ACアダプターが付属している製品に
質量(g)35ポート数1電源入力:100-240V~50/60Hz 0.4A 出力:5.0V/1.0A 5.0W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.9×56.5×24
AC充電器USB Power Delivery45WUSB-C1ポートグレーフェイス エレコムAC充電器USB Power Delivery45WUSB-C1ポートグレーフェイスエレコム
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できます。 GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。 GaN(窒化ガリウム)とは従来のシリコンと比べると発熱を抑える事ができる新材料で、製品の小型化及び軽量化が可能となりました。 手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(幅約42mm×厚み約35mm×高さ約35mm)、軽量(約69g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品の最大出力は45Wです。 端末に応じて出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変なので、iPhoneなどのスマートフォンから、iPad Airなどタブレット端末、Windowsなどのノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 USB Power Delivery 45W充電に対応した機種に限ります。 PPSに対応する機器の場合、端末に最適な出力で効率的に電源を供給することができます。 PPS(Programmable Power Supply)はUSB-PD3.0のオプション規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 本製品に充電用ケーブルは付属していません。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能で、スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル等をご用意ください。 端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 USB Type-C(TM) and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様PSE 特定電気用品その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.グレーフェイス質量(g)約69使用温度範囲(℃)0~25外形寸法(mm)幅約42×厚み約35×高さ約35ポート数1コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電可能な端末。USB Power Delivery 3.0のオプション規格内であるPPS(Programmable Power Supply)の充電規格内で充電可能な端末。プラグ(コンセント)90度スイング構造定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力時:45、PPS最大出力時:45定格出力電圧(V)5/9/15/20 PPS出力:3.3-16/3.3-21定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時3A/20V時2.25A PPS出力:3.3V-16V時3.0A/3.3V-21V時2.25A使用可能国日本、米国
ACアダプター ブロードウォッチACアダプターブロードウォッチ(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
USB対応製品を充電できるアダプター
用途5V・2A対応のUSB充電機器をコンセントに接続して充電する際にブラックポート数1定格出力電流(A)2質量(g)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×50×25定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)定格出力電圧(V)5
海外電圧対応 充電用USBアダプタ CUBE型 1個口 コンセントタップ TOPLAND海外電圧対応 充電用USBアダプタ CUBE型 1個口 コンセントタップTOPLAND
899税込989
1個
当日出荷
収納できるコンセントプラグで持ち運び簡単。キューブ型だから邪魔にならないコンパクト設計。重さ約20gの超軽量設計。
用途USB充電機器をコンセントに接続して充電する際に。出力電流(A)1質量(g)20電圧(V)海外対応:100~240ポート数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×26×30USBポート1口
レボ 65エボ USB充電器 VOLTMEレボ 65エボ USB充電器VOLTME
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途ポート:C×1ポート数USB Type-C×1最大出力(W)65
AC充電器 急速充電対応 HIDISCAC充電器 急速充電対応HIDISC
890税込979
1個
4日以内出荷
iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したAC充電器です。持ち運びに便利な収納式スイングプラグ。
ホワイト質量(g)約41ポート数1出力5V/2.1A (Max)入力100-240V 50/60Hz 0.3A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×40.1×41.3電流容量(A)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
UGREEN Nexode 急速充電器 30W GaN 1C 1ポート 15329 UGREENUGREEN Nexode 急速充電器 30W GaN 1C 1ポート 15329UGREEN
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
USB-C Power Delivery 3.0と互換性があり、最大30W出力が可能。スマートフォンやタブレット、Apple WatchなどあらゆるUSB Type-C関連機器をフルスピードで効率的に急速充電できます。iPhone 14 Proを約30分で59%まで充電可能で、従来の5W充電器と比べて約3倍速いPD急速充電器です。
ポート数1
USB充電器 Omnia Mini 20WⅡ PD対応 折りたたみ式 [USB-C 1ポート] AUKEY(オーキー)USB充電器 Omnia Mini 20WⅡ PD対応 折りたたみ式 [USB-C 1ポート]AUKEY(オーキー)
1,546税込1,701
1個
当日出荷
【超コンパクトなのに20Wの高出力】従来の5W出力充電器と変わらないサイズと重量で最大20Wの高出力を実現。USB-Cが採用された新しいiPadやiPhone 12シリーズにも最適です。横30 x 縦30 x 奥行33mmの本体サイズと33.9gの重量は、500円玉サイズで狭いスペースでもぴったりフィットします。 【PD対応でスピーディーな充電】従来規格(USB-Aポート)の5W出力充電器に比べ、はるかに高い出力で充電することが可能。 iPhone 12の場合、0%からわずか30分で50%以上まで急速充電することができます。 【折りたたみ式プラグで、持ち運びに便利】折りたたみ式プラグで小さく収納。高級感のあるマットな質感で表面に傷がつきにくく、ポケットにもすっぽり納まります。 【信頼の安心設計】過充電を抑制し、充電中の機器の安全を保障。最先端の温度抑制システムで過度な温度上昇を防止。ショート防止機能で発火のリスクを低減し、安心して製品をご使用いただけます。
ポート数1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×30×33質量(g)33.9入力100-240V~0.5A(50/60Hz)出力USB-C: DC 5V 3A/ 9V 2.22A(最大20W)最大出力(W)(Power Delivery) 20
Type-C コンセントチャージャー2.4A Aポート 多摩電子Type-C コンセントチャージャー2.4A Aポート多摩電子
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
合計最大出力2.4AのUSBタイプCケーブル直結タイプコンセント充電器。 USB-Aポート付きで合計2台の機器を同時に充電可能。 ケーブル根元部は断線に強いロングブッシュを採用。 コンセントプラグは90°回転式です。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
材質本体ケース(PC+ABS)・ACプラグ(真鍮)・コネクタケース/ケーブル(PVC)質量(g)約71ポート数1ケーブル長(m)約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず)定格出力DC5V/2.4A定格入力AC100V~240V・50/60Hz・0.35A
USB充電器 Comet 30W PD対応 折りたたみ式 [USB-C 1ポート] AUKEY(オーキー)USB充電器 Comet 30W PD対応 折りたたみ式 [USB-C 1ポート]AUKEY(オーキー)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【幅広い機器への急速充電に対応】USB-Cポートから最大30Wの出力に対応しています。急速充電規格のUSB PD 3.0をサポートし、iPhoneやAndroidスマートフォンはもちろん、MacBook AirやiPad Proなど幅広いUSB-C機器の急速充電が可能です。【信頼の安心設計】独自の多重保護システムが搭載されています。過電流と短絡を保護する機能を備え、電源ICの劣化、不具合などを防止します。接続機器を守り、安心して安全に製品を長くご使用いただけます。
ポート数1出力USB-C: (PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A / 20V 1.5A (最大30W)、PPS: 5V-11V 2.8A (最大30W)最大出力(W)30本体寸法(mm)約37×31×34.5本体質量(g)約48入力AC 100-240V 50/60Hz 0.8ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合テクノロジーApple 2.4A、 QC4.0+、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP、 SSCP
JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター25W 急速充電器 JR-TCF11 Shenzhen Nito Power Source TechnologyJOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター25W 急速充電器 JR-TCF11Shenzhen Nito Power Source Technology
2,098税込2,308
1台
当日出荷
サムスンの超高速充電に対応。サムスンとiPhoneを最大5倍高速充電。モバイル機器の急速充電。サムスンPPSプロトコルをサポートし、PDプロトコルと互換性があります。過電流保護、過電圧保護などの6点安全保護。様々な携帯電話やタブレットとの互換性。より発熱を抑えて充電するので安全です。
付属品1m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書材質PC耐火材料ブラック出力USB-C出力:5V=3A 9V=2.77APPS:3.3-5.9V=3A、3.3-11V=2.7A最大出力(W)25ケーブル長(m)1本体寸法(mm)約42.8×27.6×64.5本体質量(g)約50入力AC 100-240V~50/60Hz、0.7A(最大)USBポート数USB-C×1RoHS指令(10物質対応)対応
JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 40W 2C デュアルポート急速充電器 JR-TCF09 Shenzhen Nito Power Source TechnologyJOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 40W 2C デュアルポート急速充電器 JR-TCF09Shenzhen Nito Power Source Technology
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
40W出力、2台のデバイスを同時に急速充電します。スマートチップとデュアルポート独立配電でデバイスを保護します。PD3.0、QC3.0、サムスンAFC、ファーウェイFCP急速充電プロトコルをサポートしています。複数の保護機能により安全に充電します。
付属品1m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書材質PC耐火材料ブラック出力PD-1出力:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A、20WPD-2出力:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A、20W最大出力(W)40ケーブル長(m)1本体寸法(mm)約52.5 ×30×47本体質量(g)約86入力AC 100-240V~50/60Hz、0.8A(Max)USBポート数USB-C×2RoHS指令(10物質対応)対応
USB充電器 Omnia II 30W PD対応 折りたたみ式 [USB-C 1ポート] AUKEY(オーキー)USB充電器 Omnia II 30W PD対応 折りたたみ式 [USB-C 1ポート]AUKEY(オーキー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
【USB急速充電規格PD 3.0とPPSに対応!】急速充電規格のUSB PD 3.0をサポート。最大30Wの高出力でiPhone12/13/14シリーズの充電に最適です。およそ30分でiPhone 8以降のモデルを0%から約50%まで急速充電をすることが可能です。スマートフォンやタブレット端末だけでなく、MacBook Airの急速充電にも対応しています。PPS規格にも対応しており、PPS対応スマートフォンなどに発熱を抑えながら効率の良い急速充電を行います。 【小型で省スペース!携帯用にもおすすめ!】超コンパクトなサイズ感で、場所を取らずにすっきりと充電が行えます。重さはわずか38gほどの超軽量。折りたたみ式プラグなので収納・持ち運びに大変便利です。出張や旅行のカバンに入れても負担が無く、普段使いの小さめバッグでもかさばらずに持ち運びが可能なので携帯用としてもお勧めいたします。 【信頼の安心設計】過電流と短絡を保護する機能を備え、電源ICの劣化、不具合などを防止します。安心して安全に製品をご使用いただけます。 【豊富なカラーバリエーション】定番の「ブラック」と「ホワイト」に加えて、きれい色の「ピンク」、「ブルー」、「イエロー」のカラーバリエーションを展開しました。お好みの色をお選びいただけます。自宅やオフィス、外出先で、いつでもお気に入りのカラーを取り入れられます。
出力USB-C出力:(PD3.0)5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A、(PPS)3.3~11V/2.70A最大出力(W)30本体寸法(mm)35×31×32本体質量(g)約38入力AC100-240V、50/60Hz、1.0AUSBポート数1RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーPD 3.0、PPS
USBポート付AC充電器 AC-USB-1A リバーシブル カシムラUSBポート付AC充電器 AC-USB-1A リバーシブルカシムラ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USBポート付のAC充電器。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 通電確認用ブルーLED付。 充電負荷が少ない、バッテリーにやさしい1A充電。 収納できる折りたたみ式ACコンセントプラグ。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力5V/1A本体質量(g)19入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)USBポート数1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×27×26
PD対応AC充電器/45W&K50ケーブルセット アドテックPD対応AC充電器/45W&K50ケーブルセットアドテック
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
Power Delivery対応 GaN AC充電器/45W/USB Type-C 1ポート & dynabook K50/K60用充電ケーブルセット。GaN(窒化ガリウム)採用PD充電器で、35mm四方の非常にコンパクトサイズを実現。スマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。K50/K60用充電ケーブルセット。
付属品dynabook K50対応ケーブル 1.5m 1本出力(W)45Wポート数USB Type-C 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
PD対応AC充電器/45W&Type-Cセット アドテックPD対応AC充電器/45W&Type-Cセットアドテック
3,698税込4,068
1個
当日出荷
Power Delivery対応 GaN AC充電器/45W/USB Type-C 1ポート & Type-C to Cケーブルセット。GaN(窒化ガリウム)採用PD充電器で、35mm四方の非常にコンパクトサイズを実現。スマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。
付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本出力(W)45Wポート数USB Type-C 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
Power Delivery対応 AC充電器/20W/USB Type-C 1ポート/ブラック アドテックPower Delivery対応 AC充電器/20W/USB Type-C 1ポート/ブラックアドテック
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
20W出力対応のAPD-V020C-BK/WH」はスマホの急速充電に対応した高コストパフォーマンスの20W対応充電器になります。iPhone8以降など付属の充電器より高速に充電可能です。USBは便利なCポーを搭載し様々なケーブル接続に対応致します。
ブラック出力(W)20Wポート数USB Type-C 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

AC充電器