絞り込み
ポート数
  • 6
  • 1(52)
  • 2(103)
  • 3(44)
  • 4(16)
  • 5(3)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 22(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(3)
  • 1~2未満(1)
  • イエロー(1)
  • クリア(1)
  • グリーン(3)
  • ピンク(1)
  • ブラック(2)
  • ベージュ(1)
  • ホワイト(3)
ブランド
  • humor(4)
  • カシムラ(2)
  • サンワサプライ(1)
  • OWLTECH(オウルテック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBポート付AC充電器 AC-6USB-8A 自動識別 カシムラUSBポート付AC充電器 AC-6USB-8A 自動識別カシムラ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
コンセント一つでUSB-Aの機器を6台同時に充電可能なUSB充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大6口合計8A。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 通電確認用ブルーLED付。 電源ケーブル付属(コード長1.5m)
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35ポート数6出力1ポート最大DC5V 2.4A / 6ポート合計 最大DC5V 8A本体質量(g)249入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×78×110
USB充電器 サンワサプライUSB充電器サンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、合計最大出力12Aに対応した高出力タイプのUSB充電器です。 USB出力は1ポートあたり最大2Aまで対応しており、最大6台のUSB充電対応機器を同時に充電することができます。
USBポート数USBAポート×6ポート付属品AC電源コード電源コード(m)約1定格出力DC5V/12A(6ポート合計最大)DC5V/2A(1ポートあたり最大)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V(50/60Hz)
AC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブル カシムラAC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブルカシムラ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。USB機器を6台同時に充電可能。自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様自動識別IC搭載付属品電源ケーブル(コード長1.5m)ホワイト質量(g)249使用温度範囲(℃)0~35ポート数USB-A×4ポート/Type-C×2ポート出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A・Type-C:1ポート最大DC5V 3A・6ポート合計・最大DC5V 8A入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×110×78最大出力USB-A各ポート2.4A、Type-C各ポート3A、6ポート合計8A
6台同時充電可能 合計最大64W出力 USB Type-C×2 USB Type-A×4 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)6台同時充電可能 合計最大64W出力 USB Type-C×2 USB Type-A×4 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
合計最大64Wの多ポートAC充電器・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・使い勝手の良い電源コード・スタンド付属で安定性も抜群・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
付属品縦置きスタンド/電源コード (約 1.2m)ブラック質量(g)約 160(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず)ポート数6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×29×79(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず)適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等入力仕様AC100 - 240V 50/60Hz 1.6A出力仕様C1:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/C2:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/A1&A2:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)/A3&A4:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)
humor handy Plus AC PD30W対応 USB タップ humorhumor handy Plus AC PD30W対応 USB タップhumor
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
コンパクトなAC&USBタップ「humor handy Plus」コンセント1つで、複数のデジタルデバイスを一括チャージ!「humor(ユーモア) handy Plus」は、同時に複数の機器を充電できるコンパクトな充電タップです。持ち運びにぴったりなコンパクトサイズ&軽量設計なので旅行はもちろんキャンプやオフィス、在宅ワークでも大活躍。クールカラー、淡色、クリアカラーまで豊富なラインナップ。お気に入りのカラーでデスク周りをスッキリ、使いやすく、スタイリッシュに。TYPE-C×1ポート→PD対応(MAX 30W)スマートフォンスタンド機能滑り止め機能ACコンセント×2ポートUSB-A×3ポートスマートIC搭載AC電源最大1400W「電気用品安全法」技術適合商品
仕様保証あり付属品取扱説明書質量(g)約207ポート数USB3ポート+Type-C1ポート+AC2ポート出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX)入力AC100V/ 50/60Hz 15A寸法(cm)約縦6.4×横13.7×厚3.1ケーブル急速充電対応タイプC主材質PC、PVCケーブル長(cm)約25
humor AC&USB TAP COMPACT humorhumor AC&USB TAP COMPACThumor
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
デスク周りがスッキリ!よりコンパクト&スタイリッシュになったhumor(ユーモア) AC&USB TAP COMPACT SNSなどでも大人気だったhumor AC USBタップがよりコンパクト&ハイスペックにリニューアル! humor AC&USB TAP COMPACTは、複数のデジタルデバイスを一括チャージできる充電ステーションです。 ケーブルで乱雑になりがちなデスク周りをスッキリ、使いやすく、スタイリッシュに。 ・充電口を正面から上部に持ってくることで、使用中でもスッキリとした見た目に ・正面にあった通電中LEDをなくしたことで、ベッドサイドでの使用も快適に ・USB Type-Cの出力が30W&PD対応になったことで急速充電が可能 ・テレワークなど、自宅デスクでも置きやすいコンパクト設計 ・インテリアと合わせやすいカラーリング ・底面に滑り止め完備 ・動画視聴に便利なスタンド機能(スマホの縦・横置き、タブレットの横置き対応) ・USB Type-A・USB Type-C・ACコンセントの3種類のポート ・デスク上に置いても十分な1.5mの本体コード カラーも一新!定番のホワイトに加え、モダンなインテリアにオススメのグレーブラックと、馴染みやすく優しいカラーのベージュ、ワンポイントになる爽やかなミントグリーンの4カラーです。 humor AC&USB Tap compactで日々のお仕事や暮らしを、快適&スタイリッシュにしてみませんか。
付属品取扱説明書材質PC/PVCポート数USB Type-A 3ポート+USB Type-C 1ポート+AC 2ポート出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX)ケーブル長(m)約1.5本体質量(g)約405入力AC100V/ 50/60Hz 15A寸法(縦×横×厚さ)(mm)約60×161×81
humor handy Plus AC PD30W対応 USB タップ humorhumor handy Plus AC PD30W対応 USB タップhumor
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
「humor(ユーモア) handy Plus」は、同時に複数の機器を充電できるコンパクトな充電タップ。 従来モデルから、より便利にモデルチェンジした商品です。 新機能追加により、旅行先やオフィス、在宅ワークでも大活躍! USBとコンセントが一つにまとまっているので在宅ワーク時のデスク周りがすっきりします! Type-Cも付いているので、スマホを急速充電することができました(対応ケーブル使用) 機能が充実しているのにコンパクトなので、旅行はもちろん、キャンプでも活躍しそう。スタンドになるのもうれしいポイントです!
付属品取扱説明書材質PC/PVCポート数USB3ポート+Type-C1ポート+AC2ポート出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX)本体質量(g)約207入力AC100V(50/60Hz)15A寸法(縦×横×厚さ)(mm)約64×137×31ケーブル長(cm)約25
humor handy Plus AC PD30W対応 USB タップ humorhumor handy Plus AC PD30W対応 USB タップhumor
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
コンパクトなAC&USBタップ「humor handy Plus」コンセント1つで、複数のデジタルデバイスを一括チャージ!「humor(ユーモア) handy Plus」は、同時に複数の機器を充電できるコンパクトな充電タップです。持ち運びにぴったりなコンパクトサイズ&軽量設計なので旅行はもちろんキャンプやオフィス、在宅ワークでも大活躍。クールカラー、淡色、クリアカラーまで豊富なラインナップ。お気に入りのカラーでデスク周りをスッキリ、使いやすく、スタイリッシュに。TYPE-C×1ポート→PD対応(MAX 30W)スマートフォンスタンド機能/滑り止め機能ACコンセント×2ポート/USB-A×3ポートスマートIC搭載/AC電源最大1400W/「電気用品安全法」技術適合商品
付属品取扱説明書材質PC、PVC質量(g)約207ポート数USB3ポート+Type-C1ポート+AC2ポート出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX)入力AC100V 50/60Hz 15Aケーブル急速充電対応タイプCケーブル寸法(縦×横×高さH)(cm)約6.4×13.7×3.1ケーブル長(cm)約25

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

AC充電器