AC充電器 :「Aタイプ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。
最大2Aまでの出力に対応した高出力タイプです。
絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様絶縁キャップ:あり
定格出力DC5V/2A
USBポート数1ポート
プラグ形状2P
定格入力AC100~240V 50/60Hz
取扱説明書日本語取扱説明書あり
最大10台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。
USBを10ポート搭載でiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。
USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、10ポート合計で15Aの出力に対応した高出力ハイパワータイプです。
設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様絶縁キャップ:なし、USBPD:非対応
セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×11枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書(保証書付き)
色ブラック
質量(g)約400(AC電源コード含まず)
ケーブル長(m)約1(ACアダプタのDCケーブル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×31×161(突起部除く)
電源コード(m)約1.5
定格出力DC5V/15A(10ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)、ACアダプタ:DC12V/8A
USBポート数10ポート(USB-Aポート×10)
プラグ形状3P
定格入力DC12V/8A、ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
AC充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。