絞り込み
ブランド
  • コトヒラ工業
  • ツインバード(2)
  • GS(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エスコ(1)
  • 新ダイワ(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • 多摩電子(1)
  • Carlisle(カーライル)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • macros(マクロス)(1)
  • PUMA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 短靴・長靴ドライヤーアドバンス 連結ユニット コトヒラ工業

    短靴・長靴ドライヤーアドバンス 連結ユニット

    コトヒラ工業
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    長靴・短靴内部の乾燥と除菌・脱臭を行う乾燥機です。 作業者増員時も、本体ユニットに連結ユニットを接続することで最大40足まで増設が可能です。 蒸れ程度であれば5~10分、丸洗いした長靴でも30分~1時間程度で乾燥することが出来ます。 設定した時間にON/OFFが出来るサイクル運転機能を搭載しています。 ノズルに長靴を掛けることにより、靴底が常に見えるため、汚れが一目瞭然で衛生管理にも役立ちます。
    用途短靴・長靴を乾燥・除菌・脱臭に。 食品工場、食肉加工工場、水産加工工場、給食センター、研究所などに。トラスコ品番195-4255幅(mm)530材質/仕上外装:ステンレス、ノズル:アルミ質量(kg)35高さ(mm)1779タイプ10足(5段×2足)奥行(mm)566
  • 短靴・長靴ドライヤーアドバンス メインユニット コトヒラ工業

    短靴・長靴ドライヤーアドバンス メインユニット

    コトヒラ工業
    819,800税込901,780
    1台
    4日以内出荷
    ノズルの穴から温風と低濃度イオンを発生させ、長靴・短靴内部の乾燥と除菌・脱臭を行う乾燥機です。 作業者増員時も、メインユニットに連結ユニットを接続することで最大40足まで増設が可能です。 蒸れ程度であれば5~10分、丸洗いした長靴でも30分~1時間程度で乾燥することが出来ます。 設定した時間にON/OFFが出来るサイクル運転機能を搭載しています。 ノズルに長靴を掛けることにより、靴底が常に見えるため、汚れが一目瞭然で衛生管理にも役立ちます。 ご購入の際、吹き出しノズルは短靴用または長靴用をお選びいただけます。(10足単位)
    用途短靴・長靴を乾燥・除菌・脱臭に。 食品工場、食肉加工工場、水産加工工場、給食センター、研究所などに。トラスコ品番195-4254幅(mm)745材質/仕上外装:ステンレス、ノズル:アルミ質量(kg)75高さ(mm)1779タイプ10足(5段×2足)奥行(mm)566電源(V)単相AC200消費電力(W)3000
  • 洗剤投入式長靴洗浄装置(湿式) コトヒラ工業

    洗剤投入式長靴洗浄装置(湿式)

    コトヒラ工業
    699,800税込769,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番161-3712幅(mm)693質量(kg)40高さ(mm)933タイプ湿式洗剤投入奥行(mm)443電源(V)AC100消費電力(W)110
  • 流水式靴底洗浄装置 洗剤投入タイプ コトヒラ工業

    流水式靴底洗浄装置 洗剤投入タイプ

    コトヒラ工業
    598,000税込657,800
    1台
    4日以内出荷
    洗剤投入+お湯使用で、靴底についた固形物、ヌメリ、油などを洗浄します。洗剤投入時にエアーを入れることにより、より良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。洗浄後、すすぎ運転でしっかり泡を落とします。
    用途水産加工工場、食品工場、厨房など。仕様防滴構造トラスコ品番855-9266材質ステンレス幅(mm)424質量(kg)30高さ(mm)536タイプステンレス製奥行(mm)500電源(V)AC100消費電力(W)1402018年トラスコ掲載ページ6 1047

靴メンテナンス用品』には他にこんなカテゴリがあります

靴洗浄機/靴乾燥機