絞り込み
ブランド
- 新ダイワ
- コトヒラ工業(4)
- ツインバード(2)
- GS(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- 鶴見製作所(1)
- 多摩電子(1)
- Carlisle(カーライル)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- macros(マクロス)(1)
- PUMA(1)
特価

ブーツウォッシャー
新ダイワ¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷消毒前の予洗いやしつこい汚れに最適です。両サイドと底面に配置した3つのブラシで靴底はもちろん、側面も同時に洗い上げます。水道圧を利用した散水を同時に行うことで落とした汚れをスッキリ洗い上げます。回転数(min-1[r.p.m])50Hz:上側245、下側295/60Hz:上側294、下側354定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)718×603×1048定格出力(kW)0.2乾燥質量(kg)60給水口径(Φmm)16電源コード5mモーター回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1440、60Hz:1730ブラシ径(Φmm)【上側】200(2本)【下側】145(1本)排水口径(Φmm)38
『靴メンテナンス用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 靴磨き
- 靴消臭/防水スプレー
- 靴洗浄機/靴乾燥機