絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • 勝星産業(14)
  • エスコ(13)
  • COVER WORK(カバーワーク)(13)
  • UVEX(ウベックス)(11)
  • おたふく手袋(10)
  • ミドリ安全(9)
  • ユニワールド(9)
  • コーコス信岡(8)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(8)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(7)
  • アンセル(7)
  • アトム(6)
  • HANVO(ハンボ)(6)
  • 天牛(富士手袋工業)(5)
  • 高田商事(4)
  • ジェイワークスプランニング(4)
  • TRUSCO(3)
  • 三重化学工業(3)
  • ACE GLOVE(エースグローブ)(3)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性
  • 機能タッチパネル対応(17)
  • 機能低発塵性(8)
  • 機能吸汗速乾(21)
  • 機能抗菌・防カビ(42)
  • 機能消臭・防臭(42)
  • 機能耐久性(92)
  • 機能耐切創・耐突刺(58)
  • 機能耐摩耗性(172)
  • 機能耐油(110)
  • 機能耐溶剤(2)
  • 機能耐熱(3)
  • 機能耐薬品(10)
  • 機能軽量(23)
  • 機能通気性・透湿性(257)
  • 機能防寒・保温(4)
  • 機能防振(3)
  • 機能防水・撥水(13)
  • 機能静電気防止(7)
入数
  • 1(142)
  • 3(26)
  • 5(6)
  • 10(23)
  • 12(1)
サイズ
  • 3L(8)
  • L(142)
  • LL(77)
  • M(145)
  • S(110)
  • SS(17)
  • フリー(5)
  • 女性用(2)
  • 色アソート(2)
  • 色イエロー(13)
  • 色オレンジ(13)
  • 色グリーン(16)
  • 色グレー(24)
  • 色パープル(3)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(57)
  • 色ブルー(60)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(14)
  • 色レッド(32)
  • 色柄物(1)
  • 色迷彩色(2)
材質(すべり止め)
  • その他(2)
  • ニトリルゴム(59)
  • ネオプレンゴム(1)
  • ポリウレタン(27)
  • 合成ゴム(3)
  • 塩ビ(3)
  • 天然ゴム(69)
その他・ニトリルゴム・ネオプレンゴム・ポリウレタン・合成ゴム・塩ビ・天然ゴム
ゲージ数
  • ゲージ数10(8)
  • ゲージ数13(95)
  • ゲージ数15(26)
  • ゲージ数18(14)
10・13・15・18
全長(cm)
  • 18(2)
  • 19(5)
  • 19.5(2)
  • 20(10)
  • 20.5(7)
  • 21(29)
  • 21.5(8)
  • 22(66)
  • 22~27(2)
  • 22.5(21)
  • 23(84)
  • 23.5(27)
  • 24(82)
  • 24.4(3)
  • 24.5(16)
  • 25(48)
  • 25.5(7)
  • 26(18)
  • 27(4)
  • 27.5(3)
18・19・19.5・20・20.5・21・21.5・22・22~27・22.5・23・23.5・24・24.4・24.5・25・25.5・26・27・27.5・全長(cm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
背抜き手袋とは、手のひら側に樹脂やゴムなどでコーティングし、手の甲部分にはコーティングがされていない手袋のことです。手のひら側は、ものを掴むため強化・保護されています。一方で、背側(手の甲)は生地の繊維のみで、通気性が高くむれにくいことが特徴です。繊維部分はナイロン製やポリエステル製で、コーティング部分には天然ゴムやポリウレタンなどが用いられています。滑り止め加工が施されたものもあり、作業する際に役立つでしょう。
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティングモノタロウ(245件のレビュー)
169税込186
1双ほか
当日出荷
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。 また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業などコーティング天然ゴム
タフレッド アトムタフレッドアトム(139件のレビュー)
339税込373
1双ほか
当日出荷
フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)1.3
背抜き手袋 天然ゴムコート モノタロウ背抜き手袋 天然ゴムコートモノタロウ(543件のレビュー)
209税込230
1双ほか
当日出荷
10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。 通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。 手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
快適グリップグローブ モノタロウ快適グリップグローブモノタロウ(72件のレビュー)
329税込362
1双
当日出荷
背抜きタイプの手の平コーティング手袋です。 特殊加工による手の平の発泡ニトリルコーティングが快適なグリップ力とやわらかさをもたらします。 15ゲージ繊維でしなやかかつ通気性も優れており、ムレにくく長時間の作業でも快適です。 ニトリル本来の油に強い特性で、機械や自動車メンテナンス作業にも最適。
用途機械、自動車のメンテナンス作業、組立・仕分け作業など。厚さ(mm)2RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ウレタン背抜き ケミソフト ストレッチ アトムウレタン背抜き ケミソフト ストレッチアトム(23件のレビュー)
339税込373
1双ほか
当日出荷
繊細な素手感覚の指先です。紫外線を通しにくい暗色を採用しているため、屋外の作業にも適しています。すべり止めは伸縮性の高いポリウレタンを使用しています。通気性に優れ、ムレにくく快適に作業が行えます。ホコリが発生しにくい長繊維で編まれています。
用途検査。農作業。園芸作業。事務作業。精密機器取り扱い。
ゴム引き手袋 薄手 モノタロウゴム引き手袋 薄手モノタロウ(116件のレビュー)
649税込714
1パック(10双)
当日出荷
ゴム背抜き手袋の価格訴求品になります。薄手ですが、大量使用される方や軽作業が中心の方にお薦めです。 10ゲージ仕様なので編み目が細かくフィット感があり、通気性も良い商品です。
用途運搬、土木、一般軽作業など。材質(すべり止め)天然ゴム色(すべり止め)ブルー強度
ケミソフト業務用ブラック アトムケミソフト業務用ブラックアトム
439税込483
1双ほか
当日出荷
フィット感、通気性に優れたポリウレタンコーティングの背抜き手袋。黒色コーティングでイヤな汚れがきになりません
用途組立作業、梱包作業、農作業、軽作業材質手袋/ナイロンブラック機能フィット感、通気性材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂ゲージ数13
スーパーフィットマン 10双組 天牛(富士手袋工業)スーパーフィットマン 10双組天牛(富士手袋工業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1組(10双)
当日出荷
10双(5色×各2双)パックのお買い得商品です。滑りにくいクリンクル加工で物をしっかりつかめます。ぴったりフィットで指先感覚が良く細かい作業に最適です。
用途運送業、倉庫流通業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工、一般作業などあらゆる作業にお使い下さい。レッド、ブラック、ブルー、オレンジ、蛍光イエロー材質(手袋)ポリエステル材質(掌側)天然ゴムゲージ数13
組立グリップクラスター SHOWA(ショーワグローブ)組立グリップクラスターSHOWA(ショーワグローブ)(48件のレビュー)
359税込395
1双
当日出荷
独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
BD-402 ゴム手袋 富士グローブBD-402 ゴム手袋富士グローブ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(10双)
当日出荷
ソフト&強力グリップ、お得な10双組
パープル×ブラック機能蒸れにくい・フィット感材質(すべり止め)天然ゴム
フィットグラブ10双組 勝星産業フィットグラブ10双組勝星産業(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10双)ほか
当日出荷から4日以内出荷
摩擦に強く耐久性のあるポリエステル素材。 摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。 13ゲージ薄手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業等入数(双)10ゲージ数13
ニトロックプレミアム コーコス信岡ニトロックプレミアムコーコス信岡(14件のレビュー)
329税込362
1双
当日出荷
特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。 15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。 環境にやさしいニトリルゴムを採用。 天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。 ナックル部分を2重編みで強化。
用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
ラバーグラブ5双組 勝星産業ラバーグラブ5双組勝星産業(2件のレビュー)
899税込989
1袋(5双)
当日出荷
作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。 広いコーティングにより水の侵入を軽減します。 摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いナイロン素材を採用。 柔軟性のあるしなやかな着け心地。 13ゲージ薄手タイプ
用途一般作業、運搬作業、農作業、倉庫管理、ガーデニング等色(すべり止め)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
応援団長 三重化学工業応援団長三重化学工業(32件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10双)
当日出荷
高品質、低価格を実現した、ゴム引き手袋になります。
用途運搬作業、土木建設業、清掃業等厚さ(mm)1質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応
HOLD(ホールド)オイル&ナックル(タグ付) SHOWA(ショーワグローブ)HOLD(ホールド)オイル&ナックル(タグ付)SHOWA(ショーワグローブ)(5件のレビュー)
559税込615
1双
当日出荷
こぶしまでのコーティングで、水や土の侵入を防ぐナックルコート手袋です。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。 独自のエアコーティングにより、やわらかく手にフィットして作業性に優れています。 手の甲にはコーティングしていない部分があり、通気性を実現しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
用途農業・水産・漁業・清掃・サービス業・運輸・物流業・土木・建築業・園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
トゲがささりにくい手袋 セフティー3トゲがささりにくい手袋セフティー3(23件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
ハードな園芸作業、バラの手入れに最適です。トゲがささりにくい肉厚コーティングです。手首部分が長く、土や埃の侵入をしっかりガードします。甲部分はポリエステルでやわらかく使いやすいです。甲部はむれにくい背抜き加工です。軽く柔らかで履きやすい手袋です。
用途園芸作業時の手の保護・汚れ防止。
作業用手袋 ネグロス電工作業用手袋ネグロス電工
399税込439
1双
当日出荷
ストレッチ素材でしっかり手にフィット!点検や簡単な補修作業などの軽作業に最適。ニトリルゴムコーティング加工による高いグリップ力。15ゲージ
ブラック入数(双)1機能ストレッチ性、耐切創、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数15耐摩耗性4耐切創性1、ENISO:X耐突刺し性1耐引裂き性2
ゴム背抜き手袋 13ゲージ TRUSCOゴム背抜き手袋 13ゲージTRUSCO(5件のレビュー)
189税込208
1双
当日出荷
厚さ(mm)2色(手首部)
WORKS HOMME J-FLEX 18G ウレタン背抜き ストレッチ ユニワールドWORKS HOMME J-FLEX 18G ウレタン背抜き ストレッチユニワールド(13件のレビュー)
299税込329
1双
当日出荷
18G編でぴったり快適なフィッティング。繊細な手作業に最適!
用途運送・荷役・自動車整備や部品の組み立て作業・建築・土木・農業・園芸・造園作業
13Gニトリル背抜き手袋 おたふく手袋13Gニトリル背抜き手袋おたふく手袋(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10双)
当日出荷
徹底的にコストを追及したシリーズ。 突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。 フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
マイクログリップ ラバーグリーン SHOWA(ショーワグローブ)マイクログリップ ラバーグリーンSHOWA(ショーワグローブ)
339税込373
1双
当日出荷
マイクロファイバーの編み目を密にすることで肌への密着性を高め、手袋内面のスベリ止め効果を高めています。 マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗等による臭いの発生を抑えます。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
グリーン入数(双)1機能伸縮性・通気性・背抜き材質(繊維部)ナイロンポリエステルその他材質(樹脂部)天然ゴムゲージ数13
フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)フォルテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)ゲージ数18
フォルテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)フォルテックスウレタンパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性、透湿性材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他材質(樹脂部)ポリウレタンゲージ数18
13G天然ゴム背抜き手袋 おたふく手袋13G天然ゴム背抜き手袋おたふく手袋(1件のレビュー)
159税込175
1双
当日出荷
徹底的にコストを追及したシリーズ。 抜群のグリップ力と優れたフィット感で幅広い作業に使える背抜きグローブ。 フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
機能フィット感コーティング天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
PUMA GLOVE フレックスプラス PUMA GLOVEPUMA GLOVE フレックスプラスPUMA GLOVE(1件のレビュー)
362税込398
1双
当日出荷
18ゲージ編み・超ストレッチ 摩耗・油に強い
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業などブルー入数(双)1機能超ストレッチ 摩耗・油に強いゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
背抜き手袋パワーレッド ミタニコーポレーション背抜き手袋パワーレッドミタニコーポレーション(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(10双)
当日出荷
ラバー部分に天然ゴムを使用し、シワ加工されているので優れたグリップ力
ニトリル背抜き手袋 おたふく手袋ニトリル背抜き手袋おたふく手袋(4件のレビュー)
229税込252
1双
当日出荷
耐油性、耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプです。
用途自動車関連、多目的、メッキ、塗装、印刷厚さ(mm)1.2
指先フィットライナー10双組 勝星産業指先フィットライナー10双組勝星産業
1,898税込2,088
1袋(10双)
当日出荷
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。 摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め 指先コーティングにより細かい作業に最適 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします 13ゲージ薄手タイプ 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途精密作業、梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等ホワイト入数(双)10機能耐久性、低発塵性、伸縮性、通気性材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数13
現場系女子 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ)現場系女子 ラバーレックスACE GLOVE(エースグローブ)(2件のレビュー)
289税込318
1双ほか
当日出荷から3日以内出荷
ハイグリップ製法でビシッつかみ、力を伝える、半端ないグリップ感。さらにナイロン編み手で通気性、フィット感も抜群。
用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに
天然ゴム背抜き手袋 SG トワロン(TOWA/東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 SGトワロン(TOWA/東和コーポレーション)(2件のレビュー)
319税込351
1双
当日出荷
天然ゴムをコーティングしているため引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工を施しています。コーティング部分は防水性のある1層目とスベリ止め加工の2層目の二重構造で、防水性とグリップ力を兼ね備えています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途荷運び、引越し、運送倉庫業農作業、園芸土木建築、建設機械操作
WORKS HOMME J-FLEX ラバー ユニワールドWORKS HOMME J-FLEX ラバーユニワールド(2件のレビュー)
299税込329
1双
当日出荷
手の形に合わせ、小指の指股をダウン。指股のたるみをすっきり解消!指先にピッタリフィット!
用途運送・荷役・自動車整備や部品の組み立て作業・建築・土木・農業・園芸・造園作業
HOLD(ホールド)(タグ付) SHOWA(ショーワグローブ)HOLD(ホールド)(タグ付)SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
539税込593
1双
当日出荷
発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。 手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。 手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。 手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。(水分は浸透する場合があります) 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途作業用/園芸・家庭菜園に/収穫に/こぶし・手首までコーティングしたタイプ/荷物の持ち運びに/荷物の持ち運びに/日曜大工に/工具の取扱いにRoHS指令(10物質対応)対応
ゴム背抜き手袋 スーパーソフキャッチ おたふく手袋ゴム背抜き手袋 スーパーソフキャッチおたふく手袋(5件のレビュー)
299税込329
1双
当日出荷
指先までピッタリとフィットし、使用感が良い手袋です。手袋にはフィット性の高いナイロンを使い、掌部には柔らかで丈夫な天然ゴムをコーティングしています。グリップ力抜群です。
用途物流・倉庫業。土木・建築業。厚さ(mm)0.8機能柔軟性・フィット感・丈夫ゲージ数13
PUMA GROVE コンフォートプラス PUMA GLOVEPUMA GROVE コンフォートプラスPUMA GLOVE(2件のレビュー)
362税込398
1双
当日出荷
18ゲージ編み・超ストレッチ 吸いつくグリップ力
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業などイエロー入数(双)1機能ストレッチゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム背抜き手袋 デジハンド パワフルフィット ダンロップ ホームプロダクツゴム背抜き手袋 デジハンド パワフルフィットダンロップ ホームプロダクツ(11件のレビュー)
299税込329
1双
当日出荷
やわらかく抜群のグリップ感です。
用途土木・建築作業 運送・倉庫業厚さ(mm)約1.0
パーフェクト・ポリ・スキン ハネウェルパーフェクト・ポリ・スキンハネウェル(4件のレビュー)
359税込395
1双
当日出荷
細かい編み(18ゲージ)により、素手に限りなく近い感覚で作業が可能。繊細な指先の感覚も損ないません。 組立、物流、引越作業、検査など危険性の低い、作業効率がより求められる作業に最適。
用途軽作業耐摩耗性レベル3耐切創性カットレベル1耐突刺し性レベル1耐引裂き性レベル1
マイクログリップ ニトブラック SHOWA(ショーワグローブ)マイクログリップ ニトブラックSHOWA(ショーワグローブ)
379税込417
1双
当日出荷
マイクロファイバーの編み目を密にすることで肌への密着性を高め、手袋内面のスベリ止め効果を高めています。 マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
ブラック入数(双)1機能伸縮性、耐摩耗性材質(繊維部)ナイロンポリエステルその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)ゲージ数13
天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280 Weed天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280Weed
1,098税込1,208
1袋(5双)
当日出荷
柔らかく、手にぴったりフィットする人気の作業用手袋です。着け心地の良さを追求し、厳選した繊維素材を使用しており、優れたフィット感と快適性を実現しました。天然ゴムの表面に凹凸加工を施しているので、優れたグリップ力があります。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。背抜きタイプなので通気性に優れ、長時間の作業でも快適です。物流・運搬作業や軽作業を行なう方におすすめです。
用途運送、倉庫業務での軽荷物の運搬、物流作業に。段ボールなどの取り扱いに。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。規格EN388:2016/2131X材質(すべり止め)天然ゴムコーティング天然ゴム
PU甲メリヤスマジック付手袋 COVER WORK(カバーワーク)PU甲メリヤスマジック付手袋COVER WORK(カバーワーク)(4件のレビュー)
559税込615
1双ほか
当日出荷から23日以内出荷
手の平にエンボス加工を施したポリウレタン素材でグリップ力を向上。優れた柔軟性と伸縮性があり、甲メリヤスなので通気性に優れムレを防ぎます。手首にマジックテープ採用しておりフィット感がアップします。
ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ)ラバーレックスACE GLOVE(エースグローブ)(2件のレビュー)
289税込318
1双ほか
当日出荷から3日以内出荷
ハイグリップ製法でビシッつかみ、力を伝える、半端ないグリップ感。さらにナイロン編み手で通気性、フィット感も抜群。
用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに
背抜き手袋
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら