絞り込み
サイズ
- LL
- 3L(19)
- L(183)
- M(192)
- S(56)
- SS(8)
- フリー(72)
- 女性用(24)
- 子供用(59)
機能
タッチパネル対応(3)
伸縮性・柔軟性(6)
抗菌・防カビ(1)
消臭・防臭(1)
耐久性(4)
耐切創・耐突刺(1)
耐摩耗性(3)
耐油(6)
耐熱(2)
軽量(2)
通気性・透湿性(1)
防寒・保温(39)
防水・撥水(21)
材質
- その他(1)
- クロロプレンゴム(2)
- シリコーン(1)
- ニトリルゴム(1)
- ネオプレンゴム(1)
- ポリウレタン(13)
- ポリエステル(31)
- 人工皮革(1)
- 合成皮革(6)
- 合成繊維(43)
- 塩化ビニール(4)
- 天然ゴム(2)
- 手の甲、手の平:シャークスキン、手の平:デュラキュースキン(1)
- 手の甲:ナイロンジャージ、手の平:ローテックス、手の平:デュラキュースキン(1)
- 豚革(2)
色
その他(2)
イエロー(6)
オレンジ(10)
グリーン(5)
グレー(15)
ブラウン(3)
ブラック(56)
ブルー(6)
ベージュ(3)
ホワイト(2)
レッド(3)
迷彩色(4)
全長(cm)
- 10(1)
- 22(1)
- 22.5(2)
- 23(4)
- 23.5(4)
- 23.8(1)
- 24(5)
- 24.5(4)
- 24.6(1)
- 25(4)
- 25.0~28.5(2)
- 26(7)
- 26.5(2)
- 27(4)
- 28(11)
- 29(2)
- 30(4)
- 31(2)
- 33(3)
- 38(2)
- 全長(cm)をもっと見る
入数
- 1(55)
- 5(3)
- 10(2)
1・5・10
ブランド
- モノタロウ(1)
- SHIMANO(シマノ)(26)
- COVER WORK(カバーワーク)(20)
- おたふく手袋(12)
- CAPTAIN STAG(12)
- ダイヤゴム(6)
- ペンギンエース(6)
- ネオプレーン(5)
- エスコ(4)
- TRUSCO(3)
- UVEX(ウベックス)(3)
- 富士手袋工業(天牛)(3)
- ジェイワークスプランニング(3)
- NICHIEI(日栄産業)(3)
- HotLaccu(3)
- コーコス信岡(2)
- SHOWA(ショーワグローブ)(2)
- TOWA(東和コーポレーション)(2)
- アタックベース(2)
- アンセル(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・SHIMANO(シマノ)・COVER WORK(カバーワーク)・おたふく手袋・CAPTAIN STAG・ダイヤゴム・ペンギンエース・ネオプレーン・エスコ・TRUSCO・UVEX(ウベックス)・富士手袋工業(天牛)・ジェイワークスプランニング・NICHIEI(日栄産業)・HotLaccu・コーコス信岡・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・アタックベース・アンセル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
合成繊維は、綿や絹、麻のような植物などなら作られる繊維では無く、石油などを原料として作られた繊維。衣類などによく使われています。工業用途では、防水、防寒用の手袋として使われており、冷凍倉庫での作業や、液化ガス工場などでの作業には欠かせません。製品によって防水性、防寒製に違いがあるため、使用目的に合わせた選択が重要です。石油が原料のため、火気や高熱に晒されると燃えたり、溶け出してしまう危険があります。
「サイズ」から絞り込む
3L(19)
L(183)
LL
M(192)
S(56)
SS(8)
フリー(72)
女性用(24)
子供用(59)

防寒テムレス
SHOWA(ショーワグローブ)(52件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781双当日出荷ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。 手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。 低温下でも柔軟性を保ちます。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。用途農業/水産・漁業/清掃・サービス業/運輸・物流業/建築・設備メンテナンス業など材質【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他色オリーブグリーン入数(双)1機能防寒・保温・透湿性・防水性・軽量RoHS指令(10物質対応)対応
BT蓄熱インナーグローブ
おたふく手袋(60件のレビュー)¥199税込¥2191双当日出荷熱を蓄えて、温める。あらゆる手袋の下履きインナーとして使用可能。寒冷地で作業時やスポーツシーンとしても使用可能。用途ワーキング、スポーツ、アウトドア材質ポリエステル(蓄熱粉末練りこみ)・ナイロン・ポリウレタン色ヘザーグレー入数(双)1
BTタッチパネル対応 蓄熱インナーグローブ
おたふく手袋(13件のレビュー)¥239税込¥2631双当日出荷繊維に蓄熱粉末を練りこんでおり、熱を蓄え、手を温めます。革手袋やディスポ手袋のインナー手袋として使うと、より効果を発揮します。親指、人差し指、中指がタッチパネルに対応しており、インナー手袋まで脱がなくても操作できます。用途冬季、寒冷地や冷蔵庫内の作業などに。材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)1色ヘザーグレーゲージ数13滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応
手袋 防水防寒
(19件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781双当日出荷特殊な防水用フィルムを入れること多層構造にした厚手タイプの防水防寒手袋です。 中綿に3M社製のシンサレートを使用しており防寒性抜群です。 人差し指のみタッチパネル対応の素材を使用しております。 手首部分は面ファスナー仕様なので手にフィットします。 手のひら部に吊り下げ保管に便利な引っ掛け付き。用途防寒作業全般材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、ポリエステル色ブルー入数(双)1機能タッチパネル可(人差し指のみ)販売区分業務用
防寒手袋 ダイローブ102
ダイヤゴム(9件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181双当日出荷ダイローブ防寒手袋のスタンダード。-60℃でも柔らかい、極寒地帯向け。 粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。 インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。 完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。 1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。色黄タイプ二重構造スタンダードタイプ入数(双)1材質(裏)アクリル(起毛)材質(表)ポリウレタン・綿(メリヤス)
ストレッチ&防水防寒手袋
富士手袋工業(天牛)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881双当日出荷ストレッチ&防水防寒手袋!。インナーに防水フィルム入り!。シリコン製滑り止め!。内側・手首がフリース!用途防寒対策に!。警備・誘導・バイク・自転車・アウトドアに活躍!色黒入数(双)1機能防水防寒材質(すべり止め)シリコン滑り止め材質(手袋)ポリエステルストレッチ材質(インナー)PEフィルム材質(裏地)フリース
防寒PUマスター
グローブマニア(川西工業)(25件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷から5日以内出荷革より柔らかい新素材です。裏地はフリース生地を使用、保温性が優れています。洗濯が可能で素早く乾きます。用途内装、建築土木、重機運転に、配線工事、配管工事に、運送、荷役に入数(双)1機能防寒・保温袖口仕様手首マジックタイプ
防寒HOLD(ホールド)
SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)¥939税込¥1,0331双当日出荷手袋内部にファンシーヤーンを採用することにより、保温性を高めています。 発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。 手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。 手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。 手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。※水分は浸透する場合があります。 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。用途寒冷地での作業に除雪作業に冷凍倉庫内作業に土木建築関連業清掃・サービス業農業材質樹脂部:天然ゴム、繊維部:【アウター】ナイロン・ポリエステル・その他、【インナー】アクリル・ナイロン・その他色オレンジ入数(双)1機能保温性・柔軟性・抗菌・防臭RoHS指令(10物質対応)対応
コンフォートグリップ ウォームタイプ
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥809税込¥8901双当日出荷起毛素材で暖かく、冬場の屋外作業や冷蔵庫内作業に向いています。用途荷物の配送作業、建築・土木作業、寒冷時の屋外作業、冷蔵倉庫内作業、日曜大工、ガーデニング仕様13ゲージ編厚さ(mm)1.8~2.5色ダークグレー入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0538EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
ウォームハンド 防水防寒手袋
富士手袋工業(天牛)(1件のレビュー)¥699税込¥7691双当日出荷内側はアクリルパイル編み+もこもこ起毛で保温性抜群です。天然ゴムコートで柔らかい防水仕様となっています。手の平はサンディーコートをされており、水に濡れても滑りにくくなっています。用途防寒作業全般にご使用下さい。性能水透過性:1材質コーティング部:天然ゴムWコート規格【1(低温・防寒性)】EN511:2006【2(物性性能表示)】EN388:2016材質(手袋)ポリエステル抵抗対流冷気抵抗性:X、接触冷気抵抗性:2材質(インナー)アクリル繊維ゲージ数15耐摩耗性2耐切創性2、EN ISO:×耐突刺し性2耐引裂き性4
防寒手袋 ダイローブ 103
ダイヤゴム(6件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381双当日出荷耐摩耗性は損なわれず、柔軟性を重視。 滑止シワ加工。用途冬の建築土木、農林水産業、冷凍庫、雪かき・雪下ろし、冬のスポーツ・レジャー 氷彫刻・雪像作り、極地観測などに材質ポリウレタン 裏地綿100% ボア・起毛アクリル厚さ(mm)2.45(裏地含む)色黄入数(双)1加工滑り止めシワ加工機能耐摩耗性全長(cm)28材質(表)ポリウレタン材質(インナー)ボア+起毛アクリル材質(裏地)綿100%
ワンダーグリップ サーモフィット
WONDER GRIP(1件のレビュー)¥529税込¥5821双(1双)当日出荷ゴムしわ加工の裏起毛背抜き手袋。優れた指先感覚の13ゲージ編み。用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業材質本体:アクリル・ポリエステル・ポリウレタン、コーティング部:天然ゴム色オレンジ
シリコングリップフリースグローブ
COVER WORK(カバーワーク)(5件のレビュー)¥679税込¥7471双当日出荷から5日以内出荷柔らかく軽作業に最適、防水防寒のインナーグローブとしても使用できます用途防寒手袋入数(双)1機能防水・防寒
防寒手袋 ダイローブTG151
ダイヤゴム¥2,598税込¥2,8581双当日出荷-70℃でも硬くなりにくいポリウレタン製です。ポリウレタン製インナーにより、高い保温性とフィット感を実現しています。一体成型により、水や油がしみこみません。油作業に使用しても溶けたり固くなったりしにくいです。摩耗に強く丈夫で軽量です。表面は、粒子状すべり止め加工を施しています。安心安全のメイドインジャパンです。用途除雪・雪かき・雪下ろしに。冷凍倉庫・冷蔵倉庫に。洗車・整備、メンテナンス作業に。ガソリン、灯油、軽油などの油周り作業に。林業。間伐・伐採作業。ユンボ、クレーン、リフトなどの重機操作。玉掛け周辺業務。土木作業。農作業材質表面:ポリウレタン、裏地:綿、インナー:ポリウレタン厚さ(mm)1.1色イエロー全長(cm)28RoHS指令(10物質対応)対応
防寒手袋アクティブアーマー 97-631
アンセル¥1,998税込¥2,1981双当日出荷JIS T 8116適合品です。PVCコーティングにより、極寒の環境下でさえ優れたグリップ力と柔軟性を発揮します。柔軟なナイロン製の外側は、切創など機械的リスクから保護し、手の形状になじむため、細かな指先の動きを可能にします。やわらかい断熱アクリル製の内側により、快適な装着感と保温性能があります。保温性・指先感覚性・柔軟性を組み合わせることで、使用者は寒さを除くすべてを感じられるようになります。指先感覚性はEN420テストで最高スコアを獲得しました。手を温かい状態に保ち、凍傷防止に役立ちます。用途建設。冬期屋外使用。低温保管。食品加工。林業。機械設備。インフラ整備。材質/仕上繊維部:アクリル、ナイロン、すべり止め部:PVC色ブラック規格防寒規格EN511:12X機能柔軟性、防寒全長(cm)25.0~28.5滑り止め効果PVCEN規格(ISO 374-1:2016規格)2231B
WetClub クロロプレーン防水防寒ハード
COVER WORK(カバーワーク)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷から5日以内出荷保温性抜群、手のひらにPVCのアテ付用途防寒手袋入数(双)1機能保温・防水・防寒
ユニライトサーモプラス
UVEX(ウベックス)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷2層構造のコーティングにより、外気との遮断性を高めています。 アクリルとニューウールのインナーが外部の寒気から手を守ります。 非常に丈夫なつくりですが、高い柔軟性も兼ね備えています。用途寒冷環境での作業。冷蔵倉庫。フォークリフト運転。厚さ(mm)1.4~2.0材質/仕上二層構造:アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側)、コーティング:柔軟なポリマー・コーティング色ブラック規格EN388(CE 3231)、EN511(CE 010)入数(双)1コーティング手の甲耐摩耗性3耐切創性2耐突刺し性1耐引裂き性3
防寒天然ゴム手袋
TRUSCO¥559税込¥6151双当日出荷内側が裏起毛タイプのゴム背抜き手袋です。コーティング部にしわ加工が施されているためグリップ力もあります。背抜き手袋のため通気性にも優れています。用途清掃関連、土木作業、自動車関連、運送業などに。材質繊維部:ポリエステル、コーティング部:天然ゴム厚さ(mm)1.1色レッドゲージ数10
防寒手袋 BLACK SNOWMAN
ミエローブ¥1,998税込¥2,1981双当日出荷ポリウレタン樹脂を使用し、軽くて、柔らかく、暖かい、防寒手袋を実現。 防寒性に優れた二重アクリルパイル起毛原手を使用することで冬場の作業でも暖かさを保ちます。 特殊ポリウレタンを採用することで、-40℃環境下でもひび割れせず、柔軟性を保ちます。 カフス付きタイプですので、手首を締めることができ、水、雪などの侵入を防ぎます。用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。材質手袋繊維部:ナイロン40% アクリル60% 手袋樹脂部:ポリウレタン、ニトリルゴム カフス部:ポリエステル100%色ブラック入数(双)1機能防寒・保温、伸縮性・柔軟性全長(cm)32
防水防寒手袋アクティブアーマー 97-681
アンセル¥2,998税込¥3,2981双当日出荷JIS T 8116適合品です。-25℃までの低温環境向けの防水防寒手袋で指先感覚性に優れています。PVCフォームコーティングが施された外側のナイロン生地は、極寒の環境下でもグリップ力と柔軟性を発揮すると同時に、液体の浸入を防ぎ切創など機械的リスクを防止します。やわらかい断熱アクリル製の内側は、快適な装着感を提供しながら保温性能を発揮し凍傷防止に役立ちます。RIPEL技術により、完全な防水手袋を実現し手を乾いた温かい状態に維持します。小さな物をうまく扱える薄手設計です。過酷な環境でも十分に手を保護します。用途低温環境下の作業。物流・倉庫。食品加工。石油・ガスの加工および精製。掘削/抽出。インフラ整備。材質/仕上繊維部:アクリル、ナイロン、すべり止め部:PVCコーティング色ブルー規格EN511:221機能防水防寒全長(cm)25.0~28.5
高視認防水防寒手袋
富士手袋工業(天牛)(21件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781双当日出荷抜群の視認性で暗い場所での安全性を高めます。高反射、防寒、防風、防水仕様ですので、寒冷時の路上の交通整理などに最適です。用途寒冷時の作業、夜間の交通整理など。入数(双)1材質(甲)ポリエステル材質(インナー)TPUフィルム・ポリエステル(中綿)材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)材質(反射板)ポリエステル
防寒手袋 ダイローブ102F-BK
ダイヤゴム(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881双当日出荷ロングセラーの102ファスナータイプがブラックになって新登場。防寒・耐久性はそのまま、-60℃でも柔らかい。 ファスナーによって袖口が大きく開くのでジャンパーの袖を入れやすく雪、風の侵入対策に! 粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 インナー着脱可能な2重構造!洗濯が簡単なので非常に衛生的! ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、氷彫刻、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、バトロール材質表:ポリウレタン厚さ(mm)2.4色ブラック入数(双)1耐寒温度(℃)-60
3D防水防寒グローブ(ストレート)
CAPTAIN STAG¥2,298税込¥2,5281双翌々日出荷装備感の良い薄型タイプ。3D立体裁断で指が曲げやすい。防水、防風仕様。スマホ対応材質表生地・裏生地:ポリエステル100%、中層:ポリウレタン100%、手のひら・タッチパネル:合成皮革、防水フィルム:ポリウレタン
軽量防風グローブ
CAPTAIN STAG¥1,798税込¥1,9781双翌々日出荷手のひらは滑りにくいシリコーン加工。防風仕様。スマホ対応材質本体生地:ポリエステル(ポリウレタンフィルム)、手のひら:シリコーン色ブラック
耐切創防寒作業用手袋
GranberG(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681双当日出荷手袋の内側は暖かくて柔らかい素材で寒さと湿気から手を保護します。耐切創で切創のリスクを伴う作業から手を守ります。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。防水機能があり、また通気性も良い手袋です。柔らかく指を動かしやすいです。優れたグリップ力があります。用途切創リスクがある作業、寒冷地での建築・土木・組立・整備・倉庫・配送など一般作業に。材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、耐切創繊維(アラミド、グラスファイバー)、手甲部:ポリエステル、裏地:ポリエステル厚さ(mm)1.75色ブラック、グレー、ハイビズグリーン色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン
クロロプレンインナーグローブ
COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)¥609税込¥6701双当日出荷クロロプレン性なので保温性に優れた薄手手袋。インナーとしても使えます。用途軽作業用防寒材質クロロプレンゴム・ナイロン色ブラック入数(双)1機能保温
WetClub 手袋2.5mm
COVER WORK(カバーワーク)(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771双当日出荷から5日以内出荷保温性抜群のウェットスーツ素材使用用途防寒手袋入数(双)1機能防寒・保温
テクニカルウォームグローブ
COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281双当日出荷から5日以内出荷3Mシンサレート、デュポン社のテフロン加工等高機能・ハイグレードの手袋用途防寒手袋入数(双)1機能防寒
防寒手袋 ダイローブ102BK
ダイヤゴム¥4,398税込¥4,8381双当日出荷ロングセラーの102 ブラックバージョン。防寒・耐久性はそのまま、-60℃でも柔らかい。 粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。防寒性能もトップクラス。 インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、氷彫刻、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、バトロール種別防寒手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:ボア、起毛アクリル厚さ(mm)2.6mm(インナー手袋含む)色ブラック入数(双)1機能防寒・耐油・高耐久・完全防水RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性耐油耐寒温度(℃)-60
ミエローブ ハイブリッドオイルミット
三重化学工業(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681双当日出荷二重防寒手袋です。脱着式タイプとなります。インナー手袋は、断熱効果の高いアルミ コーティングPU起毛布により冷気をシャットアウト。袖口には冷気の侵入を防ぐ絞りも 装着し、極寒地での使用に最適です。カイロと併用すれば暖かさアップ。 塩化ビニールとニトリルゴムを混ぜたハイブリッド樹脂を使用しているため、柔らかく、耐油性に優れます。用途冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業。材質ポリ塩化ビニール、綿、ニトリルゴム、ナイロン、アクリル起毛、アルミコーティングPUシート厚さ(mm)10色グレー+オレンジ入数(双)1機能耐油・低温特性全長(cm)30手のひらまわり(cm)28手の平幅(cm)14
シリコングリップフリースグローブ
COVER WORK(カバーワーク)¥599税込¥6591双5日以内出荷手のひらにシリコンすべり止めがついた軽防寒グローブ。内側がフリースになっており保温効果抜群。ストレッチ素材により手が動かしやすく作業性UP。タッチパネルにも対応しているので、作業中の端末操作も可能。スマホ対応材質[本体]ポリエステル、[すべり止]シリコン色ブラック
透湿防水防寒手袋 NORKAThermo
COVER WORK(カバーワーク)¥989税込¥1,0881双5日以内出荷防水・透湿。撥水機能を搭載した冬に最適な防寒手袋。手のひら全体がタッチパネルに対応しており、手袋を装着した状態でのスマホなどの操作が可能。豊富なカラーバリエーション展開で、スタイルに合わせたカラー選びができ、手首ベルトが装着感を高める。保温材質[表地]ポリエステル、[中材]熱可塑性ポリウレタン(TPU透湿インナー)、[中綿]ポリエステル、[裏地ボア]ポリエステル、[手のひら]ポリウレタン
フリースソフト防水防寒グローブシリコンすべり止め付
COVER WORK(カバーワーク)¥1,598税込¥1,7581双5日以内出荷抜群の柔らかさと優れたグリップ力。手のひらのアテ補強で耐久性も抜群です。内側のボアが手を暖かく包み込み、寒さからしっかりガード。さらに、タッチパネル対応で手袋を着けたままスマホ操作も可能です。保温、防水、透湿、スマホ対応材質[本体]ポリエステル・その他、[手袋内部]熱可塑性ポリウレタン(TPU防水透湿インナー)、[手のひら]ポリエステル・ポリウレタン・シリコンゴム・EVA樹脂・その他
軽量防水防寒フリースグローブ
COVER WORK(カバーワーク)¥1,498税込¥1,6481双5日以内出荷軽量で手の動きを妨げず、薄手ながら防水性をもった防寒手袋。手のひらにすべり止め用のシリコンとクッションがついており、冬季の野外作業にも最適。手の甲反射プリント。手首マジック付き。保温、透湿材質[手のひら]人工皮革、[本体]ポリエステル、[手首部]クロロプレン色ブラック
指出し防風防寒ミトン
CAPTAIN STAG¥2,098税込¥2,3081双翌々日出荷すべての指が出せるミトン型の防風グローブ。スマートフォンの操作に対応し、手のひらは滑りにくいシリコーン加工。親指も出すことができます。材質表生地:ポリエステル・ポリウレタン、裏生地:ポリエステル10%、手のひら:シリコーン、防水フィルム:ポリウレタン