メテックス
ベアハンズ フリースミトン 大人用(コバルトブルー)
トラスコ品番
362-4163
幅(mm)
185
色
ブルー
高さ(mm)
260
奥行(mm)
40
座奥行(mm)
360
色(背面)
ブラック
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04436122
BEMTCB-AD
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください