超導電性加工糸を使用しています。
クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
材質ポリエステル
超導電性加工糸を使用しています。クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
超導電性加工繊維を使用しています。クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
材質ポリエステル
雨垂れ防止溝が付いたアメリカンタイプのヘルメットです。
仕様ワンタッチあごひも付き
材質ABS樹脂
種類アメリカン
規格厚生労働省保護帽検定合格品
頭囲(cm)55.5~61
超導電性加工繊維を使用しています。
用途クリーンルームなどチリ、ホコリ対策の必要な現場に
色黄
サイズフリー
仕様男女共用
材質ポリエステル
質量(g)60
規格ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当
超導電性加工繊維を使用しています。
クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
材質ポリエステル
雨垂れ防止溝付のアメリカンタイプヘルメットです。
仕様ワンタッチあごひも付き
材質ABS樹脂
質量(g)345
種類アメリカン
規格厚生労働省保護帽検定合格品
機能ライナー付、通気孔付
頭囲(cm)55.5~61
超導電性加工繊維を使用しています。
用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
仕様男女共用
材質ポリエステル
規格ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当
高吸放湿性素材を使用していますので、着用時のムレ感・ベタツキ感が少なく快適です。
洗濯後の洗剤の残りが少なく、敏感肌の方にも優しい素材です。
材質キュプラ50%・ポリエステル50%
グレードクラス1000
タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、耐透過性能を高めた生地を使用したガウンです。
材質タイケム(R)2000
色黄
タイプ二重の袖口(内側はニット) 首元襟付き 縫い目:テープシーム
主な用途理化学
ウエスト70~130cmまで幅広く対応。バックルにより着脱が容易です。
カラーバリエーションによるセクション分けが可能です。
用途クリーンルーム内作業。
幅×長さ(mm)38×1340
質量(g)70
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
RoHS指令(10物質対応)対応
マスク・メガネ掛け一体型フック『天使の耳』(特許取得済み)の付いた、食品工場・クリーンルームでご使用いただける着用快適仕様のフード(顔出しタイプ)です。マスク・メガネ掛け一体型フックが付いている為、マスク・メガネを別々にセットする必要がなく、こめかみへの圧迫による不快感を解消します。メガネとメガネツルの種類は問いません。吸汗・速乾と軽量感のある快適素材を使用していますので、ソフトな着用感を得られます。フックとツバ芯には洗濯後の縮みの少ないニット芯材を使用しています。顔周りに吸汗・速乾に優れたソフトフィットのニット素材を使用し、ソフトな着用感と毛髪のはみ出し防止を両立します。タレ部分は通気性の良いメッシュ素材を使用し、クリーン服と重なる部分のムレ感を軽減します。
用途クリーンルーム用(食品)、異物混入対策
防塵性に優れ、冷感素材により快適性を高めます。(袖口2重、内袖冷感素材)
製造現場におけるミニエンバイロメント化の潮流が、クリーンルーム内の作業環境を大きく変えています。コンタミネーションコントロールで、変化する作業環境の快適化をサポートします。
袖の色分けを施すことで製造現場のセクション分けやグルーピングをサポートします。
材質ポリエステル100%
清浄度クラス10~100対応
生地キュービックSCX
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用ウェア類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。