絞り込み
色
イエロー(4)
オレンジ(3)
レッド(4)
白×赤(3)
黒×黄(2)
ブランド
- セーフラン安全用品
- モノタロウ(45)
- サンコー(三甲)(288)
- エスコ(196)
- ブラスト興業(167)
- TRUSCO(132)
- ユニット(120)
- 仙台銘板(113)
- 日本緑十字社(100)
- つくし工房(93)
- トーグ安全工業(84)
- グリーンクロス(82)
- ミツギロン(81)
- ゲート工業(71)
- 中発販売(52)
- 日保(47)
- アラオ(44)
- ニッサチェイン(42)
- 安全興業(39)
- Reelex(34)
- ユタカメイク(28)
- ブランドをもっと見る

プラスチックチェーン
セーフラン安全用品(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷丈夫で軽量、汎用性の高い雑用プラスチックチェーンです。工具などで簡単にカットしてご使用いただけます。進入禁止や注意喚起を促したり、境界を示したり幅広い用途にご使用いただけます。用途歩行者誘導、駐車場等の区画整理、立入禁止や車両進入禁止、資材保管場所明示等。材質PE色黄/黒線径(mm)6
プラスチックチェーン
セーフラン安全用品¥2,298~税込¥2,528~1巻ほか当日出荷PEプラスチック製。注意喚起、進入禁止、境界等のしるしにおススメです。チェーンスタンドと合わせての使用等に最適です。用途注意喚起、進入禁止、境界等のしるし等に。材質PE色黄線径(Φmm)6
蛍光プラスチックチェーン10m
セーフラン安全用品¥2,998税込¥3,2981本当日出荷蛍光カラーで高い視認性を確保するプラスチックカットチェーンです。チェーンスタンドと合わせてのご使用に最適です。用途進入禁止、境界用の仕切りとして。材質PE寸法(mm)38.2×21.5長さ(m)10線径(mm)6
組立式反射三角コーン
セーフラン安全用品(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷切り込み同士を合わせて組立るだけで簡単設置できる組立式の三角コーンです。独特の通風形状で倒れにくく、鮮やかな赤と反射板付きで視認性も良好。約550gと軽量で、省スペース収納や配送にも大変便利です。用途区画明示、立入禁止、危険喚起などに材質PP幅(mm)380色レッド高さ(mm)500質量(g)約550種類組立式デザイン無地
ミニやわらかカットコーン5本セット
セーフラン安全用品¥4,198税込¥4,6181セット(5本)4日以内出荷やわらかいタイプで衝撃に対して破損しにくいミニコーン5本セット。高さ300mmコンパクトタイプで持ち運びや保管に便利です。先端がカットされたカットコーンタイプ。材質PVC色赤直径(Φmm)カット部:35高さ(mm)300質量(g)約660種類ミニベース寸法(mm)210×210入数1セット5本デザイン無地
絶縁マンホールバリケード(反射シート)
セーフラン安全用品¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷作業時に衝立のように囲い立入禁止を明示できるバリケードです。マンホール作業などのパーテションとして便利です。折りたたみ式で省スペース収納でき、車載にも便利です。大きな反射シートが全面に配置されており、視認性を確保します。用途修理・点検時・一時作業時などの立入禁止や区画管理等に。付属品面ファスナー連結バンド2本材質PE寸法(mm)750×1000(片)質量(kg)8色本体:赤、反射シート:白
折り畳み式バリケードフェンス
セーフラン安全用品¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷折たたみコンパクト収納でき、キャスター付き(2輪) でラクラク移動。展開時約3.9mまで広がります。警告カラー&反射板付きで視覚的に衝突回避を促進します。耐候性に優れたPP素材で、屋内外を問わずご使用いただけます。簡易的な立入禁止表示などに、置いて開けるだけで簡単にご使用いただけます。用途工場、駐車場、商業施設や工事現場など幅広い環境でご使用ください。材質PP幅(mm)600(折りたたみ時)質量(kg)約17色イエロー高さ(mm)1000(折りたたみ時)キャスター数2全幅(m)3.8
プラスチックチェーン
セーフラン安全用品¥3,398税込¥3,7381巻当日出荷丈夫で軽量、汎用性の高い雑用プラスチックチェーンです。工具などで簡単にカットしてご使用いただけます。進入禁止や注意喚起を促したり、境界を示したり幅広い用途にご使用いただけます。用途歩行者誘導、駐車場等の区画整理、立入禁止や車両進入禁止、資材保管場所明示等。材質PE色赤/白長さ(m)25アズワン品番65-1338-29線径(mm)6
伸縮絶縁バリケード(注水タイプ)
セーフラン安全用品¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷伸縮タイプでコンパクト収納できるバリケードです。警告カラーで視覚的に衝突回避を促進します。展開時最大2mまで広がります。注水タイプで、重くして使用も可能です。(注水なしでもご使用いただけます)。重さ約3.7kgで移動もしやすく簡易バリケードに最適です。材質PE寸法(mm)400×1000質量(kg)3.7色黄伸縮範囲(cm)約30~200
壁用ベルトパーテーション(マグネットタイプ)
セーフラン安全用品¥5,998税込¥6,5981台欠品中用途工場、施設、駐車場等の立入禁止などの区画分けに。仕様●片面印刷●防水なし材質(本体)ABSベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)約5(可視部)対応約5mまでの開口部用色(柄)黄×黒(トラ柄)材質(ベルト)ナイロン
伸縮式カラーコーン
セーフラン安全用品¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から6日以内出荷ジャバラにより伸縮し、コンパクトで持ち運びや保管に便利。反射材付きで高視認性。緊急用として車のトランクに常備しても場所を取りません。目を引く明るく鮮やかなオレンジ色。用途工事、ビルメンテナンスや清掃作業時等の区画や立入禁止目印に。駐車場などの安全区画。出入り口の目印や区画に。材質PP色オレンジ種類伸縮式デザインライン入り
壁用ベルトパーテーション
セーフラン安全用品¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から8日以内出荷壁に直接取り付けるタイプのベルトパーテーション用途ベース設置スペースがない場所でも使えて便利です。付属品取付金具仕様●防水なし材質(本体)ABSテープ幅(mm)48材質(ベルト)ナイロン色(本体)黒
注水チェーンスタンド(2台セット)
セーフラン安全用品¥8,998税込¥9,8981組(2台)4日以内出荷警告カラーで視覚的に明示できます。 工具不要で簡単組立て。 安心安全の台湾製造。 ベースは注水(注砂)可能です。(注水なしでもご使用いただけます。) 同色のプラスチックチェーン付属ですぐにご使用いただけます。 2台セットでのお届けとなります。用途進入禁止・区画整理等に。セット内容2台セット(チェーン2本付属)材質PE質量(kg)約1.2(1台あたり)色本体:黄黒、ベース部:黄高さ(mm)960ベース径(Φmm)356チェーン長(m)2支柱径(Φmm)65チェーン寸法(mm)51.1×26.9×線径8.0注水量(L)約3.3
ミニコーン10台&コーンバー10本セット
セーフラン安全用品¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷コーンバーをコーンの穴に差し込んで簡単設置。 コーンは軽量約27g。 ミニコーン10台&コーンバー10本セットです。 簡易的な立入禁止表示などにオススメです。 スポーツなどにももってこい!用途簡易的な立入禁止表示などにセット内容ミニコーン10台&コーンバー10本直径(Φmm)50(コーンバー)質量(g)約27(コーン)長さ(m)1(コーンバー)底寸法(mm)205×205(コーン)
単管用バリケードスタンド
セーフラン安全用品¥4,498税込¥4,9481台6日以内出荷上下のクランプに単管パイプ(Φ48.6mm)を取り付けるバリケードです。重さ約3.2kgで風に吹かれても倒れにくい。屋内外問わず使用可能です。用途バリケード材質【本体】スチール 【クランプ】スチール幅(mm)約600厚さ(mm)1.2質量(kg)約3.2色オレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)約600×735(クランプ部含まない)適合管径(Φmm)約48.6
可動式メタルバリケード
セーフラン安全用品¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷用途短期の工事現場や車庫前のバリケードなどに。仕様キャスターストッパー付き。連結用フックで複数台連結でのご使用も可能です。材質スチール+アルミ質量(kg)約6.5車輪径(Φmm)50高さ(mm)1020(車輪を含む)寸法(m)展開時2.5寸法(cm)収納時25
反射注水チェーンスタンド(2台セット)
セーフラン安全用品¥10,980税込¥12,0781組(2台)4日以内出荷反射タイプでヘッドライトなどの光を反射して視認性UP。 警告カラーで視覚的に明示できます。 工具不要で簡単組立て。 安心安全の台湾製造。 ベースは注水(注砂)可能です。(注水なしでもご使用いただけます。) 同色のプラスチックチェーン付属ですぐにご使用いただけます。 2台セットでのお届けとなります。用途進入禁止・区画整理等に。セット内容2台セット(チェーン2本付属)材質PE質量(kg)約1.2(1台あたり)色本体:赤(反射シート)、ベース部:黒高さ(mm)960ベース径(Φmm)356チェーン長(m)2支柱径(Φmm)65チェーン寸法(mm)51.1×26.9×線径8.0注水量(L)約3.3
プラスチックチェーン(コーン用)
セーフラン安全用品¥1,098税込¥1,2081本6日以内出荷強化プラスチック製で高耐久。両お癌のO型リングにより、大部分のコーンに使用可能です。安心安全の高品質台湾製造品。用途コーン用チェーン材質PE色黄全長(m)2リング内径(Φmm)両端O型:80.5チェーン線径(Φmm)6
充電式LED伸縮コーン
セーフラン安全用品¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷折りたたみ式で場所を取らず省スペース収納でき、緊急用として車のトランクに常備するのもお勧めです。 2時間充電で約15~18時間使用可能。 LED照明+反射シートで高い視認性を確保します。 簡単ワンボタン設計(電源ON/OFF、LED点滅モード切替)。 重量約2kgで風に吹かれても倒れにくく安心です。 重量約2kgで安定感があり風に吹かれても倒れにくい。用途夜間誘導などに付属品充電用USBケーブル、専用収納袋電池使用不可、充電タイプ収納時寸法(mm)約296×296×H70バッテリー電圧(V)3.7使用時寸法(mm)約296×296×H700バッテリー容量(mAh)2000アズワン品番65-1844-80電源仕様リチウム電池
プラスチックチェーン (コーン用)
セーフラン安全用品¥899税込¥9891本当日出荷高耐久性のプラスチックチェーンです。用途両端にO型があり、大部分のカラーコーンに設置可能。仕様両端にO型(内径Φ65mm)材質強化プラスチック色赤/白サイズ(cm)200アズワン品番65-1338-47