カテゴリ
絞り込み
ブランド
- セーフラン安全用品
- モノタロウ(120)
- エスコ(605)
- グリーンクロス(433)
- ICOM(アイコム)(415)
- TOA(414)
- アルインコ(307)
- サンコー(三甲)(307)
- ユニット(264)
- TRUSCO(261)
- 日本緑十字社(239)
- ブラスト興業(208)
- 仙台銘板(202)
- 信栄物産(197)
- つくし工房(193)
- カーボーイ(175)
- トーグ安全工業(172)
- アラオ(157)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- Panasonic(パナソニック)(130)
- ユニペックス(UNI-PEX)(118)
- ブランドをもっと見る

プラスチックチェーン
セーフラン安全用品(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷丈夫で軽量、汎用性の高い雑用プラスチックチェーンです。工具などで簡単にカットしてご使用いただけます。進入禁止や注意喚起を促したり、境界を示したり幅広い用途にご使用いただけます。用途歩行者誘導、駐車場等の区画整理、立入禁止や車両進入禁止、資材保管場所明示等。材質PE色黄/黒線径(mm)6
プラスチックチェーン
セーフラン安全用品¥2,298~税込¥2,528~1巻ほか当日出荷PEプラスチック製。注意喚起、進入禁止、境界等のしるしにおススメです。チェーンスタンドと合わせての使用等に最適です。用途注意喚起、進入禁止、境界等のしるし等に。材質PE色黄線径(Φmm)6
マグネット付き多機能LED誘導ライト
セーフラン安全用品(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷多機能を備えた誘導ライトです。点灯と点滅、懐中電灯機能、警笛機能、底面にマグネットが付いてます。底面にマグネットが付いてるので、車のボディーに付けて修理・点検等、あらゆる方法で使用できます。.LEDを使用してるので、視認性が高いです。グリップとストラップが付いてます。用途交通整理、道路誘導、建設現場、警備、夜間工事現場等全長(mm)295色赤直径(Φmm)30使用電池単3乾電池×3本(電池は付属しません)
再帰反射テープ
セーフラン安全用品¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷反射タイプで視認性向上。用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。テープ長さ(m)22
ゴミカバーネット(2x3m) 黄
セーフラン安全用品(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷全周重りロープで飛ばされにくく、ゴミ置き場のカバーに最適です。鳥獣などによるごみ散乱防止や、預かり荷物のカバーや倉庫内の区画管理等にも。用途鳥獣などのゴミ散乱防止など材質PE色イエロー寸法(m)約2×3
蛍光プラスチックチェーン10m
セーフラン安全用品¥2,998税込¥3,2981本当日出荷蛍光カラーで高い視認性を確保するプラスチックカットチェーンです。チェーンスタンドと合わせてのご使用に最適です。用途進入禁止、境界用の仕切りとして。材質PE寸法(mm)38.2×21.5長さ(m)10線径(mm)6
フォークリフト爪保護カバー(マグネットシート付) フォークリフト爪保護カバー(マグネットシート)
セーフラン安全用品¥19,980税込¥21,9781セット(2枚)欠品中仕様先端R形状材質ゴムマグネット厚さ(mm)約7.2(マグネット部1.2)寸法(mm)100×1050質量(kg)約2.75
ソフトポール(反射タイプ)
セーフラン安全用品¥4,098~税込¥4,508~1本当日出荷から4日以内出荷ポリウレタン素材で、高い復元性。衝突した車やフォークリフトを傷つけにくいです。反射機能により視認性向上。コンクリート用アンカー付属してます。用途駐車場内における誘導におススメ。車両の通行規制及び抑制に便利です。付属品コンクリート用アンカー付属その他※素材の性質上サイズに±5%程度の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。材質PU色赤タイプ反射ベース径(Φmm)200
透明エッジプロテクター
セーフラン安全用品¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷用途階段、家具、などの危険なコーナー保護に。使用方法貼付け(粘着テープ)材質PVC幅(mm)20厚さ(mm)約4.5色透明入数1巻
安全クッション L字型 コーナー用
セーフラン安全用品¥679~税込¥747~1セット(4個)ほか当日出荷から5日以内出荷工場、作業場、事務所、ご家庭などでのぶつかり事故防止と衝撃吸収材としておすすめです。両面テープ(別売り)で簡単貼り付け。台車や作業台のエッジ部や頭上の危険個所等にも。用途衝撃吸収、衝撃緩和材質NBR(発泡ゴム)形状L字型(コーナー用)
LED誘導ライト
セーフラン安全用品¥1,598税込¥1,7581個当日出荷防犯効果の高いとされ防犯パトロールに人気の青色誘導灯です。ワンボタンで点滅‐連続点灯‐消灯のシンプル操作 。クリップとストラップ付きで便利に携帯できます。用途交通整理、道路誘導、パトロール、建設現場、警備、夜間工事現場等に。全長(mm)520色青質量(g)約11(電池含まず)使用電池単2乾電池×2本使用(電池は付属しません)アズワン品番65-1339-19直径(mm)30
室内用丸広角ミラー
セーフラン安全用品¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷鏡面は高品質PC製。耐久性が高く割れにくい。広範囲が確認できて安全性向上。用途工場、作業場等での衝突防止に最適です。
組立式反射三角コーン
セーフラン安全用品(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷切り込み同士を合わせて組立るだけで簡単設置できる組立式の三角コーンです。独特の通風形状で倒れにくく、鮮やかな赤と反射板付きで視認性も良好。約550gと軽量で、省スペース収納や配送にも大変便利です。用途区画明示、立入禁止、危険喚起などに材質PP幅(mm)380色レッド高さ(mm)500質量(g)約550種類組立式デザイン無地
ミニやわらかカットコーン5本セット
セーフラン安全用品¥4,198税込¥4,6181セット(5本)4日以内出荷やわらかいタイプで衝撃に対して破損しにくいミニコーン5本セット。高さ300mmコンパクトタイプで持ち運びや保管に便利です。先端がカットされたカットコーンタイプ。材質PVC色赤直径(Φmm)カット部:35高さ(mm)300質量(g)約660種類ミニベース寸法(mm)210×210入数1セット5本デザイン無地
段差プレート(ストレート)
セーフラン安全用品¥1,998~税込¥2,198~1台4日以内出荷自転車や歩行者の転倒やつまづき防止に!。車庫前、玄関前などの段差部に設置し段差衝撃緩和。置くだけ簡単設置、横連結使用時は付属のネジで固定してご使用ください。用途車庫前などの段差に付属品横連結用ボルト材質PP色グレー
蓄光テープ
セーフラン安全用品¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷から8日以内出荷蛍光灯、太陽光などのエネルギーを蓄えて発光し、室内外を問わず暗所で高い視認性を発揮。用途安全性保持、防犯対策等にもおススメです。材質基材:ポリエステル(PET)テープ長さ(m)10
点字タイル ドット(警告/停止)
セーフラン安全用品¥5,298税込¥5,8281セット(10枚)当日出荷一般に(警告/停止)を示す点状突起タイプ。10枚セット。用途歩行者用の警告表示として。材質PVC寸法(mm)300×300色黄タイプ点状突起シート厚さ(mm)約2アズワン品番65-1339-09突起部寸法(mm)約5
コーナーガードパット
セーフラン安全用品¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷危険標示機能と保護ゴムが一体化。反射タイプで高い視認性。用途工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。取付金具付属材質ゴム色黄×黒サイズ(mm)H790×98x98
安全クッション丸形パイプ用
セーフラン安全用品¥999~税込¥1,099~1本ほか4日以内出荷パイプや支柱などに巻いてご使用いただける安全クッションです。任意の長さにハサミでカットしてご使用いただけます。用途支柱やパイプなどの保護材として。材質NBR(発泡ゴム)
ステンレス点字タイル 点状突起
セーフラン安全用品¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷床面などに固定してご使用ください。(設置用ねじセット付属)付属品固定用ねじセット(ネジ×5/拡張スリーブ×5本)種別DO材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)300×300色シルバー質量(g)約660タイプ点状突起入数1枚
伸縮絶縁バリケード(注水タイプ)
セーフラン安全用品¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷伸縮タイプでコンパクト収納できるバリケードです。警告カラーで視覚的に衝突回避を促進します。展開時最大2mまで広がります。注水タイプで、重くして使用も可能です。(注水なしでもご使用いただけます)。重さ約3.7kgで移動もしやすく簡易バリケードに最適です。材質PE寸法(mm)400×1000質量(kg)3.7色黄伸縮範囲(cm)約30~200
絶縁マンホールバリケード(反射シート)
セーフラン安全用品¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷作業時に衝立のように囲い立入禁止を明示できるバリケードです。マンホール作業などのパーテションとして便利です。折りたたみ式で省スペース収納でき、車載にも便利です。大きな反射シートが全面に配置されており、視認性を確保します。用途修理・点検時・一時作業時などの立入禁止や区画管理等に。付属品面ファスナー連結バンド2本材質PE寸法(mm)750×1000(片)質量(kg)8色本体:赤、反射シート:白
伸縮式カラーコーン
セーフラン安全用品¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から6日以内出荷ジャバラにより伸縮し、コンパクトで持ち運びや保管に便利。反射材付きで高視認性。緊急用として車のトランクに常備しても場所を取りません。目を引く明るく鮮やかなオレンジ色。用途工事、ビルメンテナンスや清掃作業時等の区画や立入禁止目印に。駐車場などの安全区画。出入り口の目印や区画に。材質PP色オレンジ種類伸縮式デザインライン入り
壁用ベルトパーテーション
セーフラン安全用品¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から8日以内出荷壁に直接取り付けるタイプのベルトパーテーション用途ベース設置スペースがない場所でも使えて便利です。付属品取付金具仕様●防水なし材質(本体)ABSテープ幅(mm)48材質(ベルト)ナイロン色(本体)黒
折り畳み式バリケードフェンス
セーフラン安全用品¥43,980税込¥48,3781台欠品中折たたみコンパクト収納でき、キャスター付き(2輪) でラクラク移動。展開時約3.9mまで広がります。警告カラー&反射板付きで視覚的に衝突回避を促進します。耐候性に優れたPP素材で、屋内外を問わずご使用いただけます。簡易的な立入禁止表示などに、置いて開けるだけで簡単にご使用いただけます。用途工場、駐車場、商業施設や工事現場など幅広い環境でご使用ください。材質PP幅(mm)600(折りたたみ時)質量(kg)約17色イエロー高さ(mm)1000(折りたたみ時)キャスター数2全幅(m)3.8
プラスチックチェーン
セーフラン安全用品¥3,398税込¥3,7381巻当日出荷丈夫で軽量、汎用性の高い雑用プラスチックチェーンです。工具などで簡単にカットしてご使用いただけます。進入禁止や注意喚起を促したり、境界を示したり幅広い用途にご使用いただけます。用途歩行者誘導、駐車場等の区画整理、立入禁止や車両進入禁止、資材保管場所明示等。材質PE色赤/白長さ(m)25アズワン品番65-1338-29線径(mm)6
壁用ベルトパーテーション(マグネットタイプ)
セーフラン安全用品¥5,998税込¥6,5981台当日出荷用途工場、施設、駐車場等の立入禁止などの区画分けに。仕様●片面印刷●防水なし材質(本体)ABSベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)約5(可視部)対応約5mまでの開口部用色(柄)黄×黒(トラ柄)材質(ベルト)ナイロン
反射コーナーガードクッション 長さ100cm
セーフラン安全用品¥3,398税込¥3,7381枚4日以内出荷危険標示機能とクッションが一体化。反射タイプで高い視認性。両面テープ付きで簡単に設置いただけます。用途工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。仕様3m両面テープ材質EVA形状コーナー用厚さ(mm)20寸法(mm)H1000×200色黄/黒(トラ柄)入数1枚反射シートPET
注水チェーンスタンド(2台セット)
セーフラン安全用品¥8,998税込¥9,8981組(2台)4日以内出荷警告カラーで視覚的に明示できます。 工具不要で簡単組立て。 安心安全の台湾製造。 ベースは注水(注砂)可能です。(注水なしでもご使用いただけます。) 同色のプラスチックチェーン付属ですぐにご使用いただけます。 2台セットでのお届けとなります。用途進入禁止・区画整理等に。セット内容2台セット(チェーン2本付属)材質PE質量(kg)約1.2(1台あたり)色本体:黄黒、ベース部:黄高さ(mm)960ベース径(Φmm)356チェーン長(m)2支柱径(Φmm)65チェーン寸法(mm)51.1×26.9×線径8.0注水量(L)約3.3
LED表示灯(電池式)
セーフラン安全用品¥2,998税込¥3,2981台当日出荷底部に強力マグネットで車両などに簡単に設置できます。ON-OFFスイッチで点滅-消灯のシンプル構造。LEDライトでしっかり明るく光ります。配線不要の乾電池式です(電池は付属しません)。フォークリフトの車体やスチール製台車など幅広くご使用いただけます。用途注意喚起等に。仕様底部に強力マグネット材質ポリスチレン使用電池単3電池×4本(別売)アズワン品番64-6360-83
繰り返しつかえるバリケードテープ(標準タイプ)
セーフラン安全用品¥2,698税込¥2,9681個当日出荷繰り返し利用することができるバリケードテープです。巻取り式です。用途一時的なバリケードとして。工事現場などに。仕様非粘着性材質ABS、PEテープ文字内容注意 安全長さ(m)100テープ幅(mm)50アズワン品番64-6360-63
ソーラーLED工事灯(クランプ固定)
セーフラン安全用品¥2,798税込¥3,0781個欠品中工事現場などの夜間の安全対策に最適なソーラーLED工事灯です。クランプ付きで、単管取り付けてご使用いただけます。一般的な単管径Φ48.6(mm)に取り付け可能です。ソーラー充電式で電池不要!。・センサーにより暗くなると自動で点灯、明るくなると自動で消灯します。ON/OFFスイッチで、使用しない際は電源をOFFにできます。LED6灯搭載でしっかり明るく、暗所での注意喚起に最適な点滅式。用途工事現場の注意喚起として。夜間の視認性確保に。仕様本体中央に反射板(両面)、ON/OFFスイッチ(埃防止カバー付き)、自動点灯/消灯センサー材質本体:AS、クランプ部:鉄質量(g)310タイプクランプ固定光源LEDライト×6個全長(cm)21電池1.2Vニッケル充電池×2
安全クッションL字型
セーフラン安全用品¥599~税込¥659~1本ほか4日以内出荷工場、作業場、事務所、ご家庭などでのぶつかり事故防止と衝撃吸収材としておすすめです。両面テープ(別売り)で簡単貼り付け。台車や作業台のエッジ部や頭上の危険個所等にも。カッターやハサミで必要な長さにカットできます。用途衝撃吸収、衝撃緩和材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900形状L字型
大音量ホイッスル
セーフラン安全用品¥3,500税込¥3,8501セット(5個)当日出荷2チューブタイプ100~120dBの大音量。スタイリッシュな外観と小型軽量、リング付きで携帯にも便利。用途災害時などの緊急事態対策用として備蓄として。登山、トレッキング、遠足、ウォータースポーツ等アウトドア活動んどにも。材質ステンレス厚さ(mm)約9寸法(mm)57x18色ダークグレー入数5個
反射コーナーガードクッション 長さ50cm 【2枚入】
セーフラン安全用品¥2,998税込¥3,2981組当日出荷危険標示機能とクッションが一体化。反射タイプで高い視認性。両面テープ付きで簡単に設置いただけます。用途工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。仕様3m両面テープ材質EVA形状コーナー用厚さ(mm)20寸法(mm)H500×150色黄/黒(トラ柄)入数1セット2枚組反射シートPET