絞り込み
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色白×緑(1)
ブランド
  • 仙台銘板
  • モノタロウ(46)
  • サンコー(三甲)(288)
  • エスコ(204)
  • ブラスト興業(167)
  • TRUSCO(132)
  • ユニット(119)
  • 日本緑十字社(100)
  • つくし工房(93)
  • トーグ安全工業(86)
  • グリーンクロス(82)
  • ミツギロン(81)
  • ゲート工業(71)
  • 中発販売(52)
  • 日保(47)
  • アラオ(44)
  • ニッサチェイン(42)
  • 安全興業(39)
  • Reelex(34)
  • ユタカメイク(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプカバー 仙台銘板

    クランプカバー

    仙台銘板(9件のレビュー)
    92税込101
    1個ほか
    当日出荷
    適合Φ48.6mm単管クランプトラスコ品番788-4893
  • バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m 仙台銘板

    バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m

    仙台銘板(2件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
    材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300テープ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーンジョイント カラーコーン用 仙台銘板

    コーンジョイント カラーコーン用

    仙台銘板(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
    材質PE寸法(mm)(幅)98×238質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単管打ち込みミサイル 仙台銘板

    単管打ち込みミサイル

    仙台銘板(5件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
    材質スチール質量(g)100寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110適合管径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVCソフトスマートコーン 仙台銘板

    PVCソフトスマートコーン

    仙台銘板(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    翌日出荷
    材質はPVCで耐久性・復元性に優れたコーンです。 反射材はプリズム高輝度反射シート(3M製3910FP)を使用しています。
    材質PVC(軟質塩化ビニル)寸法(mm)700×350×350質量(kg)3.5高さ(mm)700種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザインライン入りNETIS番号KT-160007-VE
  • 単管打ち込みキャップ 仙台銘板

    単管打ち込みキャップ

    仙台銘板(10件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    Φ48.6の単管の端に取り付けるだけで、打ち込み時の単管の傷みを減らせます。
    材質スチール質量(g)140寸法(Φ×高さH)(mm)52×35適合管径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単管キャップ 仙台銘板

    単管キャップ

    仙台銘板(11件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(200個)
    当日出荷
    単管の先端に取り付け事故防止に!
    適合D19~D25(Φ48.6mm単管)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガネバンド 仙台銘板

    メガネバンド

    仙台銘板(6件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合Φ31.8mmフレーム材質スチール質量(kg)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートベース(ガードフェンス用コンクリートブロック) 仙台銘板

    コンクリートベース(ガードフェンス用コンクリートブロック)

    仙台銘板
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    材質コンクリート質量(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×250(120)Φ32用穴×4
  • バリアライン カラーコーン用 きけん立入禁止テープ5m 仙台銘板

    バリアライン カラーコーン用 きけん立入禁止テープ5m

    仙台銘板(2件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
    材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッチンスタンド NEO 仙台銘板

    パッチンスタンド NEO

    仙台銘板
    4,598税込5,058
    1本
    翌々日出荷
    本体内部にプラスチックチェーンが内蔵されており、別途準備する必要がありません。プラスチックチェーンのカット手間や余剰分の削減が図れます。チェーン未使用時は、本体内部へ収納できるので、整理整頓に繋がります。チェーンの長さは最大2.5m!本体は、パッチンスタンドRを採用しております。前後可動部の固さは六角ボルトM8対応の工具を使用することで、締緩調整が可能です。
    長さ(mm)840種類NEOポール径(Φmm)55台座径(Φmm)90
  • プラスチックチェーン 仙台銘板

    プラスチックチェーン

    仙台銘板
    10,980税込12,078
    1巻
    翌々日出荷
    進入禁止、区間整理などに。
    径(Φmm)長さ(m)50
  • コーンジョイント ウェイトコーン用 仙台銘板

    コーンジョイント ウェイトコーン用

    仙台銘板
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ウェイトコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
    材質PE寸法(mm)(幅)58×230質量(g)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリアライン ウェイトコーン用 きけん立入禁止テープ5m 仙台銘板

    バリアライン ウェイトコーン用 きけん立入禁止テープ5m

    仙台銘板
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    ウェイトコーン(カットコーン)に取り付けて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
    材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×230質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全旗(布製) 仙台銘板

    安全旗(布製)

    仙台銘板
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    材質天竺木綿寸法(mm)900×1200ハトメ数2表示内容安全旗RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 停止位置 仙台銘板

    カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 停止位置

    仙台銘板
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷
    反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
    材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
  • カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【白無地】 仙台銘板

    カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【白無地】

    仙台銘板
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    材質プラスティック製サイズ(mm)H500×W300
  • バリアライン ウェイトコーン用 トラテープ5m 仙台銘板

    バリアライン ウェイトコーン用 トラテープ5m

    仙台銘板
    3,490税込3,839
    1個
    欠品中
    ウェイトコーン(カットコーン)に取り付けて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
    材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×230質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • サインシェイド 仙台銘板

    サインシェイド

    仙台銘板
    3,398税込3,738
    1枚
    翌々日出荷
    特殊メッシュ素材により風抜け良好!。A3用紙差替えタイプでデザイン変更が簡単に!。鮮やかな蛍光色&反射材で視認性抜群!
  • カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【車椅子】 仙台銘板

    カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【車椅子】

    仙台銘板
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    材質プラスティック製サイズ(mm)H500×W300
  • ハイキャップF型 仙台銘板

    ハイキャップF型

    仙台銘板
    6,698税込7,368
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    単管内へのコンクリート流入を防ぎます。単管の長さにより色分けできます。
  • 単管バリケード 仙台銘板

    単管バリケード

    仙台銘板
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    中空成型品で構成されており、高い耐用性を持つバリケードです 耐久性もよく、景観にも優れた商品です
    用途道路工事での車線規制に。立入禁止区域の囲いに。工事現場等の危険区域の区分けや、注意喚起に。
  • プリズムコーンカバー反射両面 仙台銘板

    プリズムコーンカバー反射両面

    仙台銘板
    4,798税込5,278
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取付・取外しが簡単。反射材は3M。
    材質ターポリンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製単管バリケード ぱんだガード 仙台銘板

    樹脂製単管バリケード ぱんだガード

    仙台銘板(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット(5枚)
    5日以内出荷
    実用性、機能性、耐久性、景観性に優れた単管バリケード。 従来型のバリケードより幅が約180mm狭いため、車道、歩道を広く確保する事が出来る。 ボディーの白黒以外は反射素材を使用しているため夜間、車のライト等で反射し、視認性アップ。 動物キャラクターにすることでイメージアップにもつながる。
    質量(kg)2.3材質(本体)高密度ポリエチレン寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)750×460×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガードフェンスシート メッシュタイプ下部用 緑無地  【取付紐付】 仙台銘板

    ガードフェンスシート メッシュタイプ下部用 緑無地 【取付紐付】

    仙台銘板
    2,698税込2,968
    1枚
    4日以内出荷
    工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート メッシュタイプ
    用途ガードフェンス用目隠しシート材質PE製寸法(mm)550×1720ハトメ数12ヶ所
  • ガードフェンスシート メッシュタイプ下部用 白無地  【取付紐付】 仙台銘板

    ガードフェンスシート メッシュタイプ下部用 白無地 【取付紐付】

    仙台銘板
    2,598税込2,858
    1枚
    4日以内出荷
    工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート メッシュタイプ
    用途ガードフェンス用目隠しシート材質PE製寸法(mm)550×1720ハトメ数12ヶ所
  • ガードフェンスシート メッシュタイプ 花模様2  【取付紐付】 仙台銘板

    ガードフェンスシート メッシュタイプ 花模様2 【取付紐付】

    仙台銘板
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート メッシュタイプ
    用途ガードフェンス用目隠しシート材質PE製寸法(mm)950×1720ハトメ数10ヶ所
  • ガードフェンスシート メッシュタイプ 花模様1  【取付紐付】 仙台銘板

    ガードフェンスシート メッシュタイプ 花模様1 【取付紐付】

    仙台銘板
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート メッシュタイプ
    用途ガードフェンス用目隠しシート材質PE製寸法(mm)950×1720ハトメ数10ヶ所
  • ガードフェンスシート メッシュタイプ 白無地  【取付紐付】 仙台銘板

    ガードフェンスシート メッシュタイプ 白無地 【取付紐付】

    仙台銘板
    2,598税込2,858
    1枚
    4日以内出荷
    工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート メッシュタイプ
    用途ガードフェンス用目隠しシート材質PE製寸法(mm)950×1720ハトメ数10ヶ所
  • カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 速度落とせ 仙台銘板

    カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 速度落とせ

    仙台銘板
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
    材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
  • カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 歩行者通路 仙台銘板

    カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 歩行者通路

    仙台銘板
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
    材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
  • カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 徐行 仙台銘板

    カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 徐行

    仙台銘板
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
    材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
  • カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【P満車】 仙台銘板

    カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【P満車】

    仙台銘板
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    材質プラスティック製サイズ(mm)H500×W300
  • パッチンスタンド 仙台銘板

    パッチンスタンド

    仙台銘板
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    底部の強力マグネットで簡単設置。振動によるズレを防止します。最大120°の可動域で、様々な角度に対応します。ポール自身が360°回転!フックの向きを調整できます。夜間にも強いLEDは、ワンタッチで点灯・消灯!。前後可動部の固さは六角ボルトM8対応の工具を使用することで、締緩調整が可能です。
    長さ(mm)800オレンジ/白種類LEDポール径(Φmm)55台座径(Φmm)90
  • キングコーンR 仙台銘板

    キングコーンR

    仙台銘板
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    踏まれても折り曲げても復元性があり、柔軟で破損しにくい材料を採用しました。天面に切り欠き加工(10.5×5mm)が施されており、保安灯を取り付けられます。反射シールを使用しており、視認性も抜群です。コーンウェイトとの一体型です。
    仕様H700材質PVC質量(kg)3.4先端径(Φmm)【外径】55【内径】4
  • ソフトカバー 仙台銘板

    ソフトカバー

    仙台銘板
    4,698税込5,168
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    ソフトタッチで作業性が抜群なうえ、柔軟性・耐寒性にも優れています。
  • スリムキャッピカ 仙台銘板

    スリムキャッピカ

    仙台銘板
    4,298税込4,728
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    無駄を省いて機能面をUPさせました!。単管へは勘合部分を増やすことでしっかり取付け。鉄筋取付け時には、三本足にすることで耐衝撃性UP。2個1組に梱包する為、ケースもスリムに。シール無し。
    適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)種類シール無し
  • ボルトカバー 仙台銘板

    ボルトカバー

    仙台銘板
    22,980税込25,278
    1箱(300個)
    翌々日出荷
    クランプのボルト部のカバーに最適です。
    オレンジ
  • 単管ゴムキャップ 仙台銘板

    単管ゴムキャップ

    仙台銘板
    28,980税込31,878
    1箱(100個)
    欠品中
    球形タンク等の作業で壁面への傷を防ぎます。肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
    適合48.6Φ単管
  • キャッピカ 仙台銘板

    キャッピカ

    仙台銘板
    3,298税込3,628
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    単管及びD19~D25兼用です。
    適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)
カラーコーン・区画用品