絞り込み
ブランド
  • 仙台銘板
  • モノタロウ(305)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,450)
  • グリーンクロス(2,344)
  • ユニット(2,200)
  • SHIMANO(シマノ)(2,097)
  • エスコ(2,023)
  • ホンダ(1,607)
  • カツイチ(1,279)
  • 日本緑十字社(1,148)
  • (1,011)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
  • つくし工房(939)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(879)
  • マリンテック(813)
  • がまかつ Gamakatsu(750)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
  • RS PRO(538)
  • 岩崎製作所(514)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(66)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
585件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプカバー 仙台銘板

    クランプカバー

    仙台銘板(9件のレビュー)
    92税込101
    1個ほか
    当日出荷
    適合Φ48.6mm単管クランプトラスコ品番788-4893
  • 電池式LED回転・点滅灯 仙台銘板

    電池式LED回転・点滅灯

    仙台銘板(11件のレビュー)
    7,888税込8,677
    1個
    当日出荷
    20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
    用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS質量(g)500(電池除く)電源単3乾電池×4本(別売)電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m 仙台銘板

    バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m

    仙台銘板(2件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
    材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300テープ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーンジョイント カラーコーン用 仙台銘板

    コーンジョイント カラーコーン用

    仙台銘板(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
    材質PE寸法(mm)(幅)98×238質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコマグネットボード 仙台銘板

    エコマグネットボード

    仙台銘板(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプガード(反射式) 仙台銘板

    パイプガード(反射式)

    仙台銘板
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    クッション材使用のため安全確保できます。 反射シールを貼っているので夜間でも安全。 タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
    寸法(mm)Φ50×Φ68×1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単管打ち込みミサイル 仙台銘板

    単管打ち込みミサイル

    仙台銘板(5件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
    材質スチール質量(g)100寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110適合管径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVCソフトスマートコーン 仙台銘板

    PVCソフトスマートコーン

    仙台銘板(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    翌日出荷
    材質はPVCで耐久性・復元性に優れたコーンです。 反射材はプリズム高輝度反射シート(3M製3910FP)を使用しています。
    材質PVC(軟質塩化ビニル)寸法(mm)700×350×350質量(kg)3.5高さ(mm)700種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザインライン入りNETIS番号KT-160007-VE
  • 安全衛生推進者の職務 J35 仙台銘板

    安全衛生推進者の職務 J35

    仙台銘板
    1,098税込1,208
    1枚
    翌々日出荷
    材質クリーンエコボード(穴4スミ)文字内容安全衛生推進者の職務 J35取付方式ビス止め寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
  • 看板ベッド 2型 アングルタイプ 仙台銘板

    看板ベッド 2型 アングルタイプ

    仙台銘板(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途HC立看板、SL立看板用ベッド材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単管打ち込みキャップ 仙台銘板

    単管打ち込みキャップ

    仙台銘板(10件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    Φ48.6の単管の端に取り付けるだけで、打ち込み時の単管の傷みを減らせます。
    材質スチール質量(g)140寸法(Φ×高さH)(mm)52×35適合管径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルバンド用ネームカバー 仙台銘板

    ヘルバンド用ネームカバー

    仙台銘板(1件のレビュー)
    529税込582
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    取付方式ヘルメット取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警笛付き 高輝度赤色LED合図灯 仙台銘板

    警笛付き 高輝度赤色LED合図灯

    仙台銘板(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します 別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能
    材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS全長(mm)580質量(g)161(電池除く)使用電池単2電池×3本電池寿命(点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時)LED赤×12個、白×2個RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)95(警笛)
  • はい 作業主任者の職務 J11 仙台銘板

    はい 作業主任者の職務 J11

    仙台銘板
    1,098税込1,208
    1枚
    翌々日出荷
    材質クリーンエコボード(穴4スミ)文字内容はい 作業主任者の職務 J11取付方式ビス止め寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
  • 単管たれ幕 仙台銘板

    単管たれ幕

    仙台銘板(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    取付はマジックテープで簡単にワンタッチ 単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
    材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)取付方式吊り下げ寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(標識面:500×450)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単管キャップ 仙台銘板

    単管キャップ

    仙台銘板(11件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(200個)
    当日出荷
    単管の先端に取り付け事故防止に!
    適合D19~D25(Φ48.6mm単管)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDチューブライト 仙台銘板

    LEDチューブライト

    仙台銘板(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    欠品中
    コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
    材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)約2長さ(m)10電源(V)AC100消費電力(W)3.5寸法(Φmm×m)22×10LED色点灯方式自動点滅電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)40/本最大接続台数50本、500m分点灯方法交互点滅・夜間自動点灯型
  • ジェントルスロープ 仙台銘板

    ジェントルスロープ

    仙台銘板
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    台車から大型車までスムーズに乗り入れできます。緩勾配のため、乗り入れ時の急加速や繊細な操作が不要です。積載物への衝撃を和らげます。ゴム製の為、静粛性に優れており、ズレにくいです。付属の連結金具でヨコ連結が可能です。別売りのアンカーで固定もできます。
    付属品1枚につき、連結金具1本付属幅(mm)500
  • 仮設停止ライン 仙台銘板

    仮設停止ライン

    仙台銘板(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    片側交互通行時等に道路に敷く仮設の停止ラインで簡単に設置、移動が可能
    用途車等の仮説停止ライン長さ(mm)2300幅(mm)190厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーガード(反射タイプ) 仙台銘板

    コーナーガード(反射タイプ)

    仙台銘板
    1,898税込2,088
    1枚
    翌々日出荷
    500mmピッチでメモリがついているためカットが可能。裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。
    長さ(mm)2000幅(mm)270 / (クッション部)220
  • ビニール掲示板6 A4ヨコ×8枚タイプ 仙台銘板

    ビニール掲示板6 A4ヨコ×8枚タイプ

    仙台銘板
    7,998税込8,798
    1枚
    翌々日出荷
    材質ビニール寸法(mm)約1350×750
  • ソーラースターミニ 仙台銘板

    ソーラースターミニ

    仙台銘板(27件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
    材質(本体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~60充電時間(時間)約16充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)点灯保持時間20ミリ秒点滅数(回/分)110±10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾燥設備 作業主任者の職務 J8 仙台銘板

    乾燥設備 作業主任者の職務 J8

    仙台銘板
    1,098税込1,208
    1枚
    翌々日出荷
    材質クリーンエコボード(穴4スミ)文字内容乾燥設備 作業主任者の職務 J8取付方式ビス止め寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
  • 桃太郎旗 仙台銘板

    桃太郎旗

    仙台銘板
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    鮮やか、光る。蛍光。
    材質テトロン取付方式のぼり旗寸法(幅W×長さL)(mm)450×1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重機安全ポール 仙台銘板

    重機安全ポール

    仙台銘板
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    強力マグネットで簡単に重機に設置できます。制振形状により、振動や接触時の衝動による落下を防止します。
    材質PE/スチール全長(mm)915パイプ径(Φmm)60ベース径(Φmm)80
  • オレンジネット 仙台銘板

    オレンジネット

    仙台銘板
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    建設現場の防護壁・防塵・暴風壁 工事現場の安全通路確保・仮囲い 動物侵入防護柵などに。 軽量・安価・設置が容易。
    材質高密度ポリエチレン質量(kg)約4.5~6.5長さ(m)50幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラースマートマーカー 仙台銘板

    ソーラースマートマーカー

    仙台銘板(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スマートコーンと一体型の工事灯 設置・撤去の際にユニットの取り外し不要(積み重ねてもスイッチに触れない構造) 特殊光学設定で視認性が抜群 無日照連続動作90時間以上 様々なコーンへ取付が可能
    材質(本体)ポリカーボネート(クリア)寸法(Φ×高さH)(mm)Φ60×47.5機能スイッチ切り替式(ON-OFF)電池単結晶シリコン太陽電池、(蓄電池)Ni-MHニッケル水素動作(点滅モード)回転、(点灯時間帯)夜間/日没から日の出までRoHS指令(10物質対応)対応発光体高輝度拡散型LEDΦ5、(発光体)赤、(数量)3灯
  • 吹流し 仙台銘板

    吹流し

    仙台銘板
    1,098税込1,208
    1枚ほか
    翌々日出荷
    商品口径部にメッシュ加工を施している為、強風の煽りで商品が単管に被さるのを防止できます。商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減に繋がります。
  • ビニール掲示板5 A3ヨコ×2枚/A4ヨコ×3枚タイプ 仙台銘板

    ビニール掲示板5 A3ヨコ×2枚/A4ヨコ×3枚タイプ

    仙台銘板
    7,498税込8,248
    1枚
    翌々日出荷
    材質ビニール寸法(mm)約1060×900
  • メガネバンド 仙台銘板

    メガネバンド

    仙台銘板(6件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合Φ31.8mmフレーム材質スチール質量(kg)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能型ヘルバンド 仙台銘板

    万能型ヘルバンド

    仙台銘板(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    どんなヘルメットでも取付可能。 従来のヘルバンドは、ヘルメットとの型により使い分けをしなければなりませんでしたが、この新型ヘルバンドは、A型、B型のヘルメットにも使用できる万能型ヘルバンドです。 リバーシブル使用も可能です。
    材質ネオプレーンゴム(特殊繊維)取付方式ヘルメット取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーガード150W 仙台銘板

    コーナーガード150W

    仙台銘板
    1,798税込1,978
    1枚
    翌々日出荷
    500mmピッチでメモリがついているためカットが可能。裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。
    長さ(mm)2000幅(mm)150 / (クッション部)90
  • コンクリートベース(ガードフェンス用コンクリートブロック) 仙台銘板

    コンクリートベース(ガードフェンス用コンクリートブロック)

    仙台銘板
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    材質コンクリート質量(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×250(120)Φ32用穴×4
  • フォークマグマット 仙台銘板

    フォークマグマット

    仙台銘板(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット(2枚)
    翌々日出荷
    フォークリフトの爪に設置し、滑り・割れ・積み荷の損傷を防止します。 。500mmピッチの目盛り付きで、爪の差し込みすぎを防止します。 。表面リブ仕様で積載物を運ぶ際のすべり止めに効果的です。先端部は、ボンドで補強しております。 。マグネットシート2t+ゴムマット3t+リブ2tの、総厚7tです。
    用途フォークリフトの爪に設置し、滑り・割れ・損傷防止に。幅(mm)100総厚(mm)7
  • 第1種圧力容器取扱 作業主任者の職務 J9 仙台銘板

    第1種圧力容器取扱 作業主任者の職務 J9

    仙台銘板
    1,098税込1,208
    1枚
    翌々日出荷
    材質クリーンエコボード(穴4スミ)文字内容第1種圧力容器取扱 作業主任者の職務 J9取付方式ビス止め寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
  • 点字パネル ラインタイプ 仙台銘板

    点字パネル ラインタイプ

    仙台銘板
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    材質再生エラストマー製樹脂、裏面(粘着テープ部):ブチル系ゴム寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×8
  • リフトベルト 仙台銘板

    リフトベルト

    仙台銘板
    2,998税込3,298
    1セット
    翌々日出荷
    「右側乗降禁止」を見える化! 。マジックテープで簡単取り付け!ベルト部分で長さの調整ができるので、あらゆるリフトに対応します。 。緊急時は中心部を押して脱出できます。
    用途フォークリフト右側に設置し、乗降禁止の注意喚起に。材質PE(ポール部)支柱(mm)対応外周:190~400対応寸法(mm)支柱間距離:950~1,500
  • 重機安全プレート 仙台銘板

    重機安全プレート

    仙台銘板
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷
    文字入りプレートで視認性が抜群です。柔軟性のある材質で当たっても安全です。
    長さ(mm)800幅(mm)140
  • 点字パネル ポイントタイプ 仙台銘板

    点字パネル ポイントタイプ

    仙台銘板
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    材質再生エラストマー製樹脂、裏面(粘着テープ部):ブチル系ゴム寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×8
  • バリアライン カラーコーン用 きけん立入禁止テープ5m 仙台銘板

    バリアライン カラーコーン用 きけん立入禁止テープ5m

    仙台銘板(2件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
    材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300RoHS指令(10物質対応)対応
...