絞り込み
色
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色黒×黄(2)
ブランド
  • 昭和商会
  • モノタロウ(42)
  • TRUSCO(125)
  • エスコ(121)
  • ユニット(87)
  • つくし工房(83)
  • 日本緑十字社(67)
  • 日保(47)
  • 中発販売(43)
  • ニッサチェイン(42)
  • ミツギロン(32)
  • 仙台銘板(29)
  • アラオ(27)
  • ユタカメイク(25)
  • トーグ安全工業(23)
  • Reelex(23)
  • カーボーイ(20)
  • セーフラン安全用品(19)
  • 三友(12)
  • 友屋(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーンバー 昭和商会

    コーンバー

    昭和商会(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷
    両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。
    用途危険箇所、立ち入り制限箇所の区分けに。材質ABS樹脂色黄×黒直径(Φmm)34長さ(m)1.5
  • カラーコーン 昭和商会

    カラーコーン

    昭和商会(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
    質量(kg)0.9
  • コーンウェイト 昭和商会

    コーンウェイト

    昭和商会(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    7日以内出荷
    用途コーン用重石。材質再生ゴム厚さ(mm)20寸法(mm)370×370質量(kg)2
  • ガードロッター 昭和商会

    ガードロッター

    昭和商会(2件のレビュー)
    ¥2,788~税込¥3,067~
    1セット
    当日出荷
    自動巻取式バリテープ。取付カンタン。フックをコーンに掛けるだけ。 雨に強く屋外でも使用可能。手のひらサイズでコンパクト。 コーンが無くても設置が可能(GR-102のみ) フックをたためばロックがかかるので持ち運んでも安心。
    材質(本体)ABSプラスチック、スチール、(テープ)ターポリンテープ幅(mm)40テープ長さ(mm)3000(最長)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×94×60
  • LEDテープライトS スターターキット 昭和商会

    LEDテープライトS スターターキット

    昭和商会
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
    用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。仕様スターターキット幅(mm)20高さ(mm)9タイプ片面発光定格AC100V 50/60Hz最小曲げ半径(mm)約50保護等級IK10(耐衝撃)単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式片面発光連結可否可
  • コーンウェイト 昭和商会

    コーンウェイト

    昭和商会
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    用途コーン用重石。材質再生ゴム厚さ(mm)30寸法(mm)360×360質量(kg)2
  • LEDテープライトUSB 昭和商会

    LEDテープライトUSB

    昭和商会
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    モバイルバッテリーで点灯し狹小スペースでの作業等に最適。広範囲をムラなく照射し影ができにくい。1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)。収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト。
    材質シリコン電圧5V2A長さ(m)最大連結:3電流(A)2電圧(V)5消費電力(W)7/m電源モバイルバッテリー最小曲げ半径(mm)約15保護等級IP65(USB端子を除く)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-20~75電源タイプUSBLED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)7明るさ(Lm)850LED使用数(個)120/M防水性IP65電球の種類LED
  • 伸縮バー 昭和商会

    伸縮バー

    昭和商会
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    1.2mから2mの間であればフレキシブルに長さの調整が可能です。両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。
    用途危険箇所、立ち入り制限箇所の区分けに。材質ABS樹脂色黄×黒長さ(m)1.2~2
  • 標識ロープ 昭和商会

    標識ロープ

    昭和商会
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1セット(5巻)
    翌々日出荷
    用途土木建築現場、建設現場、イベント会場駐車場の区分などに。材質ポリエチレン
カラーコーン・区画用品