絞り込み
太さ(Φmm)
  • 9(1)
  • 12(1)
長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
ブランド
  • 昭和商会
  • モノタロウ(4)
  • ユタカメイク(16)
  • 三友(11)
  • ユニット(11)
  • つくし工房(11)
  • TRUSCO(6)
  • 日本緑十字社(6)
  • まつうら工業(5)
  • DAISHIN(大進)(5)
  • エスコ(4)
  • 富士倉(3)
  • 仙台銘板(2)
  • アイネット(2)
  • ツルハタ(服部)(2)
  • 糸代製綱(1)
  • セキスイ(1)
  • 光(1)
  • レフ・マツムラ(1)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDテープライトS スターターキット 昭和商会

    LEDテープライトS スターターキット

    昭和商会
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
    用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。仕様スターターキット幅(mm)20高さ(mm)9タイプ片面発光定格AC100V 50/60Hz最小曲げ半径(mm)約50保護等級IK10(耐衝撃)単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式片面発光連結可否可
  • LEDテープライトUSB 昭和商会

    LEDテープライトUSB

    昭和商会
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    モバイルバッテリーで点灯し狹小スペースでの作業等に最適。広範囲をムラなく照射し影ができにくい。1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)。収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト。
    材質シリコン電圧5V2A長さ(m)最大連結:3電流(A)2電圧(V)5消費電力(W)7/m電源モバイルバッテリー最小曲げ半径(mm)約15保護等級IP65(USB端子を除く)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-20~75電源タイプUSBLED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)7明るさ(Lm)850LED使用数(個)120/M防水性IP65電球の種類LED
  • 標識ロープ 昭和商会

    標識ロープ

    昭和商会
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1セット(5巻)
    翌々日出荷
    用途土木建築現場、建設現場、イベント会場駐車場の区分などに。材質ポリエチレン
区画ロープ