絞り込み
材質
- スチール(1)
- 樹脂(21)
長さ(m)
- 0.06(1)
- 0.08(1)
- 0.1(1)
- 1.2(1)
- 20(1)
- 30(5)
- 40(1)
- 50(2)
- 99(1)
色
イエロー(14)
グリーン(6)
シルバー(1)
ピンク(1)
ブラウン(3)
ブラック(9)
ブルー(3)
ホワイト(8)
レッド(3)
白×緑(1)
白×青(1)
黒×黄(4)
ブランド
- 日本緑十字社
- モノタロウ(9)
- エスコ(58)
- TRUSCO(41)
- ニッサチェイン(41)
- つくし工房(23)
- ユニット(21)
- ミツギロン(14)
- カーボーイ(13)
- セーフラン安全用品(8)
- 友屋(6)
- Reelex(4)
- ラクテム(4)
- 真田化鋼(S・ROSE)(4)
- 水本機械製作所(3)
- ブラスト興業(2)
- NOVAP(2)
- テラモト(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- 日東エルマテリアル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

プラスチックチェーン用ジョイント ナイロン
日本緑十字社¥489税込¥5381セット(2個)当日出荷プラスチックチェーンの連結やスタンドへの取り付けに簡単・便利です。用途プラスチックチェーンの連結等に。寸法(mm)99×10×12材質/仕上ナイロン質量(g)32全長(m)99
クルりんフック 回転タイプ
日本緑十字社¥789税込¥8681個当日出荷テープを回して固定するだけの簡単取付! フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。 台車等動きのある場所に取り付けると、角度に合わせてフックが傾いて、荷物を垂直に保ちます。 滑り止め付きでフックがズレにくく便利です。用途台車、整理棚、車内仕様回転タイプ、ミニフック付き、滑り止め付き材質フック:ポリカーボネート、本体滑り止め:SBS樹脂、テープ:ナイロン幅(mm)約48全長(mm)約80質量(g)24参考使用荷重(kg)3適合パイプ径(Φmm)直径20~40フック内径(Φmm)約32
プラスチックチェーン用フック
日本緑十字社¥999税込¥1,0991組(5個)当日出荷仕様線径6mmプラカラーチェイン対応材質スチロール厚さ(mm)12寸法(mm)110Φ×90Φ色ブラック質量(g)44日本緑十字社品番284120
クルりんフック 固定タイプ
日本緑十字社¥619税込¥6811個当日出荷テープを回して固定するだけの簡単取付! フックが回転しないので、動きのない場所での取り付けに便利です。 長さ調整用の穴にテープを巻くことで、テープの長さを3段階調節できます。用途台車、整理棚、車内仕様固定タイプ材質フック:ポリカーボネート、テープ:ナイロン幅(mm)約48全長(mm)約60質量(g)14参考使用荷重(kg)3適合パイプ径(Φmm)直径15~40フック内径(Φmm)約32
プラスチックチェーン(蓄光タイプ)
日本緑十字社(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781巻当日出荷線径10mm径なので通常のカラーチェーンより大きく目立ちます。材質ポリプロピレン質量(kg)約0.2(1mあたり)色蓄光長さ(m)50線径(Φmm)10寸法A(mm)40寸法B(mm)13日本緑十字社品番284065
クルりんフック カラビナタイプ
日本緑十字社¥999税込¥1,0991個当日出荷テープを回して固定するだけの簡単取付! フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。 フックの掛け口が閉じるので荷物の落下を防ぎます。 フックの可動部を奥側にはめ込むと固定することができます。 滑り止め付きでフックがズレにくく便利です。用途台車、整理棚、車内仕様カラビナタイプ、滑り止め付き材質フック:ポリカーボネート、本体滑り止め:SBS樹脂、バネ:スチール、テープ:ナイロン幅(mm)約50全長(mm)約100質量(g)28参考使用荷重(kg)3適合パイプ径(Φmm)直径20~40フック内径(Φmm)約30
プラスチックチェーン用ジョイント
日本緑十字社¥889税込¥9781組(2個)当日出荷プラカラーチェインをジョイントする際にご使用ください。材質ポリプロピレン色蛍光緑質量(g)8線径(Φmm)6寸法A(mm)47.3寸法B(mm)9寸法C(mm)6.5~8日本緑十字社品番284118
プラスチックチェーン カラフル ポリエチレン
日本緑十字社¥9,798税込¥10,7781個翌々日出荷軽量で安全なプラスチック製です。景観に配慮したパステルカラーとホワイトのカラーチェーンです。別売のチェーンスタンド(141005)と合わせてご検討ください。用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。仕様色間隔:2個ピッチトラスコ品番147-8243材質/仕上ポリエチレン質量(kg)3.2色グリーン/ホワイト長さ(m)30線径(Φmm)7チェーン径(Φmm)12×37日本緑十字社品番284160
コーン用高輝度蓄光プラスチックチェーン
日本緑十字社¥2,698税込¥2,9681本当日出荷高輝度蓄光チェインを使用したチェインバーです。 チェイン部分は、電気が消えても長時間光ります。仕様リング2個・高輝度蓄光チェイン(20分後輝度:103mcd/m2)トラスコ品番791-4164材質(リング部)スチロール、(チェイン部)HDPE・蓄光材寸法(mm)(チェイン部)長さ約2m、(線径)6.0Φ、(リング部分)110Φ×90Φ、(厚み)12質量(g)220日本緑十字社品番284046
コーン用高輝度蓄光プラスチックチェーン
日本緑十字社¥2,898税込¥3,1881本当日出荷高輝度蓄光チェインの間に「立入禁止」のジョイントを挟んだチェインバーです。チェイン部分は、電気が消えても長時間光ります。仕様リング2個・ジョイント4個・高輝度蓄光チェイン5本(20分後輝度:103mcd/m2)トラスコ品番791-4156材質(リング部)スチロール、(チェイン部)HDPE・蓄光材、(ジョイント)ポリエチレン・スチロール寸法(mm)(チェイン部)長さ約2m、(線径)6.0Φ、(リング部分)110Φ×90Φ、(厚み)12質量(g)220日本緑十字社品番284045
コーン用プラスチックチェーン
日本緑十字社¥1,298税込¥1,4281本当日出荷仕様リング2個・ジョイント4個・チェイン5本トラスコ品番791-4148材質(リング部)スチロール、(チェイン部)HDPE、(ジョイント)ポリエチレン・スチロール寸法(mm)(チェイン部)長さ約2m、(線径)6.0Φ、(リング部分)110Φ×90Φ、(厚み)12質量(g)250日本緑十字社品番284044
2WAYスタンド(チェーンスタンド)RCS
日本緑十字社¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ロープでもチェーンでもシーンに合わせて使い分けることができる便利な2WAYスタンドです。ヘッドを上から押しながら差し込み、放すと固定できる簡単取付け機構です。ベースは凝固剤入りの砂鉄を高密度ポリエチレンでカバーしているので、水、さび、摩擦に強いです。用途区画整理に。立入制限箇所の区分けに。
チェーンスタンド
日本緑十字社¥1,998税込¥2,1981台当日出荷チェーン取付用のフックが付いており、作業所内の区画整理や立入制限箇所の区分けに最適です。同等品と比較すると非常にリーズナブルなチェーンスタンドです。プラスチック製品なのでさびません。注水・注砂対応タイプです。プラカラチェイン(別売り)と組み合わせて利用範囲が大きく広がります。用途区画整理に立入制限箇所の区分けに。トラスコ品番350-6176材質ポリエチレン質量(kg)満砂時:4.8色ポール:黄高さ(mm)837適合サイズ(mm)ポール:54フック上部2箇所ポール径(Φmm)54RoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)255満水時質量(kg)3.3色(ベース)黒
プラスチックチェーン カラフル ポリエチレン
日本緑十字社¥9,798税込¥10,7781個欠品中軽量で安全なプラスチック製です。景観に配慮したパステルカラーとホワイトのカラーチェーンです。別売のチェーンスタンド(141006)と合わせてご検討ください。用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。仕様色間隔:2個ピッチトラスコ品番147-9802材質/仕上ポリエチレン質量(kg)3.2色ブルー/ホワイト長さ(m)30線径(Φmm)7チェーン径(Φmm)12×37日本緑十字社品番284162
プラスチックチェーン
日本緑十字社¥27,980税込¥30,7781巻4日以内出荷から9日以内出荷線径10mm径なので通常のカラーチェーンより大きく目立ちます。材質ポリプロピレン質量(kg)約0.2(1mあたり)長さ(m)50線径(Φmm)10寸法A(mm)40寸法B(mm)13
コーン用プラスチックチェーン
日本緑十字社¥1,498税込¥1,6481本当日出荷チェインバーに蛍光色が新登場。 コーンをバリケードに早変わりさせるコーン用チェインです。コンパクトに収納できるのも魅力です。人・車両の進入禁止や資材の保管場所の境界に。仕様ステンレスリング・両端2個付材質(チェイン)ポリエチレン、(リング)ステンレス質量(g)226寸法(長さ)2m・(リング)100Φmm線径(Φmm)6寸法A(mm)23.5寸法B(mm)7日本緑十字社品番284043
チェーンスタンド
日本緑十字社¥2,298税込¥2,5281台当日出荷とにかくリーズナブルが、自慢です。 手軽に利用できる低価格なウォーターウェイトタイプのスタンドです。各種プラカラーチェイン(別売)と組み合わせることで、利用範囲が大きく広がります。仕様チェイン取付用フック付き材質ポリエチレン寸法(mm)(高さ)850・(台直径)255・(ポール径)54Φ質量(kg)0.5(満水時:約3.3)色(本体)白、(台)黒フック1段日本緑十字社品番141001
チェインバー
日本緑十字社¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷仕様ステンレスリング、両端2個付材質(チェイン)ポリエチレン、(リング)ステンレス寸法(mm)長さ2m、(リング)100Φ質量(g)230
チェインスタンド用ヘッド
日本緑十字社¥1,898税込¥2,0881個当日出荷付属品プレート2枚・ネジ6本材質(本体)PE、(プレート)PET、(ネジ)スチール寸法(mm)(本体)435×180×80、(プレート)220×125×0.5質量(g)320日本緑十字社品番141100
ボーダースタンド
日本緑十字社¥12,980税込¥14,2781台当日出荷丈夫で頑丈なバリケード用スタンド。さらに組立も簡単! ポールがねじ式なので取り外し簡単。 チェイン取付用のフック付。 ウエイトは水を入れて重しにするタイプ。取っ手が付いているので移動もラクラクです。全長(mm)1122ベース寸法(mm)140×330角ポール径(Φmm)65
メガスタンド
日本緑十字社¥5,998~税込¥6,598~1台翌々日出荷から4日以内出荷プラスチック製品なのでさびません。従来のチェインスタンド(CHSシリーズ)の約3倍のメガサイズで視認性抜群です。注水・注砂両方対応のタンク付です。持ち運びに便利な持ち手付です。反射シートや表示シールで注意喚起に最適です。その他チェーンスタンドと組み合わせて使い方自由自在です。用途工場や倉庫の区画整備、注意喚起に。付属品チェイン取り付け用フック付き材質/仕上本体:ポリエチレン、反射シート・表示シール:PVC質量(kg)1.08色ポール:黄高さ(mm)930台の高さ(mm)110台の直径(Φmm)255ポール径(Φmm)167色(ベース)黒
チェインスタンド(砂鉄ベースタイプ)
日本緑十字社¥8,298税込¥9,1281台当日出荷チェインを2段に掛けることで安全性を確保します。ポールにチェインを収納する事ができます。水や砂を入れる必要がない砂鉄入りのベースなので簡単に設置ができます。用途区画整理に立入制限箇所の区分けに。トラスコ品番350-6181材質ポール:ポリエチレン、ベース:高密度ポリエチレン(砂鉄・凝固剤入り)色ポール:黄/黒高さ(mm)876ベース250mm角ポール径(Φmm)54RoHS指令(10物質対応)対応色(ベース)黒
プラスチックチェーン カラフル ポリエチレン
日本緑十字社¥9,798税込¥10,7781個当日出荷軽量で安全なプラスチック製です。景観に配慮したパステルカラーとホワイトのカラーチェーンです。別売のチェーンスタンド(141007)と合わせてご検討ください。用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。仕様色間隔:2個ピッチトラスコ品番147-9739材質/仕上ポリエチレン質量(kg)3.2色ピンク/ホワイト長さ(m)30線径(Φmm)7チェーン径(Φmm)12×37日本緑十字社品番284163
プラスチックチェーン カラフル ポリエチレン
日本緑十字社¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷軽量で安全なプラスチック製です。景観に配慮したパステルカラーとホワイトのカラーチェーンです。用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。仕様色間隔:2個ピッチトラスコ品番147-9784材質/仕上ポリエチレン質量(kg)3.2色イエロー/ホワイト長さ(m)30線径(Φmm)7チェーン径(Φmm)12×37日本緑十字社品番284161
チェーンアロー
日本緑十字社¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷チェインスタンドに被せて簡単に誘導表示ができる専用矢印標識です。仕様ビス2個付材質ポリエチレン幅(mm)346厚さ(mm)66高さ(mm)122質量(g)89日本緑十字社品番367200
チェーンスタンド
日本緑十字社¥13,980税込¥15,3781台当日出荷丈夫で頑丈なバリケード用スタンド。さらに組立も簡単! ポールがねじ式なので取り外し簡単。チェイン取付用のフック付。ウエイトに取っ手が付いているので移動もスムーズです。トラスコ品番371-9600幅(mm)330質量(kg)1.9色(ポール)白、(台)白高さ(mm)1122種類両側フック材質(台)高密度ポリエチレンフック上部2箇所台座寸法(mm)140×330角材質(ポール)ABS材質(ヘッド)高密度ポリエチレンベース330×330mmポール径(Φmm)65使用場所屋内・外日本緑十字社品番142001満水時質量(kg)10.2