絞り込み
太さ(Φmm)
- 5.5(1)
- 12(1)
長さ(m)
- 5
- 0.23(1)
- 0.5(1)
- 1.5(2)
- 2(3)
- 3(2)
- 6.5(1)
- 10(16)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(24)
- 30(8)
- 40(2)
- 50(17)
- 100(34)
- 150(1)
- 200(9)
ブランド
- TRUSCO(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 昭和商会(1)
- 紺屋商事(1)

LEDテープライトS スターターキット
昭和商会¥13,980税込¥15,3781組4日以内出荷から5日以内出荷100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。仕様スターターキット幅(mm)20高さ(mm)9タイプ片面発光定格AC100V 50/60Hz最小曲げ半径(mm)約50保護等級IK10(耐衝撃)単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式片面発光連結可否可
反射標識ロープ トラ柄
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281本当日出荷JPマーク認定品です。反射材面積を広く円筒形に使用しているので、どの方向からの光にも反射して光って見えます。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い商品です。用途夜間などの立ち入り禁止目印ロープに。駐車場や店舗の侵入禁止用・工事現場等、夜間の安全に・災害時の安全確保や存在目印として緊急時の誘導目印に・アウトドア等遭難時の救助用目印として材質高輝度反射材、ポリエステル色黄/黒包装形態袋入引張強度(kN)3.77線径(mm)122018年トラスコ掲載ページ6 1695
光るトラロープ タイガーフラッシュ 赤
YAMAZEN(山善)¥5,698税込¥6,2681個翌日出荷から翌々日出荷光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8寸法(m)最大連結長:50発光色赤防塵防水性能IP65使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000連結可否可










![折り目がつかない「立入禁止」三角旗 アーテック[和紙] 折り目がつかない「立入禁止」三角旗 アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05096660-261001-02.jpg)
![緑十字安全旗 アーテック[和紙] 緑十字安全旗 アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05096669-261001-02.jpg)