絞り込み
長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 10(1)
  • 40(1)
ブランド
  • 富士倉
  • モノタロウ(4)
  • ユタカメイク(16)
  • ユニット(11)
  • つくし工房(11)
  • 三友(7)
  • TRUSCO(6)
  • エスコ(5)
  • 日本緑十字社(5)
  • まつうら工業(5)
  • DAISHIN(大進)(5)
  • 昭和商会(3)
  • 仙台銘板(2)
  • アイネット(2)
  • ツルハタ(服部)(2)
  • 糸代製綱(1)
  • セキスイ(1)
  • (1)
  • レフ・マツムラ(1)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDロープライト電源2又ソケット 富士倉

    LEDロープライト電源2又ソケット

    富士倉
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    最大40mまでの増設が可能。
    用途LEDロープライト専用ソケットです。寸法(m)最大連結長:40寸法(幅W×長さL)(mm)310×180直径(mm)オス30・メス25(コネクタ部)
  • RGBロープライト 電源付 富士倉

    RGBロープライト 電源付

    富士倉
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
    用途おしゃれなインテリアから屋外イベントまで、使い方は自由自在。寸法(mm)電源部450×幅15×厚さ8品番増設用:FRL-10GRGB質量(g)1773タイプ電源付長さ(m)10消費電力AC100V/39WLED1m:60個●/10m:600個明るさ(Lm)白色(MAX800)防水保護等級IP65 発光部分
  • LEDロープライト点滅用電源 富士倉

    LEDロープライト点滅用電源

    富士倉
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    最大20mまでの増設が可能。
    用途LEDロープライト専用電源です。幅(mm)電源部:67全長(mm)500高さ(mm)電源部:30周波数(Hz)50/60出力DC100V 4A(MAX)入力電圧(V)AC100寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:67×30防塵防水性能IP54連結20m
区画ロープ