3ページ目: 区画ロープ
商品豆知識
夜間、車等のライトの明りに反射します。
用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画等
ロープ径(Φmm)12
材質ポリエチレン
タイプ3ツ打
ロープ長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
樹脂製ロープスティックは、鉄製(1.8kg)に比べ軽量で、取り扱いが容易なロープスティックです。フック部は樹脂でコーティングしており、接触によるケガを防ぎます。フック部は上下可動式で、位置調整が可能です。
用途トラロープやネットフェンスを張る際の支柱に。
長さ(mm)1500
色赤
直径(mm)14
1セット(10本)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
片側がはじめから輪っかになっているので取り付けが簡単にできます。風でも三角旗がずれません。反対側も輪っか金具が付いているので簡単に設置できます。
用途現場作業の時間短縮に。
仕様全長20mに三角旗10枚が2m間隔で固定されています。輪っか部分は単管Φ48.6に対応しています。
付属品輪っか金具1個
材質PE・ターポリン
質量(g)800
長さ(m)20
寸法(Φmm)輪っか:50/さつま編み
ロープ径(Φmm)7
寸法(Φmm×m)ロープ:7×全長20
メーカー商品コード6300004718
1本
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
コンクリートの壁面に国旗、社旗、会旗など旗の付いたポール(旗竿)を掲揚することができます。
SUS304ステンレス製ですので、耐候性に優れておりサビにくく、旗竿のセットも簡単にできます。
3/8"オールアンカーが付属しております。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
仕上磨き
材質熱可塑性耐衝撃エンビ樹脂
厚さ(mm)3
寸法(mm)135×100×45
質量(g)約30
アズワン品番64-2324-65
日本緑十字社品番116192
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
結ばず固定・切らずにほどく!簡単操作でスピーディーなロープワーク
複雑なロープワークを簡単操作で再現。
現場における作業効率向上と資材削減をサポートします。
固定・延長・張り調整等、従来の複雑なロ-プワークやコーナーを周回させず回り込みで固定したり部分的な開放、分岐等も容易にできます。
バリケードテープや細かいロープにも使用可能です。
寸法(Φ×mm)32×230
材質グラスファイバー強化ナイロン
厚さ(mm)3
質量(g)約70
アズワン品番64-2324-64
日本緑十字社品番116191
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
JPマーク認定品です。反射材面積を広く円筒形に使用しているので、どの方向からの光にも反射して光って見えます。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い商品です。
用途夜間などの立ち入り禁止目印ロープに。駐車場や店舗の侵入禁止用・工事現場等、夜間の安全に・災害時の安全確保や存在目印として緊急時の誘導目印に・アウトドア等遭難時の救助用目印として
線径(mm)12
材質高輝度反射材、ポリエステル
色黄/黒
包装形態袋入
引張強度(kN)3.77
2018年トラスコ掲載ページ6 1695
60m先の光まで反射する安全ロープです。
日中でも目立つカラー。
ロープ径(Φmm)4
長さ(m)15.2
エスコ品番EA628AJ-41
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.27
色オレンジ
使用荷重(kg)22.7
構造ダイヤモンドブレード
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
表が白反射・裏が蛍光オレンジ反射のロープ式デリネーターです。
スリーエム製カプセルプリズム型高輝度反射シートの採用により、視認性が高い(反射板900ピッチ)
左車線と右車線で色を変えて使用できます。
トラスコ品番755-4699
材質(ロープ)アクリル、(反射板)ポリエステル
長さ(m)11.7
ロープ径(Φmm)8
1セット
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
国際保護等級IP65を取得した軽量で設営しやすい、ロープタイプの標識機器です。ポリエチレン製ロープに埋め込みLEDの為、巻き付けが容易に行えます。発色は赤、青LEDで視覚変化を表現できます。ソーラーパネルには単管クランプが付いているので現場で簡単に設置できます。電源はソーラーパネルだけでなく、付属ケーブルで直接充電する事も可能です。
用途区画分け、立入禁止、危険箇所の提示に。夜間の視認性向上用ロープに。
質量(g)1350
消費電力(W)0.3
電源ソーラーパネル、リチウムイオンバッテリー
ロープ長さ(m)20
充電時間6時間
LED色赤、青
点灯時間無日照:最大48時間
1巻
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
3mピッチで三角形の旗がついた標識ロープです。道路工事現場、建設工事現場、その他あらゆる工事現場、イベント会場や災害時の安全確保にご使用いただけます。引っ張り強度は強くないので力のかかる使用は避けてください。
材質ポリエチレン
径(mm)約6
地面に打ち込み、ロープやネットフェンスを張るための支柱です。ロープを止めるフックがL字になっており、取付やロープの回収が楽に行えるようになっています。最上部と中央付近にフックがあるので、2段でご使用頂けます。打ち込みやすいように上部の頭を大きくしています。
用途立入禁止区域や工事現場等の安全確保に。
長さ(mm)1500
寸法(mm)フック位置:上部から20、上部から580(2カ所)
色茶(塗装)
フックL型、2数
直径(mm)本体:12
フック内径(Φmm)20
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ロープの原反の形状。
必要な長さにカットして使用。
仕様●サイズ:線径9mm×長さ200m●質量:5.60kg●色:黄/黒●先端加工:テープ止め●製造国:中国
アズワン品番67-7070-34
1巻
¥6,688
税込¥7,357
14日以内出荷
ビス付き
コーンにワンタッチで取付可能。
トラロープやプラチェーンなどを通して使用します。
仕様●サイズ:Φ82×209(H)mm●材質:ポリエチレン●重量:77g
アズワン品番65-2307-49
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
レフロープ用のロックターミナルのスイベル型になります。
レフロープと接続する事で金具付きのロープにする事が可能です。
用途レフロープ接続用に
材質SUS、真鍮
質量(g)73
ロープ径(Φmm)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×15×27
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
レフロープ用のロックターミナルのボルト型になります。
レフロープと接続する事で金具付きのロープにする事が可能です。
用途レフロープ接続用に
材質SUS、真鍮
幅(mm)110
質量(g)68
ロープ径(Φmm)4
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
レフロープ用のロックターミナルのフォーク型になります。
レフロープと接続する事で金具付きのロープにする事が可能です。
用途レフロープ接続用に
材質SUS、真鍮
質量(g)74
ロープ径(Φmm)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×6×17
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
レフロープ用のロックターミナルのアイ型になります。
レフロープと接続する事で金具付きのロープにする事が可能です。
用途レフロープ接続用に
材質SUS、真鍮
質量(g)62
ロープ径(Φmm)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×8.3×19
1個
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
レフロープ「REF-ROPE」 は、ライトの光を反射して明るく光ります。
その秘密は、再帰性反射という 光源の方向に反射光が戻る現象を利用しています。
ロープ両端にコーン用の輪っかがついているので、コーンに取り付けて使用できます。
夜間のフィルムの反射光は、明るいシルバーホワイトに見えます。
また、広い入射角で見た場合も高い反射性能が得られます。
用途コーン間のバリケードなどに、非常階段・建設工事現場・(港湾)道路のバリケード・ガードレールなどの安全確保に、作業所の区分表示・駐車場・車道の明示・車道のガードケーブルに
仕様NETIS登録番号:KK-200040-A
色イエロー
質量(g)350
長さ(m)2
ピッチ(mm)(テープ)130
テープ幅(mm)(反射)4.5
ロープ径(Φmm)4
仕上外径(mm)10
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
アルミ製のロープスティック トラロープ等で仕切りを作る時などに便利です。
用途区画整理等
材質アルミニウム
太さ(Φmm)20
長さ(mm)1500
質量(kg)約1.6
タイプ1段
『カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります
カラーコーン・区画用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。