絞り込み
太さ(Φmm)
  • 5.5(1)
  • 12(1)
長さ(m)
  • 5
  • 0.23(1)
  • 0.5(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 6.5(1)
  • 10(13)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(20)
  • 30(9)
  • 40(2)
  • 50(15)
  • 100(32)
  • 200(9)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • 昭和商会(1)
  • 紺屋商事(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標識トラロープ 紺屋商事

    標識トラロープ

    紺屋商事(4件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    境界線や立入禁止などに使用できる黄色と黒が鮮やかな目立つトラ柄ロープです。区分けや危険表示に最適です。
    用途区分け標識などに最適
  • LEDテープライトS スターターキット 昭和商会

    LEDテープライトS スターターキット

    昭和商会
    13,980税込15,378
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
    用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。仕様スターターキット幅(mm)20高さ(mm)9タイプ片面発光定格AC100V 50/60Hz最小曲げ半径(mm)約50保護等級IK10(耐衝撃)単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式片面発光連結可否
  • 反射標識ロープ トラ柄 TRUSCO

    反射標識ロープ トラ柄

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    JPマーク認定品です。反射材面積を広く円筒形に使用しているので、どの方向からの光にも反射して光って見えます。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い商品です。
    用途夜間などの立ち入り禁止目印ロープに。駐車場や店舗の侵入禁止用・工事現場等、夜間の安全に・災害時の安全確保や存在目印として緊急時の誘導目印に・アウトドア等遭難時の救助用目印として線径(mm)12材質高輝度反射材、ポリエステル黄/黒包装形態袋入引張強度(kN)3.772018年トラスコ掲載ページ6 1695
区画ロープ