低圧透明シートTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。透明タイプなので、対象物が見えます。ハト目付きで引っかけて使用できます。
用途低圧配電線路の活線作業。建設中の配電盤に巻き安全確保用。配電盤の電源部等を養生し、安全を確保します。材質E.V.A.C.樹脂製2018年トラスコ掲載ページ4 1988
PEソフト防炎クロスTRUSCO当日出荷
軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。消防法で定められた防炎物品。
用途建設工事、塗装工事の保護、防炎シート。仕様ハトメなしトラスコ品番415-4754質量(kg)8色ホワイト材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)(縦)13、(横)13寸法(幅W×長さL)(m)1.81×50質量(g/m2)152引裂強度(N)(縦)220、(横)180シート厚さ(mm)0.22防炎性能試験番号CO 010003認定番号防炎表示者認定番号 AFE330085引張強度(N/3cm)(縦)580、(横)540
マグネットマイクICOM(アイコム)税込¥25,278¥22,980
アースラベルNito税込¥2,418¥2,198
UY700UNION(ユニオン)税込¥736¥669
UY702UNION(ユニオン)税込¥5,058¥4,598
UYGUNION(ユニオン)税込¥4,398¥3,998
UYGUNION(ユニオン)税込¥4,398¥3,998
UY200UNION(ユニオン)税込¥373¥339
UY202UNION(ユニオン)税込¥3,738¥3,398
UY202CHUNION(ユニオン)税込¥4,398¥3,998
UY250UNION(ユニオン)税込¥505¥459