3ページ目: その他道路用品

230件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PXスノーポール N40-3PX 3段反射 イエロー 剣先なし 10本セット 安全機器PXスノーポール N40-3PX 3段反射 イエロー 剣先なし 10本セット安全機器
58,980税込64,878
1セット(10本)
14日以内出荷
自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様剣先なし、高輝度反射長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4直径(Φmm)38枚数【シート数】蛍光イエロー:2、白:1シート幅(mm)300色(シート)蛍光イエロー、白
PPスノーポール 40-3型 無反射 10本セット 安全機器PPスノーポール 40-3型 無反射 10本セット安全機器
36,980税込40,678
1セット(10本)
14日以内出荷
自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4直径(Φmm)38枚数【シート数】2シート幅(mm)300色(シート)
反射式注意喚起マーカー(旗) 吾妻商会(AZUMA)反射式注意喚起マーカー(旗)吾妻商会(AZUMA)
1,498税込1,648
1枚ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
NETIS登録品の高輝度反射シートを使用。色は蛍光橙色と蛍光黄緑色、サイズは大小2種類をラインナップ。高輝度反射シートを使用し汎用性がUPしました。
用途ひもやバンドで取り付けて注意が必要な場所(路肩・高さ制限など)や出入口等を明示します。材質ターポーリン+高輝度反射シート
ノンスリップ樹脂タイプ 線鋲 ナカ工業ノンスリップ樹脂タイプ 線鋲ナカ工業
5,298税込5,828
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様一般床用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外関連資料(10.92MB)
アスファルト用アンカーセット(EA983FK-61~65用) エスコアスファルト用アンカーセット(EA983FK-61~65用)エスコ
2,400税込2,640
1セット(2本)
翌日出荷
カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。 EA983FK-62、-65、旧EA983FK-61用アンカー
仕様●仕様:アスファルト舗装用(2セット)●内容:固定釘(Φ9.5×200mm)×4、平座金×4、スペーサー×4●素材:EPDMアズワン品番65-2307-71
S管付ゴム紐 ヨツギS管付ゴム紐ヨツギ
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
絶縁用防護シートを固定するために使用します。
高圧シート ヨツギ高圧シートヨツギ
14,980税込16,478
1枚
5日以内出荷
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
寸法(mm)800×1000質量(g)1020備考マジック付電圧(V)交流・直流7000以下
点字鋲取付用ゲージ ヤンテス点字鋲取付用ゲージヤンテス
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
視覚障害者誘導点字鋲の取付用ゲージ
点字鋲 樹脂 ダイヤカット ヤンテス点字鋲 樹脂 ダイヤカットヤンテス
799税込879
1袋(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
視覚障害者誘導点字鋲
材質樹脂仕上ダイヤカット
点字鋲 ステンレスセラミック ノーマル ヤンテス点字鋲 ステンレスセラミック ノーマルヤンテス
3,698税込4,068
1袋(5個)ほか
10日以内出荷
視覚障害者誘導点字鋲セラミックスが持つ高硬度・耐熱性はもちろん溶射特有の微細な凹凸により、水などに濡れた状態でもグリップ力を保持し、歩行者の転倒防止などの安全性にすぐれています
材質ステンレス仕上セラミック溶射/ノーマル設置場所屋内外用
点字鋲 真鍮ヘアライン ノーマル ヤンテス点字鋲 真鍮ヘアライン ノーマルヤンテス
2,298税込2,528
1袋(5個)ほか
5日以内出荷
視覚障害者誘導点字鋲
仕上ブラスヘアライン/ノーマル設置場所屋内用
点字鋲 樹脂封入ステンレス 蓄光 ヤンテス点字鋲 樹脂封入ステンレス 蓄光ヤンテス
2,298税込2,528
1袋(5個)ほか
5日以内出荷
視覚障害者誘導点字鋲暗闇で光る蓄光樹脂埋め込み、災害時や停電時でもすべての人の安全をサポートできます
材質樹脂/ステンレス蓄光仕上ヘアライン設置場所屋内外用
セブンボンド 倉本産業セブンボンド倉本産業
3,298税込3,628
1セット(1kg)
翌々日出荷
エポキシ樹脂を主成分とした2液の接着剤で、セブンポスト(貼付式)・道路鋲(貼付式)等の交通安全施設の設置に適し、弾力性の高い樹脂の採用により耐衝撃性に優れた製品です。
容量(kg)【主剤+硬化剤】0.5+0.5
セブンボンド 倉本産業セブンボンド倉本産業
2,398税込2,638
1セット(1.4kg)ほか
翌々日出荷
エポキシ樹脂を主成分としたモルタル状の接着剤で、セブンポスト(脚付)・道路鋲(脚付)等の交通安全施設の設置に適した製品です。
ストップアイ 倉本産業ストップアイ倉本産業
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
病院、学校の構内、スーパー、量販店、パチンコ店の駐車場等の減速鋲として、またホテル、コンビニ、倉庫、工場等出入り口の停止線鋲として大変効果があります。
用途駐車場他材質(本体)アルミ合金寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×112×27.5
反射式注意喚起マーカー(旗) 吾妻商会(AZUMA)反射式注意喚起マーカー(旗)吾妻商会(AZUMA)
1,198税込1,318
1枚ほか
5日以内出荷
支柱等にヒモや樹脂バンドで取付注意が必要な箇所(路肩・高さ制限等)や出入口等を明示する。蛍光赤色の為目立ちやすい。また片側が夜間反射する。
用途注意喚起が必要な箇所(路肩・高さ制限・出入口)材質ビニ-ル寸法(mm)三角形150×220蛍光赤色
Mガード 緑 (単管バリケード) 仙台銘板Mガード 緑 (単管バリケード)仙台銘板
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
単管バリケード。
トラスコ品番818-5550RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート用アンカー 4本セット 保安道路企画コンクリート用アンカー 4本セット保安道路企画
3,198税込3,518
1セット(4本)
当日出荷
LED徐行シート グリーンクロスLED徐行シートグリーンクロス(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
軽量・折りたたみ可能な徐行板。 収納・設置が簡単です。 ハトメで単管に設置可能です。 マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。
用途工事規制徐行板仕様黒地/黄反射材質ターポリン寸法(幅W×高さH)(mm)840×450内容徐行使用電池単3電池x4本(別売り)アズワン品番64-6551-34マグネット10個LED使用数(個)(赤)49
パターンシート 日本ハートビル工業パターンシート日本ハートビル工業
299税込329
1袋(5枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質塩ビフィルム 再剥離接着テープ付
RTC点字鋲(専用ナイロン樹脂ベース BASE80 8mm~10mm厚) 日本ハートビル工業RTC点字鋲(専用ナイロン樹脂ベース BASE80 8mm~10mm厚)日本ハートビル工業(1件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
施工の省力化・施工費の低コスト化を実現
タイプ脚なし/ステンレスカバーJIS規格対応設置方式埋込方式
接着剤 カートリッジ入セット・ミキシングノズル1本付 300mlセット(主剤150ml・硬化剤150ml) 日本ハートビル工業接着剤 カートリッジ入セット・ミキシングノズル1本付 300mlセット(主剤150ml・硬化剤150ml)日本ハートビル工業
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
セット内容主剤150mL+硬化剤150mL、ミキシングノズル1本標準塗布量22[点鋲]約300個/1本、290[線鋲]約80本/1本
C点字鋲 日本ハートビル工業C点字鋲日本ハートビル工業
409税込450
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
夜間・停電時に威力を発揮します!
材質ステンレス+ノンスリップ樹脂(蓄光顔料入り)タイプ脚付/無垢JIS規格対応設置方式埋込方式設置場所屋内用
ガードフレックス 積水樹脂ガードフレックス積水樹脂
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
事故を未然に防止、ガードレール用反射体です。 すぐれた視認効果により、車のガードレール接触事故を防ぐ効果があります。 夜間の反射はもちろん、昼間の視認性もすぐれています。 接着剤別売です。
用途車輌の防護柵接触防止材質基板:亜鉛鉄板(静電粉体塗装)、反射シート:封入レンズ型反射シート、反射体:ポリカーボネート樹脂寸法(mm)350×500
ピタリング用ジョイントパーツ アラオピタリング用ジョイントパーツアラオ
3,898税込4,288
1セット(15個)
翌々日出荷
高圧絶縁養生シート 800×1010 フィスコインターナショナル高圧絶縁養生シート 800×1010フィスコインターナショナル
36,980税込40,678
1式
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途700V以下の高圧電気作業に対応した、「半透明で裏側が見える」世の中にない初めての絶縁養生シートです。厚さ:1.6mm型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:20000V使用可能電圧700V以下定期自主試験:必要シートカット:不可使用温度:-30℃~+120℃重量:1.4kg
ポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×15m フィスコインターナショナルポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×15mフィスコインターナショナル
149,800税込164,780
1式
16日以内出荷
2層になってより安全性を考慮した低圧絶縁シート
用途2層構造にすることで安全性の向上、ピカイエローの明るい透明であるため養生範囲の目視確認を容易にします。切って使える利便性、強度が高いポリウレタン素材のため繰り返し使用可能。梱包込み約10kgの裏地付きロール状でお届けします。厚さ:0.4mm幅:1000mm色:ピカイエロー(透明)表面加工:片面滑面加工処理100V・300V/分 耐電圧試験済み。使用温度:-30℃~120℃耐摩耗性がゴム・樹脂・金属の中では最高水準で、衝撃強度が高く、低温や繰り返し屈曲に極めて強いポリウレタン素材(エーテル系)です。また、耐油性・耐オゾン・耐薬品も極めて良好なため、劣化が少なく長期使用が可能。食品衛生法に適合しているので、肌にも優しい安心素材です。
AC600V絶縁養生シート 150×500(10枚入り) フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 150×500(10枚入り)フィスコインターナショナル
22,980税込25,278
1式
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:3000V使用可能電圧:AC600V以下定期自主試験:必要シートカット:不可(7種のサイズを用意)使用温度:-30℃~+121℃
AC600V絶縁養生シート 1010×1000 フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 1010×1000フィスコインターナショナル
21,980税込24,178
1式
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:3000V使用可能電圧:AC600V以下定期自主試験:必要シートカット:不可(7種のサイズを用意)使用温度:-30℃~+125℃
AC600V絶縁養生シート 500×600(5枚入り) フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 500×600(5枚入り)フィスコインターナショナル
39,980税込43,978
1式
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:3000V使用可能電圧:AC600V以下定期自主試験:必要シートカット:不可(7種のサイズを用意)使用温度:-30℃~+123℃
AC600V絶縁養生シート 1010×2000 フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 1010×2000フィスコインターナショナル
35,980税込39,578
1式
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:3000V使用可能電圧:AC600V以下定期自主試験:必要シートカット:不可(7種のサイズを用意)使用温度:-30℃~+126℃
AC600V絶縁養生シート 150×250(10枚入り) フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 150×250(10枚入り)フィスコインターナショナル
14,980税込16,478
1式
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:3000V使用可能電圧:AC600V以下定期自主試験:必要シートカット:不可(7種のサイズを用意)使用温度:-30℃~+120℃
AC600V絶縁養生シート 300×500(5枚入り) フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 300×500(5枚入り)フィスコインターナショナル
21,980税込24,178
1式
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:3000V使用可能電圧:AC600V以下定期自主試験:必要シートカット:不可(7種のサイズを用意)使用温度:-30℃~+122℃
AC600V絶縁養生シート 1010×600 フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 1010×600フィスコインターナショナル
14,980税込16,478
1式
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:3000V使用可能電圧:AC600V以下定期自主試験:必要シートカット:不可(7種のサイズを用意)使用温度:-30℃~+124℃
19インチラックメジャー フィスコインターナショナル19インチラックメジャーフィスコインターナショナル
6,698税込7,368
1式(50枚)
47日以内出荷
ユニットシャーシ搭載時、竣工検査用写真撮影時の位置間違いや位置ずれの防止ツール
用途メジャーは表面はJIS規格、裏面はEIA規格の両面印字となっております。一般的なテント生地に使用されている帆布(ターポリン)を使用しており、一時的な利用から恒久的に貼り付けた状態での使用までお客様の用途に合わせてご利用いただけます。
PPスノーポール N40-3型 反射 剣先なし 10本セット 安全機器PPスノーポール N40-3型 反射 剣先なし 10本セット安全機器
35,980税込39,578
1セット(10本)
14日以内出荷
自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様シート数:2、剣先なし、反射長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4シート幅(mm)300色(シート)径(mm)38
ピカヘッド頭部のみ 片面反射 10個セット 安全機器ピカヘッド頭部のみ 片面反射 10個セット安全機器
31,980税込35,178
1セット(10個)
14日以内出荷
片面反射タイプのピカヘッドになります。スノーポールに合わせて使用できます。
用途スノーポールの頭に。視認性の向上に。仕様片面高輝度反射径(mm)145
PX蛍光反射スノーポール 40-3PX型 イエローシート2 剣先なし 10本セット 安全機器PX蛍光反射スノーポール 40-3PX型 イエローシート2 剣先なし 10本セット安全機器
42,980税込47,278
1セット(10本)
14日以内出荷
自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様シート数:2、剣先なし、高輝度反射長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4シート幅(mm)300色(シート)蛍光イエロー径(mm)38
ソーラー電光板 635昇降式 IFM635H Wi-Fi機能付 インフォメックス松本ソーラー電光板 635昇降式 IFM635H Wi-Fi機能付インフォメックス松本
1,498,000税込1,647,800
1台
4日以内出荷
ソーラー充電式の電光掲示板です。6文字画面、2段表示で多彩な注意喚起が可能です。新たにWi-Fiシステムを搭載、現場の操作性と安全性が向上しています。明るさそのまま簡単Ecoモード切替で長期運用可能です。多国語表示機能搭載(日本語、英語、中国語、韓国語)。工事現場ですぐ使用できる定型文を126パターン以上標準搭載。周囲の光環境に負けない輝度でより早く注意喚起を認識頂けます。タイマー時刻設定により任意の設定時間に合わせて表示切替可能です。
用途夜間工事、現場、高速道路などの工事現場の使用に。車両や歩行者などへの注意喚起に。仕様昼夜の輝度切り替え(自動)、ECOモード設定(手動) ※周囲明るさ環境により任意設定遠隔でパターン変更や文字作成メーカーIGSシリーズ信号機とケーブルレス連動可能。電源(V)AC100 50/60Hz(バッテリー充電用)消費電力(W)2.5~3程度電源ソーラーパネル53W相当 公称最大出力電圧DC19V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800~2700×1210×1000表示方式【文字】350mm角3文字,16×16ドット/文字、光源:超高輝度LED橙(605nm)、表示パターン:日・英パターン103種類、中・韓パターン各10種類、災害対応パターン13種類ユーザーパターン50種類以上から選択組合わせ表示、外部入力:USB記憶媒体からの表示データ読込、4画面切替表示用の無電圧接点入力バッテリー本体に付属(40Ah)充電時間太陽電池充電:約5日間(有効日照時間3.3時間/日)、商用電源充電:約14時間連続動作時間【バッテリーのみでの】標準モード:約9日間、Ecoモード:約11日間
車止め用アスファルトアンカー200mm 100本セット サンセルフ車止め用アスファルトアンカー200mm 100本セットサンセルフ
14,980税込16,478
1箱
翌々日出荷
パーキングストップなどの車止めをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。
用途長さ約200mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ長さ(mm)200質量(g)100表面処理クロメートメッキ頭部寸法(mm)20太さ(mm)9
その他道路用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら