181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低圧ビニールシート ヨツギ

    低圧ビニールシート

    ヨツギ(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷
    軽量で柔軟性に優れています。
    用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として材質ビニールレザークロス仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要厚さ(mm)0.55使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000
  • 低圧シート 渡部工業

    低圧シート

    渡部工業(4件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1枚
    当日出荷
    絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
    用途低圧活線作業用です。仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品厚さ(mm)0.6試験電圧(V/1分)3000
  • カラープラポール ピラー カーボーイ

    カラープラポール ピラー

    カーボーイ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンド用支柱です。
    高さ(mm)863材質ポリエチレン(PE)幅(mm)63質量(g)380
  • 低圧透明シート 渡部工業

    低圧透明シート

    渡部工業(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    絶縁性、耐候性、作業性に優れています。
    用途低圧配電線路の活線作業試験電圧(V/1分)1000仕様電気絶縁用(使用電圧:300V以下)材質E.V.A.C.樹脂製
  • カラープラポール ゴムベース カーボーイ

    カラープラポール ゴムベース

    カーボーイ(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    人や車両が踏みつけても壊れにくいベースです。
    ブラック高さ(mm)70トラスコ品番440-3142材質リサイクルゴム幅(mm)300質量(kg)2.2
  • 高圧プラスチックシート ヨツギ

    高圧プラスチックシート

    ヨツギ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量です。
    用途7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質EVA樹脂厚さ(mm)1.5使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000
  • ソフトコーンチェーンリング サンセルフ

    ソフトコーンチェーンリング

    サンセルフ(1件のレビュー)
    629税込692
    1袋(2個)
    当日出荷
  • セフティアラート ユニット

    セフティアラート

    ユニット
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    人勧センサーで重機への接近を大音量の音声などでお知らせ
    用途作業員に重機への接近を音声で警告して接触事故を防ぐ
  • 足場バンド(脚立・うま用) ユニット

    足場バンド(脚立・うま用)

    ユニット
    1,698税込1,868
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質ゴム長さ(mm)800
  • 低圧透明シート TRUSCO

    低圧透明シート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。透明タイプなので、対象物が見えます。ハト目付きで引っかけて使用できます。
    用途低圧配電線路の活線作業。建設中の配電盤に巻き安全確保用。配電盤の電源部等を養生し、安全を確保します。材質E.V.A.C.樹脂製厚さ(mm)0.58透明2018年トラスコ掲載ページ4 1988
  • 低圧マルチカットシート(1mカット品) EVA 渡部工業

    低圧マルチカットシート(1mカット品) EVA

    渡部工業
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。
    用途低電圧での活線作業時に。防護対象物を目視したい場合に。EV整備時のバッテリーの保護用に。トラスコ品番337-9500材質EVA樹脂幅(mm)1000厚さ(mm)0.2透明長さ(m)1試験電圧(V/1分)1000VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 仮設停止ライン 仙台銘板

    仮設停止ライン

    仙台銘板(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    片側交互通行時等に道路に敷く仮設の停止ラインで簡単に設置、移動が可能
    用途車等の仮説停止ライン長さ(mm)2300幅(mm)190厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単管バリケードU型 セフテック

    単管バリケードU型

    セフテック(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)約4寸法(幅W×高さH)(mm)600×740
  • 高圧シート ヨツギ

    高圧シート

    ヨツギ
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
    備考マジック付電圧(V)交流・直流7000以下
  • カラープラポール ベース カーボーイ

    カラープラポール ベース

    カーボーイ(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ベースは本体に水や砂を入れる水重石式。
    用途立ち入り禁止表示。 歩行者、車両の誘導。高さ(mm)70付属品ベースリッド(フタ)材質本体:ポリエチレン(PE)、ベースリッド:塩化ビニール(PVC)幅(mm)300質量(kg)3.5(満水時)
  • J点字鋲 日本ハートビル工業

    J点字鋲

    日本ハートビル工業
    299税込329特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    点字鋲の定番モデル
    JIS規格対応設置方式埋込方式
  • 高圧ポリフロシキ 渡部工業

    高圧ポリフロシキ

    渡部工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷
    絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。 多層式で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
    用途活線作業用です。仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品厚さ(mm)1.5試験電圧(V/1分)20000V
  • ポストコーン・道路鋲用接着剤 吾妻商会(AZUMA)

    ポストコーン・道路鋲用接着剤

    吾妻商会(AZUMA)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1セット(2kg)
    4日以内出荷
    エポキシ系2液性接着剤。アルミチューブ入り。配合比=1:1の為配合しやすく作業が簡単です。
    用途ガードコーンや道路鋲・縁石鋲等
  • カラープラポール キャップ カーボーイ

    カラープラポール キャップ

    カーボーイ(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン(PE)質量(g)15
  • 電柱標識板 マサル工業

    電柱標識板

    マサル工業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    ●貼紙を防止するため、表面は突起形状です。●反射シート付きです。●取付けには市販のバンドをご使用ください。
    用途円柱の標識用として。材質ポリエチレン質量(g)400寸法L(mm)300寸法W(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧マルチカットシート 渡部工業

    低圧マルチカットシート

    渡部工業
    4,998税込5,498
    1枚(1m)
    4日以内出荷
    任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。柔軟性があり扱いやすいポリウレタン製です。軽量なE.V.A.C.系のシートを使用しています。
    用途低電圧での活線作業時に。材質ポリウレタン、E.V.A.C.系樹脂2018年トラスコ掲載ページ4 1989
  • 専用ポンチ 日本ハートビル工業

    専用ポンチ

    日本ハートビル工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    タイルカーペットの穴あけ時、樹脂製や木製の板などを下敷きに使っていただきますとポンチの切れ味が保てます。
  • 低圧透明シート ヨツギ

    低圧透明シート

    ヨツギ
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷
    透明タイプで、視認性に優れています。
    用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質EVA樹脂幅(mm)850厚さ(mm)0.2使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000
  • 自動車養生カバー つくし工房

    自動車養生カバー

    つくし工房
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    建築現場や、解体現場で塗装粉や埃の飛沫から車を守ります。 ワンタッチ式で取り付け、取り外しが簡単です。
    材質ポリプロピレン
  • 車両限界 検尺棒 つくし工房

    車両限界 検尺棒

    つくし工房
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
    この商品は、車両の高さが3.8m以内であることを確認することにより、法令を遵守し、走行中の事故を未然に防ぐためのポールです。伸縮ポールを最大に伸ばしてご使用ください。
    質量(kg)1.45
  • GKボンド(ガードコーン専用接着剤) ニッタ化工品

    GKボンド(ガードコーン専用接着剤)

    ニッタ化工品
    2,498税込2,748
    1セット(450g)ほか
    3日以内出荷
    用途ガードコーン専用接着剤使用量(1本当たり)K、KC、KS、MK、T、TC、KL:250gK3、KC3(120g/1穴×3/本):360gH、HC、HS、MH、HL:50gS、SC:400gSC-Φ250:450gSS:200gMS:280gSL:260g
  • セーフアイ専用接着剤 ネオセーフコン 大塚刷毛製造

    セーフアイ専用接着剤 ネオセーフコン

    大塚刷毛製造
    3,998税込4,398
    1セット
    翌日出荷
    短時間急速硬化・耐衝撃性に優れ長時間強力な接着力を発揮する、セーフアイ施工専用接着剤
    用途セーフアイ施工用接着剤・反射鋲・反射板・視線誘導・路線標示・マーカー仕様規定量(1セットあたり):20個セット内容主剤A:500g、硬化剤B:500gタイプエポキシ樹脂系2液性対応商品セーフアイシリーズ・スティムソナイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 点字鋲 ステンレスヘアライン ダイヤカット ヤンテス

    点字鋲 ステンレスヘアライン ダイヤカット

    ヤンテス
    1,198税込1,318
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    視覚障害者誘導点字鋲
    材質ステンレス仕上ヘアライン/ダイヤカット
  • シート貼付用プライマー 3M(スリーエム)

    シート貼付用プライマー

    3M(スリーエム)
    4,998税込5,498
    1缶(1L)
    欠品中
    液状プライマーで1缶あたり縁石誘導標を約19枚貼り付け可能。
    用途縁石誘導標を貼り付ける際使用するプライマーです。容量(L)1施工面積(m2)4
  • 点鋲ステンレス製ビス止めタイプ ケージーパルテック

    点鋲ステンレス製ビス止めタイプ

    ケージーパルテック
    329税込362
    1個ほか
    6日以内出荷
    台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です
    用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
  • 車止め用アスファルトアンカー200mm 50本セット サンセルフ

    車止め用アスファルトアンカー200mm 50本セット

    サンセルフ
    6,998税込7,698
    1箱
    翌々日出荷
    パーキングストップなどの車止めをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。
    用途長さ約200mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ長さ(mm)200質量(g)100表面処理クロメートメッキ頭部寸法(mm)20太さ(mm)9
  • マーキング旗 エスコ

    マーキング旗

    エスコ
    1,300税込1,430
    1パック(10本)
    翌日出荷
    公共事業の建設からラインの位置決め、ハードウェアから林業、造園、芝生の手入れなど。地下施設の位置をマークする。小売店で吊り下げ可能なパッケージに最適。鮮やかな色で視認性も良好。
    材質PVC全長(mm)381オレンジ質量(g)79サイズ(mm)63×88
  • 消防活動用空地標識 『 鋲 』 ポリカーボネード製ロードマーカー 岩崎製作所

    消防活動用空地標識 『 鋲 』 ポリカーボネード製ロードマーカー

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    消防活動用空地標識の点字鋲です。 耐久性・対候性に優れたポリカーボネード製で、4方向に反射板が施されております。 穴をあけて埋め込み、接着剤で固定します。
    用途道路、工事、下地付属品ボルトM12(長さ50mm)1本(材質ステ)材質ポリカーボネート製直径(mm)約105
  • 足場用安全バンド コンドーテック

    足場用安全バンド

    コンドーテック
    17,980税込19,778
    1ケース(200本)
    当日出荷
    全長(mm)800
  • ポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×5m フィスコインターナショナル

    ポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×5m

    フィスコインターナショナル
    56,980税込62,678
    1式
    13日以内出荷
    2層になってより安全性を考慮した低圧絶縁シート
    用途2層構造にすることで安全性の向上、ピカイエローの明るい透明であるため養生範囲の目視確認を容易にします。切って使える利便性、強度が高いポリウレタン素材のため繰り返し使用可能。梱包込み約4kgの裏地付きロール状でお届けします。厚さ:0.4mm。幅:1000mm。色:ピカイエロー(透明)。表面加工:片面滑面加工処理。100V・300V/分 耐電圧試験済み。使用温度:-30℃~120℃。耐摩耗性がゴム・樹脂・金属の中では最高水準で、衝撃強度が高く、低温や繰り返し屈曲に極めて強いポリウレタン素材(エーテル系)です。また、耐油性・耐オゾン・耐薬品も極めて良好なため、劣化が少なく長期使用が可能。食品衛生法に適合しているので、肌にも優しい安心素材です。
  • ベーシックステンレスタイプ 点鋲 ナカ工業

    ベーシックステンレスタイプ 点鋲

    ナカ工業
    439税込483
    1個
    当日出荷
    錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
    仕様一般床用材質ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
  • 低圧シート ヨツギ

    低圧シート

    ヨツギ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。 透明素材を使用し、充電部を外部より確認出来ます。
    電圧(V)交流600以下・直流750以下備考マジック・ハトメ付
  • 耐電用ゴムマット 渡部工業

    耐電用ゴムマット

    渡部工業
    26,980税込29,678
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    耐電用マットの1mカット品です。筋入で滑り防止効果があります。
    用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故防止に。材質天然ゴム2018年トラスコ掲載ページ4 1990
  • R点字鋲 日本ハートビル工業

    R点字鋲

    日本ハートビル工業
    189税込208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレスの強度・安定性と樹脂の柔軟性を生かしたコストパフォーマンスに優れた複合タイプです。 樹脂部分にはエンプラの中でも最も優れた強度・弾性があるポリアミド樹脂を使用しています。 ポリアミド樹脂は吸水率が低く、寸法変化・ひけ・ソリもなく、耐候性・耐薬性・耐油性・耐熱性に優れています。
    タイプ脚付/カバーJIS規格対応設置方式埋込方式
  • アスファルトアンカー 4本セット 保安道路企画

    アスファルトアンカー 4本セット

    保安道路企画
    3,198税込3,518
    1セット(4本)
    当日出荷
その他道路用品