ミリ波レーダ対応 LED信号機 「ミリパ!」インフォメックス松本¥1,398,000税込¥1,537,800
1セット(2台)
91日以内出荷
日本初!ミリ波レーダーセンサーを採用!
4つの動作モードを1台に搭載!
時間表示が短縮、見える効果でイライラ解消!
設定は親機だけ、子機は自動設定でラクラク!
見通し300mまで設置が可能
無線リモコンで離れた場所から操作可能(オプション)
用途自動調整による交通渋滞の緩和、省人化対策に!その他センサー検知状況をLED表示部で確認可/遮光ルーパーなし/待ち時間表示付き幅(mm)600質量(kg)約45(バッテリー含む)高さ(mm)2020(アンテナ長170含む)奥行(mm)600電源電源電圧:12V、商用電源:AC100V 50/60Hzセンサーミリ波レーダー 24GHz(防水仕様IP67)構成信号灯部+センサー部+スタンド+ソーラー電源部使用距離範囲(m)見通し:300、検知距離:6/10/20電池太陽電池:40W相当、鉛蓄電池:38Ah本体部鉄製筐体、無線モジュール内蔵動作時間無日照動作日数:約4~6日(38Ahバッテリー満充電時運用状況により異なります)動作モードA:GPS+青時間調整/B:GPS+割込み動作/C:両側 -赤/D:通常片側 -青取扱説明書(3.54MB)