53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
  • ケーブルクランプ PRO E-Value

    ケーブルクランプ PRO

    E-Value(28件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
    用途電気コード等の結束。材質プラスチック製
  • エクスバンド ハタヤリミテッド

    エクスバンド

    ハタヤリミテッド(15件のレビュー)
    299税込329
    1本ほか
    当日出荷
    最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能 足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。
    用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。 建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。耐荷重(kg)10取付可能コード径(Φmm)50まで
  • コードストレージホイル TAKAGI(高儀)

    コードストレージホイル

    TAKAGI(高儀)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!材質PP
  • プラグインポッキンブレーカ 日動工業

    プラグインポッキンブレーカ

    日動工業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用コンセント3特性アース付
  • Cable Clamp ノーブランド

    Cable Clamp

    ノーブランド(7件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    コードサイズに合わせてラクラク調整。
    用途コード類の結束に。材質ポリカーボネート、ABS
  • ホースクリップ ハタヤリミテッド

    ホースクリップ

    ハタヤリミテッド(18件のレビュー)
    639税込703
    1袋(6個)
    当日出荷
    リールのコードやホースを留められるクリップです。 2色で各色3個入っています。
    用途コードやホースのクリップ留めに。
  • 防滴コンセントカバー ベストツール

    防滴コンセントカバー

    ベストツール(2件のレビュー)
    599税込659
    1袋(2枚)
    当日出荷
    コード延長時の漏電防止に便利です。 大小2サイズあります。お好みの大きさに切っても使用可能です。 ドライヤーで温めるだけの熱収縮タイプ。
    用途用途はいろいろ。作業灯、庭園灯、センサーライト等の外部での使用にピッタリです。材質エチレンプロピレンゴム寸法(幅Wmm×長さLm)約25Φ×約100(大)約30Φ×約50(小)収縮温度130°収縮率(%)径:約50/長さ:3~10特性防滴
  • プラコンインポッキンブレーカ 日動工業

    プラコンインポッキンブレーカ

    日動工業
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセントモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    仕様屋内用質量(g)220定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P(抜け止め)定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130入力プラグポッキンプラグ電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35コンセント1
  • ケーブルクランプPRO10個 E-Value

    ケーブルクランプPRO10個

    E-Value
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    当日出荷
    結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
    用途電気コード等の結束。材質プラスチック
  • ドラムストッパー(3本入) 日動工業

    ドラムストッパー(3本入)

    日動工業
    329税込362
    1袋(3個)
    当日出荷
    リールの回転と電線をこれ1つでストップ!。コードリール用交換部品です。側板の回転を止め、電線を固定します。
    材質PA6樹脂黄色寸法(幅W×高さH)(mm)15×169
  • ケーブルクランプ MEGA E-Value

    ケーブルクランプ MEGA

    E-Value(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    コードの結束をサイズに合わせて自由に簡単調節できます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
    用途電気コード等の結束。材質ポリカーボネート直径(Φmm)固定部:約55~85
  • ケーブルクランプ RUPES

    ケーブルクランプ

    RUPES
    719税込791
    1個
    当日出荷
    電源コードをまとめることができるクランプです。
    用途電源コードをまとめる時に
  • プラグインポッキンブレーカー 日動工業

    プラグインポッキンブレーカー

    日動工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。電気を使い過ぎると(15Aを超えて)通電を遮断します。短絡(ショート)時にも作動します。
    用途セーフティータップ。仕様過負荷・漏電保護兼用定格周波数(Hz)50/60定格感度電流(mA)15漏電時作動時間(秒)0.1以内
  • SWT-1000 センサースイッチ Beruf

    SWT-1000 センサースイッチ

    Beruf
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    雨にも濡れてもOKです。(IP65)。センサーが感知してスイッチON、接続した物に電源が入ります。最長約10M×180度の広範囲センサーで最長約10M×180度の広範囲センサーです。
    用途照明等に接続して防犯やセンサーライトに。仕様●接続機器の最大消費電力/電流(W/A):1000/10●最大感知範囲:10M×180度トラスコ品番387-8479電源(V)AC100コード長さ(m)約0.3定格電流(A)10(待機電流0.02)使用環境温度(℃)マイナス10~40(湿度90%以下)防塵防水性能防雨型IP65相当作動時間(秒)約10~約300(ツマミ調整)ヒューズ容量(A)(内部)10
  • 住宅変換コード 日動工業

    住宅変換コード

    日動工業(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    屋外用コンセントすべてが使える!防雨型プラグをスリムはプラグに変換! コンパクト設計の2芯プラグ コンセントキャップ付
    定格15A/125V 1500W
  • コードバンド ハタヤリミテッド

    コードバンド

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    649税込714
    1セット(5本)
    当日出荷
    大型・幅広ベルトクリップです。
    用途コードをまとめてクリップ。セット内容赤、黄、緑、青、黒、各色1本入り
  • コードホルダー TAKAGI(高儀)

    コードホルダー

    TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!材質PP巻取長さ(m)35(外径約Φ9mmの場合)
  • プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ) 日動工業

    プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ)

    日動工業
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用コード0.45mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:6過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用コンセント3特性接地付
  • プラグインポッキンブレーカ 日動工業

    プラグインポッキンブレーカ

    日動工業
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード0.45mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
    全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内コンセント3
  • プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ) 日動工業

    プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ)

    日動工業
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセントモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    仕様屋内用質量(g)220定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P(抜け止め)定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130入力プラグポッキンプラグ電流(mA)漏電遮断:6過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35コンセント1
  • プラコンインポッキンブレーカ 日動工業

    プラコンインポッキンブレーカ

    日動工業
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用抜け止めコンセントモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
    仕様屋内用質量(g)220定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P(抜け止め)定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130入力プラグポッキンプラグ電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35コンセント1
  • トランジットアダプター ハタヤリミテッド

    トランジットアダプター

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    トランスル専用のプラグ変換アダプターです。
  • シリコン結束バンド TAKAGI(高儀)

    シリコン結束バンド

    TAKAGI(高儀)
    879税込967
    1セット(10本)
    当日出荷
    先端の穴に通すだけのカンタン結束! くり返し使える!
  • 接地アダプター ハタヤリミテッド

    接地アダプター

    ハタヤリミテッド
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アースクリップ付です。安全取り付けチェーン付です。2P接地付プラグから2Pプラグへの変換用アダプターとして使用できます。
    仕様アースクリップ、安全取付チェーン付トラスコ品番221-3109定格15A・125V使用場所屋内特性アース付
  • プラグインポッキンブレーカ 日動工業

    プラグインポッキンブレーカ

    日動工業
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    仕様屋内用質量(kg)2.08定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35コンセント3
  • 二重絶縁工具用接地具 日動工業

    二重絶縁工具用接地具

    日動工業
    6,498税込7,148
    1台
    3日以内出荷
  • 2ピン変換アダプター ホーザン

    2ピン変換アダプター

    ホーザン(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    3ピンプラグから2ピンプラグへの変換にご利用下さい。
    トラスコ品番810-7230定格15A 125V
  • 防塵キャップ 日動工業

    防塵キャップ

    日動工業
    199税込219
    1台
    3日以内出荷
  • プラコンインポッキンブレーカ 日動工業

    プラコンインポッキンブレーカ

    日動工業
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセント10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    仕様屋内用質量(g)220定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P(抜け止め)定格電流(A)10漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130入力プラグポッキンプラグ電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格10A使用環境温度(℃)0~35コンセント1
  • プラグインポッキンブレーカ 日動工業

    プラグインポッキンブレーカ

    日動工業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    仕様屋内用全長(mm)500質量(g)400定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)10漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格10A使用環境温度(℃)0~35コンセント3
  • プラコンカセット 日動工業

    プラコンカセット

    日動工業
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    カセットコンセント用プラコンカセットです。
    適合機種NTB-300D-CC、NTB-EK300D-CC、CC-02E、NF-E34CC、NF-EB34CC質量(g)13コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×39.5×25入力100V容量(W)1500
  • クイック収納ストラップ Wrap-It

    クイック収納ストラップ

    Wrap-It
    999税込1,099
    1セット(6個)
    当日出荷
    素早く簡単にコードを収納できます。耐水性、耐腐食性、耐久性があるため室内や屋外を問わずどこでも使用可能です。
    トラスコ品番708-6519材質ポリプロピレン全長(mm)305黄色最大結束径(Φmm)81
  • CORD DOCKコード収納ホルダー ミッドウェスト

    CORD DOCKコード収納ホルダー

    ミッドウェスト
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    コードに取り付けたままで、コードが絡まることなく、コードフレームを探す手間がありません。アームを広げて、簡単に延長コードを巻き取ります。アームにはコードのプラグを固定するためのノッチがあり、巻きがしっかりと固定されます。12-16ゲージ、最大50フィートのコードに対応可能です。リリースタブを押すことで、アームがフレームから垂直に広がり、巻き取ったコードを簡単に解放できます。耐久性抜群です。紫外線テスト済みで、商業用グレードの樹脂を使用しているため、過酷な環境でも問題なく使用できます。アームは必要に応じて出し入れでき、余分なスペースを取らないコンパクト設計です。
    用途コード整理に最適質量(g)182寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×50×35
  • アースクリップセット ハタヤリミテッド

    アースクリップセット

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1台
    13日以内出荷
    セット内容E-3、J-3(オス)許容電流(A)100%:150、50%:220電線太さ(mm2)38電線仕様-種別WRCT
  • トランスル ハタヤリミテッド

    トランスル

    ハタヤリミテッド
    93,980税込103,378
    1台
    翌日出荷から31日以内出荷
    入力電圧200Vで、100V・115Vの必要な電源を供給します。
    種別E種絶縁単相・単巻周波数(Hz)50/60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×319入力電圧(V)200機能電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子、一次側電線2.1m
  • 80WLEDボールライト(屋外用) ハタヤリミテッド

    80WLEDボールライト(屋外用)

    ハタヤリミテッド
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    地下工事など狭い場所にも持って入りやすい小径360度照明
    寸法三脚取付部:Φ27定格電圧(V)100コンセント形状接地2P 15A 125V寸法(Φ×高さH)(mm)380×525定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)80電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT使用場所屋外
  • カセットコンセント交換用コンセント プラコンカセット 日動工業

    カセットコンセント交換用コンセント プラコンカセット

    日動工業
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番337-7369定格125V/15A・1500W質量(g/個)13.5
  • プラグインポッキンブレーカ 日動工業

    プラグインポッキンブレーカ

    日動工業
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード10mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
    仕様屋内用質量(kg)2.08定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35コンセント3
  • プラグインポッキンブレーカ 日動工業

    プラグインポッキンブレーカ

    日動工業
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10m10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    仕様屋内用質量(kg)2.08定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)10漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格10A使用環境温度(℃)0~35コンセント3
  • ワンタッチガード 日動工業

    ワンタッチガード

    日動工業
    529税込582
    1台
    4日以内出荷
    材質P.P割型

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

コードリール/延長コード関連品