絞り込み
ブランド
- 日動工業(18)
- ハタヤリミテッド(18)
- E-Value(3)
- TAKAGI(高儀)(3)
- エスコ(1)
- ノーブランド(1)
- ベストツール(1)
- ホーザン(1)
- マキタ(1)
- Beruf(1)
- 日恵製作所(1)
- RUPES(1)
- Wrap-It(1)
日動工業・ハタヤリミテッド・E-Value・TAKAGI(高儀)・エスコ・ノーブランド・ベストツール・ホーザン・マキタ・Beruf・日恵製作所・RUPES・Wrap-It
「コンセント形状」から絞り込む

ケーブルクランプ PRO
E-Value(28件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。用途電気コード等の結束。材質プラスチック製
エクスバンド
ハタヤリミテッド(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1本ほか当日出荷最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能 足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。 建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。耐荷重(kg)10取付可能コード径(Φmm)50まで
プラグインポッキンブレーカ
日動工業¥13,980税込¥15,3781台当日出荷プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用コンセント3特性アース付
プラコンインポッキンブレーカ
日動工業¥10,980税込¥12,0781台欠品中プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセントモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。仕様屋内用質量(g)220定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P(抜け止め)定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130入力プラグポッキンプラグ電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35コンセント1
ケーブルクランプPRO10個
E-Value¥2,298~税込¥2,528~1セット(10個)当日出荷結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。用途電気コード等の結束。材質プラスチック
ホースクリップ
ハタヤリミテッド(18件のレビュー)¥639~税込¥703~1袋(6個)当日出荷リールのコードやホースを留められるクリップです。 2色で各色3個入っています。用途コードやホースのクリップ留めに。
防滴コンセントカバー
ベストツール(2件のレビュー)¥599税込¥6591袋(2枚)当日出荷コード延長時の漏電防止に便利です。 大小2サイズあります。お好みの大きさに切っても使用可能です。 ドライヤーで温めるだけの熱収縮タイプ。用途用途はいろいろ。作業灯、庭園灯、センサーライト等の外部での使用にピッタリです。材質エチレンプロピレンゴム寸法(幅Wmm×長さLm)約25Φ×約100(大)約30Φ×約50(小)収縮温度130°収縮率(%)径:約50/長さ:3~10特性防滴
ケーブルクランプ MEGA
E-Value(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷コードの結束をサイズに合わせて自由に簡単調節できます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。用途電気コード等の結束。材質ポリカーボネート直径(Φmm)固定部:約55~85
プラグインポッキンブレーカー
日動工業¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。電気を使い過ぎると(15Aを超えて)通電を遮断します。短絡(ショート)時にも作動します。用途セーフティータップ。仕様過負荷・漏電保護兼用定格周波数(Hz)50/60定格感度電流(mA)15漏電時作動時間(秒)0.1以内
SWT-1000 センサースイッチ
Beruf¥7,998税込¥8,7981個当日出荷雨にも濡れてもOKです。(IP65)。センサーが感知してスイッチON、接続した物に電源が入ります。最長約10M×180度の広範囲センサーで最長約10M×180度の広範囲センサーです。用途照明等に接続して防犯やセンサーライトに。仕様●接続機器の最大消費電力/電流(W/A):1000/10●最大感知範囲:10M×180度トラスコ品番387-8479電源(V)AC100コード長さ(m)約0.3定格電流(A)10(待機電流0.02)使用環境温度(℃)マイナス10~40(湿度90%以下)防塵防水性能防雨型IP65相当作動時間(秒)約10~約300(ツマミ調整)ヒューズ容量(A)(内部)10
プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ)
日動工業¥16,980税込¥18,6781台当日出荷プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用コード0.45mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:6過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用コンセント3特性接地付
プラグインポッキンブレーカ
日動工業¥12,980税込¥14,2781台当日出荷プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード0.45mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内コンセント3
プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ)
日動工業¥14,980税込¥16,4781台当日出荷プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセントモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。仕様屋内用質量(g)220定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P(抜け止め)定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130入力プラグポッキンプラグ電流(mA)漏電遮断:6過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35コンセント1
プラコンインポッキンブレーカ
日動工業¥9,598税込¥10,5581台当日出荷プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用抜け止めコンセントモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。仕様屋内用質量(g)220定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P(抜け止め)定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130入力プラグポッキンプラグ電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35コンセント1
プラコンインポッキンブレーカ
日動工業¥11,980税込¥13,1781台欠品中プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセント10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。仕様屋内用質量(g)220定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P(抜け止め)定格電流(A)10漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130入力プラグポッキンプラグ電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格10A使用環境温度(℃)0~35コンセント1
プラグインポッキンブレーカ
日動工業¥13,980税込¥15,3781台欠品中プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。仕様屋内用全長(mm)500質量(g)400定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)10漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格10A使用環境温度(℃)0~35コンセント3
プラグインポッキンブレーカ
日動工業¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。仕様屋内用質量(kg)2.08定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35コンセント3
トランスル
ハタヤリミテッド¥93,980~税込¥103,378~1台翌日出荷から31日以内出荷入力電圧200Vで、100V・115Vの必要な電源を供給します。種別E種絶縁単相・単巻周波数(Hz)50/60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×319入力電圧(V)200機能電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子、一次側電線2.1m
プラコンカセット
日動工業¥739税込¥8131個4日以内出荷カセットコンセント用プラコンカセットです。適合機種NTB-300D-CC、NTB-EK300D-CC、CC-02E、NF-E34CC、NF-EB34CC質量(g)13コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×39.5×25入力100V容量(W)1500
クイック収納ストラップ
Wrap-It¥999税込¥1,0991セット(6個)当日出荷素早く簡単にコードを収納できます。耐水性、耐腐食性、耐久性があるため室内や屋外を問わずどこでも使用可能です。トラスコ品番708-6519材質ポリプロピレン全長(mm)305色黄色最大結束径(Φmm)81
アースクリップセット
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781台13日以内出荷セット内容E-3、J-3(オス)許容電流(A)100%:150、50%:220電線太さ(mm2)38電線仕様-種別WRCT
80WLEDボールライト(屋外用)
ハタヤリミテッド¥38,980税込¥42,8781台当日出荷地下工事など狭い場所にも持って入りやすい小径360度照明寸法三脚取付部:Φ27定格電圧(V)100コンセント形状接地2P 15A 125V寸法(Φ×高さH)(mm)380×525定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)80電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT使用場所屋外
プラグインポッキンブレーカ
日動工業¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード10mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。仕様屋内用質量(kg)2.08定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35コンセント3
プラグインポッキンブレーカ
日動工業¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10m10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。仕様屋内用質量(kg)2.08定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)10漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格10A使用環境温度(℃)0~35コンセント3
スリップリング
ハタヤリミテッド¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷回転体への電源供給装置です。電圧(V)AC250許容電流(A)30回転方向時計回り/反時計回り絶縁抵抗(MΩ)10以上回転速度低速対応(断続)絶縁耐力AC1500V1分間回転角度(°)360
ホルダーセット
ハタヤリミテッド¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷セット内容H-3、J-3(オス)許容電流(A)100%:150、50%:220電線太さ(mm2)38電線仕様-種別WRCT