「電源(V)」から絞り込む
トリママキタ(1件のレビュー)当日出荷
付属品ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本)全長(mm)199質量(kg)1.4電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])35000コード長さ(m)2チャック孔径(Φmm)6
トリママキタ(2件のレビュー)当日出荷
ソフトグリップで握りやすく疲れにくい!
回転数(min-1[r.p.m])30000チャック孔径(Φmm)6電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)199仕様二重絶縁付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781036-5)、17(781037-3)各1本質量(kg)1.5
トリママキタ当日出荷から3日以内出荷
チャック孔径(Φmm)6電源(V)単相100コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-76
トリママキタ当日出荷
高輝度LED ライト付細径ボディ!
回転数(min-1[r.p.m])35000チャック孔径(Φmm)6電源(V)単相100電流(A)4.6消費電力(W)440コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)204仕様二重絶縁、LEDライト付付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本質量(kg)1.2
トリママキタ(2件のレビュー)当日出荷
握りやすいボディ:操作性の良いスリムボディで作業がはかどります。昇降微調整機能:ゴムローラーを押し回すだけで切込み量を調整できます。ワンタッチロック:トリマベースの固定、解除はレバーでワンタッチです。
用途溝堀りや飾り面取り、くり抜き、ならい加工等に幅広く対応。回転数(min-1[r.p.m])35000チャック孔径(Φmm)6電源(V)単相100電流(A)4.6消費電力(W)440コード長さ(m)2.5全長(mm)204付属品ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本)質量(kg)1.2
電子トリママキタ(5件のレビュー)当日出荷
電子制御により安定した回転で作業!高輝度LED ライト付細径ボディ!
回転数(min-1[r.p.m])26000チャック孔径(Φmm)6電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)204仕様二重絶縁、LEDライト付、電子制御付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本質量(kg)1.2
トリママキタ(1件のレビュー)3日以内出荷
壁一面に石こうボードを張っての切り抜きだから、継ぎ目が少なく、短時間作業!しかもクリーン!石こうボード切り抜き時の「粉じん飛散」極少。クリーンな現場!ムダをはぶき工期短縮!きれいな仕上がり!下地材を削らない先端部形状!
回転数(min-1[r.p.m])32000チャック孔径(Φmm)3、6電源(V)単相100電流(A)5.8消費電力(W)550コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75全長(mm)250仕様二重絶縁、集じん機に接続可能付属品スパナ17(781008-0)、アダプタ6、シュープレート、フラッシュビット片面、集じんカバー質量(kg)1.1
『木工切削/切断』には他にこんなカテゴリがあります
トリマー京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
カンナ京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
高速切断機TINOVA税込¥21,978¥19,980
電気丸ノコWIZ'A税込¥10,888¥9,898
ジグソー京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
ジグソー京セラインダストリアルツールズ税込¥7,698¥6,998
丸ノコ京セラインダストリアルツールズ税込¥10,998¥9,998
スタンド新ダイワ税込¥28,578¥25,980