絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(2)
  • UVEX(ウベックス)(2)
  • ミドリ安全(1)
機能
  • 機能タッチパネル対応(2)
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐油(1)
  • 機能静電気防止(3)
入数
  • 1(5)
  • 10(1)
サイズ
  • L(5)
  • LL(1)
  • 色グレー(5)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • ナイロン(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(2)
  • 合成繊維(1)
  • 綿(1)
ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・合成繊維・綿
全長(cm)
  • 25
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 18.5(9)
  • 19(12)
  • 19.5(7)
  • 20(15)
  • 20.5(13)
  • 21(23)
  • 21.5(17)
  • 22(34)
  • 22.5(15)
  • 22.8(2)
  • 23(24)
  • 23.5(11)
  • 24(12)
  • 24.5(3)
  • 26(4)
  • 27(2)
  • 30(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーティングから絞り込む
作業手袋 制電 手のひらコーティング モノタロウ作業手袋 制電 手のひらコーティングモノタロウ(20件のレビュー)
219税込241
1双
当日出荷
カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。 手の平全体にはポリウレタン樹脂をコーティングしているので、滑り止め効果もあり、細かな部品をつまんだりする作業等に優れています。 左右兼用タイプ。 手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。
用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など表面抵抗値(Ω)106-11(甲)ライトグレー、(平)ホワイト材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り)入数(双)1材質(樹脂部)ポリウレタン化学物質安全性参考資料(0.2MB)
静電気拡散性手袋 (手のひらコート)SPU-130CN ミドリ安全静電気拡散性手袋 (手のひらコート)SPU-130CNミドリ安全
2,998税込3,298
1袋(10双)
当日出荷
ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。
材質カーボン導電糸入ポリエステル厚さ(mm)0.7グレー入数(双)10表面抵抗値(Ω)105~8ゲージ数13
制電フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)制電フォルテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、耐油性・耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電を防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
制電フォルテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)制電フォルテックスウレタンパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
耐切創レベルD(EN ISO 13997 TDM試験) 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、透湿性タッチパネル操作可能、帯電防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)ポリウレタン
ユニプール カーボン UVEX(ウベックス)ユニプール カーボンUVEX(ウベックス)
999税込1,099
1双
当日出荷
静電気防止安全手袋です。精密組立や、エレクトロニクス機器の操作で使用できます。マイクロドットが薄膜コーティングされており、確実なグリップと触感性を実現します。
用途精密組立。エレクトロニクス。タッチパネル操作。電子部分実装。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN388(CE 0131)表面抵抗値(Ω)108以下耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3
ルビフレックス ESD UVEX(ウベックス)ルビフレックス ESDUVEX(ウベックス)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮し、吸湿性の高いコットンライニングです。人間工学に基づく快適なフィット感で、良好な機械的特性をもちます。極めて高い柔軟性も持ち合わせています。
用途化学工業。自動車産業。ESD対策区域。塗装工場。製油所。機能EN16350に準拠した帯電防止性能ブラック材質/仕上手袋:両面編みコットン、カーボン、コーティング:特殊NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)、導電性厚さ(mm)0.4規格EN374 EN388(CE 2111)入数(双)1表面抵抗値(Ω)108以下耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性1

制電手袋(弱電・半導体作業)』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロン手袋