絞り込み
機能
タッチパネル対応(2)
耐切創・耐突刺(2)
耐摩耗性(1)
耐油(1)
静電気防止(3)
サイズ
- L(6)
- LL(1)
入数
- 1(6)
- 10(1)
色
グレー(5)
ブラック(1)
ホワイト(2)
材質
- ナイロン(2)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(2)
- 合成繊維(1)
- 綿(1)
全長(cm)
- 25
- 17(3)
- 17.5(1)
- 18(3)
- 18.5(8)
- 19(11)
- 19.5(6)
- 20(15)
- 20.5(12)
- 21(24)
- 21.5(16)
- 22(33)
- 22.5(14)
- 22.8(2)
- 23(23)
- 23.5(10)
- 24(13)
- 24.5(2)
- 26(4)
- 30(4)
- 全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(2)
- UVEX(ウベックス)(2)
- ミドリ安全(1)
- アンセル(1)
モノタロウ・SHOWA(ショーワグローブ)・UVEX(ウベックス)・ミドリ安全・アンセル
「コーティング」から絞り込む

作業手袋 制電 手のひらコーティング
(20件のレビュー)¥219税込¥2411双当日出荷カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。 手の平全体にはポリウレタン樹脂をコーティングしているので、滑り止め効果もあり、細かな部品をつまんだりする作業等に優れています。 左右兼用タイプ。 手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など色(甲)ライトグレー、(平)ホワイト材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り)入数(双)1材質(樹脂部)ポリウレタン表面抵抗値(Ω)106-11販売区分業務用
静電気拡散性手袋 (手のひらコート)SPU-130CN
ミドリ安全¥2,998税込¥3,2981袋(10双)当日出荷ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。材質カーボン導電糸入ポリエステル厚さ(mm)0.7色グレー入数(双)10表面抵抗値(Ω)105~8ゲージ数13
制電フォルテックスニトリルパーム手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。色グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、耐油性・耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電を防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
制電フォルテックスウレタンパーム手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷耐切創レベルD(EN ISO 13997 TDM試験) 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。色グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、透湿性タッチパネル操作可能、帯電防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)ポリウレタン
ユニプール カーボン
UVEX(ウベックス)¥989税込¥1,0881双当日出荷静電気防止安全手袋です。精密組立や、エレクトロニクス機器の操作で使用できます。マイクロドットが薄膜コーティングされており、確実なグリップと触感性を実現します。用途精密組立。エレクトロニクス。タッチパネル操作。電子部分実装。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN388(CE 0131)表面抵抗値(Ω)108以下耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3
静電気対策手袋 センシライト 48-130
アンセル¥469税込¥5161双当日出荷JIS T 8116適合品です。15ゲージのナイロンにカーボンファイバーを加え、柔軟性と共に引裂きにも強くなっています。手の平コーティングタイプで、摩耗に強いです。用途自動車、家電などの製造ラインでの作業。材質繊維部:ナイロン、カーボンファイバー(PUR)厚さ(mm)0.92色グレー/ホワイト規格EN388入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタン耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3ゲージ152018年トラスコ掲載ページ6 0592
ルビフレックス ESD
UVEX(ウベックス)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮し、吸湿性の高いコットンライニングです。人間工学に基づく快適なフィット感で、良好な機械的特性をもちます。極めて高い柔軟性も持ち合わせています。用途化学工業。自動車産業。ESD対策区域。塗装工場。製油所。厚さ(mm)0.4材質/仕上手袋:両面編みコットン、カーボン、コーティング:特殊NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)、導電性色ブラック規格EN374 EN388(CE 2111)入数(双)1機能EN16350に準拠した帯電防止性能表面抵抗値(Ω)108以下耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性1
『制電手袋(弱電・半導体作業)』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニール手袋
- ナイロン手袋
- ポリエステル手袋 制電手袋