絞り込み
ブランド
  • 出光NTG
  • モノタロウ(7)
  • WAKO'S(ワコーズ)(34)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(21)
  • ダイゾーニチモリ(19)
  • PITWORK(日産)(19)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(16)
  • スリーボンド(12)
  • SOFT99(11)
  • コスモ石油(11)
  • DJ(ドライブジョイ)(11)
  • エスコ(10)
  • 武蔵ホルト(10)
  • エア・ウォーター(8)
  • 日本バーズ(8)
  • WURTH(ウルト)(8)
  • Noxudol(ノックスドール)(8)
  • 呉工業(クレ)(7)
  • シェルルブリカンツ(7)
  • LIQUI MOLY(7)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニグルーブRM 出光NTGニグルーブRM出光NTG
13,980税込15,378
1箱(100g×12本)
当日出荷
耐ゴム性・潤滑性・防錆性に優れている。 特にNR・SBR・EPDM・ゴムに対し悪影響を及ぼさない。 使用温度範囲が広い。(-30℃~+200℃) 剪断安定性に優れている。 耐溶剤性に優れている。
用途自動車などのブレーキ系及びゴムと金属が接触する箇所の潤滑。(JIS K 2228 2種に適合) 低温領域での軸受潤滑 化学プラントなどで鉱物油系グリースの使用が困難な箇所の潤滑 その他、ゴム・プラスチックを侵す恐れのある箇所の潤滑。特性耐ゴム性、潤滑性、防錆性、せん断安定性、耐溶剤性仕様酸化安定度(99℃, 100h):0.029MPa塩水噴霧(120h)A級滴点260湿潤性(500h)A級混和ちょう度(25℃, 60W)285離油度(%)(100℃, 24h)2.0蒸発量(%)(99℃, 22h)0.4危険物の類別非危険物銅板腐食(B法, 100℃, 24h)合格
ニグルーブRM 18KG 出光NTGニグルーブRM 18KG出光NTG
79,980税込87,978
1缶(18kg)
7日以内出荷
各社自動車メーカー製造ラインにて採用、製造工場指定グリスです。 グリコール系合成油とナトリウム複合石けんを主体とし、防錆剤・酸化防止剤を有効に配合し、潤滑性・耐寒性・耐ゴム性・耐溶剤性に優れた特殊グリースです。 一般鉱油系グリースの使用が困難な低温領域での使用や、ゴム・プラスチックと金属間の潤滑、および耐溶剤性を必要とする箇所の潤滑に最適です。
用途ディスクブレーキ、ドラムブレーキの全潤滑箇所に適する。JIS-K-2228 該当。石油化学プラント軸受の潤滑にも適する特性潤滑性、耐寒性、耐ゴム性、耐溶剤性成分ナトリウム複合石けん外観オレンジ色バター状危険物の類別非危険物
防錆・潤滑・クリーナー