防錆・潤滑・クリーナー :「グリス 1缶」の検索結果
耐熱、耐水性に優れたリチウム系はん用グリースで、特に低温下において優れた潤滑性能を発揮します。
リチウム石けんを増ちょう剤とし、低粘度の高度精製鉱油を基油として、酸化防止剤及び防錆剤を添加しています。
'-40℃までの低温で使用出来ます。動力損失が望ましくない個所にも使用されます。
非常に高速で運転されるころがり軸受や、軽荷重および中荷重の平軸受にも使用されます。
混和ちょう度243
増ちょう剤リチウム
タイプ鉱油
使用温度範囲(℃)-40~130
滴点(℃)187
外観なめらか・褐色
動粘度(mm2/s)100℃:6.3、40℃:40
危険物の類別非危険物
離油度(wt%)100℃×24h:1.8
蒸発量(wt%)99℃×22h:0.3
1缶(16kg)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
増ちょう剤にポリウレアを、基油に高度に精製した鉱油を用いた高温軸受用グリースです。
酸化安定性、防錆性、耐水性、耐荷重性、音響特性にすぐれており、高温で長期間良好な性能を発揮します。
使用温度範囲は、-30~150℃で、各種モーター、自動車の足廻り・電装品、鉄鋼の耐熱用途、製紙関係、セメント関係等の軸受に使用できます。
混和ちょう度267
増ちょう剤ポリウレア
タイプ鉱油
滴点(℃)235
外観なめらか・淡褐色
動粘度(mm2/s)40℃:99、100℃:11
危険物の類別非危険物
離油度(wt%)0.2
蒸発量(wt%)0.2
1缶(16kg)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
マイクロゲル(増ちょう剤)と合成炭化水素基油をベースとする次世代万能合成グリースです。
酸化安定性、耐水性、耐腐食性、耐摩耗性、耐荷重性に優れ、広い温度範囲にて卓越した性能を発揮します。
高速・高荷重、広温度範囲、長期間の使用等の過酷な運転条件下における厳しい要求に対して使用が可能です。
用途航空機のホイールベアリング、エンジン付属品、制御システム、アクチュエータ、スクリュージャッキ、サーボ機構、電動モータ、ヘリコプターのローターベアリング・計器類、航空機体のヒンジピン・固定ジョイント・ランディングギヤ等の潤滑
混和ちょう度25℃:275
増ちょう剤マイクロゲル
タイプ合成炭化水素
滴点(℃)260以上
離油度(100℃×30hr、wt%)4.7
荷重(kg)【平均ヘルツ】45
動粘度(mm2/s)40℃:30.5
危険物の類別非危険物
色相こはく色
不混和ちょう度25℃:271
蒸発損失(%m)177℃×22hr:4.3
水洗耐水度(%)41℃:0.5
1缶(17kg)
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
マイクロゲル(増ちょう剤)とジエステル(基油)をベースとし、ほとんどのタービンエンジン及びピストンエンジンの航空機の要求をほとんど満たす万能グリース(合成グリース)です。
酸化安定性、防錆性、耐腐食性、耐水性に優れ、広い温度範囲において優れた耐荷重性を発揮します。
多くの民間航空機メーカーより汎用グリースとして使用承認を得ています。
用途航空機の高荷重のかかるギヤ、アクチュエータスクリュー機構、計器類、一般的な航空機体等の潤滑
混和ちょう度25℃:296
増ちょう剤マイクロゲル
タイプジエステル
滴点(℃)260以上
離油度(100℃×30hr、wt%)3
荷重(kg)【平均ヘルツ】60
動粘度(mm2/s)40℃:10.3
危険物の類別非危険物
色相淡黄色
不混和ちょう度25℃:283
蒸発損失(%m)100℃×22hr:0.5
水洗耐水度(%)38℃:0.8
エステル系合成油を基油とし、熱安定性、酸化安定性、金属表面保護性を向上させるためバランスよく添加剤が配合された、5mm2/s のタービンオイルです。
引火点(℃)256
流動点(℃)-54以下
動粘度(mm2/s)100℃:5.17、40℃:25.26、-40℃:8996
危険物の類別非危険物
酸価(mgKOH/g)0.11
蒸発損失(%m)204℃:3.6
1缶(200L)
¥999,800
税込¥1,099,780
10日以内出荷
清浄度が極めて高い鉱油系油圧作動油です。●低温特性に優れおり、酸化安定性、耐腐食性、せん断安定性にも優れます。●金属不活性剤、消泡剤が処方されています
使用温度範囲(℃)【密閉加圧システム】-54~135、【開放システム】-54~90
動粘度(mm2/s)100℃:5.3、40℃:14.1、-40℃:491、-54℃:2300
粘度指数200以上
引火点(℃)105
自然発火点(℃)230
流動点(℃)-60以下
酸価(mgKOH/g)0.01
蒸発損失(%m)70℃:10
水分量(ppm)100以下
比重15.6℃:0.87
色相赤
粒子数【100mLあたり】5~15μm:808、15~25μm:116、25~50μm:44、50~100μm:10、>100μm:1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
エステル系合成油を基油とし、熱安定性、酸化安定性を向上させるためバランスよく添加剤が配合された、5mm2/sの第3世代の高性能タービンオイルです。
引火点(℃)268
流動点(℃)-60
動粘度(mm2/s)100℃:5.24、40℃:26.71、-40℃:9351
危険物の類別非危険物
酸価(mgKOH/g)0.2
蒸発損失(%m)2.0(204)
1缶(200L)
¥1,198,000
税込¥1,317,800
10日以内出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジンオイル
- ブレーキフルード
- パワーステアリングフルード
- ATF/CVTF
- ギアオイル
- LLC(クーラント)
- 自動車用フラッシングオイル
- 添加剤
- オイル機器
- 防錆・潤滑・クリーナー
- 補修剤
- 自動車用塗料
- 冷媒関連
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。