絞り込み
ブランド
  • リキモリ(大東潤滑)
  • モノタロウ(7)
  • WAKO'S(ワコーズ)(34)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(21)
  • ダイゾーニチモリ(19)
  • PITWORK(日産)(19)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(16)
  • スリーボンド(11)
  • SOFT99(11)
  • コスモ石油(11)
  • DJ(ドライブジョイ)(11)
  • エスコ(10)
  • 武蔵ホルト(10)
  • エア・ウォーター(9)
  • 日本バーズ(8)
  • WURTH(ウルト)(8)
  • Noxudol(ノックスドール)(8)
  • 呉工業(クレ)(7)
  • シェルルブリカンツ(7)
  • LIQUI MOLY(7)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラッチグリース リキモリ(大東潤滑)クラッチグリースリキモリ(大東潤滑)(11件のレビュー)
979税込1,077
1本(60g)
当日出荷
二硫化モリブデン配合。 高荷重のかかるスプライン等の箇所の焼付防止に効果があります。 粘着性がありグリース切れの心配もありません。
用途クラッチスプライン、スラストカラー、レリーズフォーク、ピボット、ヨークスプライン、キングピン灰黒色容器ラミネートチューブ危険物の類別非危険物
ブレーキラバーグリース リキモリ(大東潤滑)ブレーキラバーグリースリキモリ(大東潤滑)(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷
ラバー兼用ブレーキグリース。 シリンダーとラバーの機密性を保ち、二硫化モリブデンの優れた耐熱・耐摩耗性によりブレーキの効きを長時間確実にします。 ゴムを侵さず防錆効果もあります。
用途ホイルシリンダー内面、ピストン、カップ、プッシュロッド、アジャスター、バックプレートの当り面、ディスクキャリパーのシリンダー。仕様2WAYキャップ種別スプレータイプ灰黒色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性
ラバー兼用ブレーキグリース リキモリ(大東潤滑)ラバー兼用ブレーキグリースリキモリ(大東潤滑)(22件のレビュー)
709税込780
1本(60g)
当日出荷
シリンダーとラバーの気密性を保ち、二硫化モリブデンの優れた耐熱・耐摩耗性によりブレーキの効きを長時間確実にします。ゴムを侵さず防錆効果もあります。
用途ホイルシリンダー内面、ピストン、カップ、プッシュロッド、アジャスター、バックプレートの当たり面、ディスクキャリパーのシリンダー。灰黒色容器ラミネートチューブ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.06kg
ディスクパッドグリース リキモリ(大東潤滑)ディスクパッドグリースリキモリ(大東潤滑)(15件のレビュー)
949税込1,044
1本(30g)ほか
当日出荷
銅粉を用いることで放熱効果を発揮する、ディスクパッドブレーキの鳴き防止専用グリースです。
用途パッド裏面のシム両面、シムのない場合は直接パッドの裏面に塗布します。赤銅色
ベアリンググリース No.2 リキモリ(大東潤滑)ベアリンググリース No.2リキモリ(大東潤滑)(5件のレビュー)
5,198税込5,718
1缶(2.5kg)
欠品中
二硫化モリブデンを配合したグリースなので長期間の使用に耐えられます。 ベアリングの摩擦防止、給油間隔の延長に効果を発揮します。 耐熱性、機械的安定性に優れているので高速回転でも軟化流出しません。 耐水性に優れているので水か混入しても、錆が発生しません。
用途ハブベアリング、その他各種ベアリングに充填。ちょう度No.2灰黒色使用温度範囲(℃)-20~150危険物の類別非危険物
等速ジョイントグリース リキモリ(大東潤滑)等速ジョイントグリースリキモリ(大東潤滑)(10件のレビュー)
409税込450
1本(150g)
欠品中
二硫化モリブデン配合。耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリースです。
用途自動車の等速ボールジョイントの主にアウター側ブーツに充填。灰黒色危険物の類別非危険物
防錆・潤滑・クリーナー