防錆・潤滑・クリーナー :「修理部品」の検索結果
2wayノズル搭載!ノズルをたたんだ状態で広い範囲に塗布。ノズルを上げた状態で狭い場所へ塗布することが可能。
二硫化モリブデン配合で優れた浸透・潤滑・防湿効果を得られます。
錆びた部品の取り外し他、機械部品のメンテナンスにご使用頂けます。
用途自動車のドアロック、ドアヒンジ、ボンネットヒンジ、各種リンケージ、スプリング、トランクヒンジ、ディストリビューター、ヒューズボックス、配線ターミナル、プラグ、ダイナモ、バッテリーターミナル。
ダンボール製造設備、印刷機械、船舶建設機械、電装品等機械類い全般の分解修理および手入れ、部品取り外し、組み付けなど。
仕様浸透・防錆・潤滑・防湿の4つの効果
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量155mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジンオイル
- ブレーキフルード
- パワーステアリングフルード
- ATF/CVTF
- ギアオイル
- LLC(クーラント)
- 自動車用フラッシングオイル
- 添加剤
- オイル機器
- 防錆・潤滑・クリーナー
- 補修剤
- 自動車用塗料
- 冷媒関連
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。