こんなお得な商品も!

ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけでコーティング効果が得られる、CCウォーターシリーズからツヤ重視のプレミアムタイプが新登場!
浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合!Wコーティング効果で、今までにない深い艶と透明感溢れる輝きが、車全体を包み込みます。
さらに、繰り返し使用する事でより厚く硬いガラス系被膜になり、艶がますます深まっていきます。また、ボディー以外に窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボードにも使用できる便利アイテムです。
高撥水性:雨をコロコロの水玉に変え、汚れと一緒に流れるから汚れにくくなります。
UV吸収剤配合。
特性撥水、耐紫外線
仕様ノーコンバウンド
適合全色対応
香り無香料
危険物の類別非危険物
色褪せた樹脂パーツに黒艶を与える未塗装樹脂専用ガラスコーテイング剤です。硬化型コート+UV吸収剤配合により強固な皮膜が12ヶ月持続する超耐久タイプです。2種類の極厚スポンジを付属。6角形グリルが手軽に作業出来ます。
用途車の洗車
付属品マイクロファイバークロス、ペフ付きスポンジ(長方形×2/六角形×1/ひし形×1)、取扱説明書
成分ケイ素系化合物/アルコール/シリコーンオイル/紫外線吸収剤
幅(mm)100
高さ(mm)200
質量(g)148
奥行(mm)50
内容量(mL)30
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量30mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
汚れ落としと同時にガラス系コーティングが簡単に仕上がる、万能タイプのマルチコーティングスプレーです。 より深く濃い艶にアップ! 艶成分を大幅に増量し、ツヤツヤに仕上がります。 使い方はとっても簡単、スプレーしてクロスで拭くだけでOK!しかも、施工面が濡れていても乾いていても使えます。洗車機では落ちない表面にこびりついた油・虫汚れを「浸透分解溶剤」が落とし、さらに「ガラス系ポリマー」が表面にコーティング被膜を形成し劣化から守ります。 雨を弾いて、汚れを付きにくくさせる撥水効果。お手入れも、水洗いだけで汚れがラクに落とせます。車やバイクの各箇所はもちろん、ゴルフ、釣り具、スマホ等ご家庭でも幅広く使用できます。
全色対応・ノーコンパウンドタイプだからコーティング車にも安心して使用できます。
UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。
1本で汚れ落とし&コーティング
車のボディーだけでなく、ヘッドライトや窓ガラス(外側のみ)、ホイール、未塗装樹脂パーツ、車内のダッシュボードなど様々な箇所に使用可能です。 ●耐熱温度:約250℃
ノーコンパウンドタイプだから、クルマ以外にも使用OK。バイクやヘルメット、 パソコン、カメラ、ゴルフクラブ等にご使用できます。※パソコンの液晶部やカメラのレンズ部には使用できません。ご使用対象品のの使用方法に準じて、本製品をご使用ください
用途本製品は、施工対象が濡れていても乾いていてもどちらでも使用できます。 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで拭きあげてください。このとき、クロスのキレイな面で、液を薄く均一に塗り広げるように拭きあげるときれいに仕上がります。
付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き
質量(g)400
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
対応ボディー色全色対応
特性汚れ落とし、コーティング
危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
3本の効果で、キズ消し艶出し保護
小キズ・スリキズ・水アカを消して艶ピカに仕上げる3本のチューブと、専用クロスがセットになった”キズ消し満足キット”です。 「粗キズ用コンパウンド」「小キズ用コンパウンド」「艶出し保護用コーティングWAX」と、キズの状態に応じて使い分けができる本格的な3本セット。誰でも簡単にプロ技仕上げができます。また、水アカや雨ジミ等の汚れもスッキリ落とせて、ボディー細部をしっかりお手入れできます。
粗キズ用:ドアノブの擦りキズ・ひっかきキズ等の磨き用(約15μm)
小キズ用:洗車キズ等の小キズ、粗キズを処理した後の磨き用(約3μm)
艶出し保護WAX:キズ消し後の、保護艶出し仕上げ用
付属品磨き用クロス×4/艶出し用マイクロファイバークロス×1
質量(g)117
目の粗さ粗キズ、小キズ、艶出し保護
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×130×47
危険物の類別非危険物
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
「塗装表面をガラス化する」次世代のガラス系コーティング剤です。
塗装面に浸透してガラス化することにより、半永久的に劣化することがなく、表面を削ったりしなければ効果が持続し続けます。塗り込むだけで見違える輝きを引き出し、さらには何度も繰り返して使用することでガラス化した層がいつまでもクリアに保たれ、汚れが付きにくいボディーになっていきます。
また、キズ消し効果もプラスし、キズ消し成分(ケイ素高分子化合物)が小キズ・洗車キズを埋めながらより平滑な被膜を作り出します。また、紫外線による劣化を防ぐ、UV吸収剤を配合し塗装を徹底ガード。汎用性も高く車全体に使えるからとても便利です。輝きに満ちあふれた反射するミラーボディーがあなたを魅了し続けます。
用途家庭にも最適:家具・シンク・窓・鏡・スマートフォンの画面・家電製品等にもご使用いただけます。
対応ボディー色全色
特性傷消し、防汚、耐紫外線
付属品専用マイクロファイバークロス2枚
種別ガラス系コーティング
作業量(目安)普通車3台分
危険物の類別非危険物
1本(180mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ぬれたボディーにスプレーして拭くだけですぐキレイ!
CCウォーターシリーズから、洗浄効果をプラスしたウォーター系コーティング剤が新登場! 研磨剤を使わず洗浄成分の力で、洗車機では落ちにくい汚れを落とし、さらに、ガラス系コーティング成分で滑る様なツルツルボディーに仕上げます。強固なコーティング被膜をつくり出し、撥水効果で雨・汚れをしっかり弾き飛ばします。しかも、繰り返し使う事でより厚く硬いガラス系被膜になり、深い艶がどんどん増し、汚れに強いボディーに変化していきます。 幅広い用途で、ボディーはもちろん、窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボード等、マルチにお使いいただけます。
特性撥水
危険物の類別非危険物
UV吸収剤配合・ノーコンパウンド・全色対応・普通車約5台分
用途驚異の煌めく艶と撥水を両立したガラス系コーティング剤です。
スプレーして拭くだけで車のボディーを深みのある艶で包み込みます。
雨の日や洗車時も水滴が滑り落ち、汚れが付きにくく、美しい状態を長く保ちます。
ボディー塗装面の微細キズを埋め、まるでシルクのような滑らかな手触りにします。
それにより拭き上げ時にはクロスの引っかかりが少なく、ムラなく均一にコーティングできるのでキレイに仕上がります。さらに、フルーティームスクの上品な香りで気持ち良く施工できます。愛車をドレスアップし、あなたを魅惑する輝きに仕上がります。
危険物の類別非危険物
1個(500mL)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
UV吸収剤配合・ノーコンパウンド・全色対応・普通車約4台分
用途驚異の煌めく艶と撥水を両立したガラス系コーティング剤です。
スプレーして拭くだけで車のボディーを深みのある艶で包み込みます。
雨の日や洗車時も水滴が滑り落ち、汚れが付きにくく、美しい状態を長く保ちます。
ボディー塗装面の微細キズを埋め、まるでシルクのような滑らかな手触りにします。
それにより拭き上げ時にはクロスの引っかかりが少なく、ムラなく均一にコーティングできるのでキレイに仕上がります。さらに、フルーティームスクの上品な香りで気持ち良く施工できます。愛車をドレスアップし、あなたを魅惑する輝きに仕上がります。
危険物の類別非危険物
1個(200mL)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
『洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。