絞り込み
ブランド
研磨可能時間(分)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・60~120・80~90未満・90~100未満・100~・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 自動車用鈑金

670件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダード・ポートパワー・10トンセット(手動ポンプ) BLACHAWKスタンダード・ポートパワー・10トンセット(手動ポンプ)BLACHAWK
279,800税込307,780
1セット
3日以内出荷
手動ポンプロックオンチューブおよびその他のアタッチメントから構成されています。
セット内容10トン・油圧ユニット(S-71)、30"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1005)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1006)、10"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1003)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1002)、雄コネクター(Z-10)、フラットベース(Z-14)、スプレッダーラムトウ(Z-30)、スプレッダープランジャートウ(Z-9)、クランプトウロックピン(Z-21)、ロックオン・チューブ・コネクター(FZ-1050)、ロックオンチューブ・雌アダプター(FZ-1052)、ロックオンチューブ・雄アダプター(FZ-1051)、セレーテッドサドル(Z-34)、90°Vベース(Z-16)、ウェッジヘッド(Z-129)、3-1/4"フレクスヘッド(Z-128)危険物の類別非危険物
セレッテッド・サドル BLACHAWKセレッテッド・サドルBLACHAWK
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
危険物の類別非危険物
スムース・サドル BLACHAWKスムース・サドルBLACHAWK
6,898税込7,588
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
雄コネクター BLACHAWK雄コネクターBLACHAWK
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ロックオンチューブ雌アダプター BLACHAWKロックオンチューブ雌アダプターBLACHAWK
8,998税込9,898
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
18”ロックオン・エクステンションチューブ BLACHAWK18”ロックオン・エクステンションチューブBLACHAWK
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
スリップロック・エキステンション BLACHAWKスリップロック・エキステンションBLACHAWK
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
10”チューブ(バンタム4トン) BLACHAWK10”チューブ(バンタム4トン)BLACHAWK
4,198税込4,618
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
5”チューブ(バンタム4トン) BLACHAWK5”チューブ(バンタム4トン)BLACHAWK
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
セレテッド・サドル BLACHAWKセレテッド・サドルBLACHAWK
4,198税込4,618
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
23”ロックオン・エクステンションチューブ BLACHAWK23”ロックオン・エクステンションチューブBLACHAWK
7,498税込8,248
1本
7日以内出荷
危険物の類別非危険物
オフセットクランプ KOTOオフセットクランプKOTO
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
幅38mmと少ない噛み合わせで作業できる鍛造製品ならではのクランプです。 多方向に同時に引けます。 サイドフレームの引出し等に最適です。
クランプ幅(mm)38引張強度(N)54900危険物の類別非危険物
プラスチック ハニー(パテ薄め液) EVERCOAT(エバーコート)プラスチック ハニー(パテ薄め液)EVERCOAT(エバーコート)
6,798税込7,478
1本(478mL)
4日以内出荷
EVERCOAT製品のパテに使用出来る、薄め液です。 最初は少量のプラスチック ハニーをパテに足していただき、お望みの粘度になるまで必要に応じて少しずつ足してください。 EVERCOAT製品のパテ同士を混ぜて粘度を下げた場合は、サンディング性能は維持されますが、 Plastic Honeyを混合させた場合は、サンディング性能が若干低下する場合があります。
用途パテの粘度を下げます。、巣穴(ピンホール)を減らし、染色抵抗も向上します。パテのタックが減ります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
水性カンタンパテ 武蔵ホルト水性カンタンパテ武蔵ホルト
1,498税込1,648
1本(15g)
4日以内出荷
難しい仕上げ研磨をしなくてもキズがほとんど目立たなくなる、カンタンキズ埋め剤です。水性だから、固まる前なら水でカンタンに落ち、何度でもやり直すことが出来ます。
危険物の類別非危険物
ナイフィングストッパー 武蔵ホルトナイフィングストッパー武蔵ホルト(1件のレビュー)
859税込945
1個(100g)
当日出荷
超微粒子パテなのですり傷やピンホールも楽々補修。ノビの良いラッカーパテですので作業性は抜群。・硬化時間/20℃1o以下の場合、1時間・作業温度/10℃30℃・色調/ベージュ
危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.1kg
VMC-7000C用 替球 HiraneVMC-7000C用 替球Hirane
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷
適合機種VMC-7000C危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンヒーター HiraneカーボンヒーターHirane
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
ガスダンパー採用により、ヒーター部の上げ下げを楽に行うことが出来ます。 約4秒でフルパワーに立ち上がり バランスの良い安定したスタンド 前輪車輪径が小さく、車高の低い車両の下にも楽々入ります。
寸法(幅W×奥行D)(mm)720×900縦幅(mm)ヒーター部:880×1220使用電圧(V)3相200ランプカーボンランプ本数ランプ/1.8kw×3本(計5.4kw)タイマー60分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ラッカープライマー イサム塗料ラッカープライマーイサム塗料
4,998税込5,498
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
種別ラッカーパテ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
C型フック(大) 日平機器C型フック(大)日平機器
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
naxポリパテうすめ液 ニッぺ(日本ペイント)naxポリパテうすめ液ニッぺ(日本ペイント)(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1缶(1L)
4日以内出荷
各種のポリエステルの粘度が高過ぎる場合に適量を加えて粘度を下げます。 シンナーではないため、加えることによる肉やせ、乾燥性に影響を与えません。
仕様ヘラ付き性良好、乾燥が速い、密着性・耐ブリスター性に優れている種別naxポリパテ アクティ用うすめ液透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相透明硬化剤比率ポリパテベースに100部:うすめ液3部以下危険物の性状非水溶性
R対応ジグプレートフック KOTOR対応ジグプレートフックKOTO
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
引き出しをストレート引きのみではなく、R形状にも引き出せる溶接用ワッシャーフックです。 対応RはR300・R200・R100mm。 ホルダー本体は通電しにくいアルミ合金を使用しているので軽くて丈夫です。
セット内容ホルダー、プレート固定バーASSY、ボルトASSY、R用プレート(12個)、ジョイントバーASSY質量(kg)1.89ケース寸法(mm)190×205×45危険物の類別非危険物
JUST H-Sフィラー硬化剤 関西ペイントJUST H-Sフィラー硬化剤関西ペイント
5,598税込6,158
1缶(0.8kg)
8日以内出荷
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2Kライトグレー適合材自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ)可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5指触乾燥時間(分)(10℃)7、(20℃)5、(30℃)3危険等級色調ライトグレー危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分硬化剤比率(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10~20(I.H.S粘度13~20s/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0~5(I.H.S粘度25~40s/20℃)危険物の性状非水溶性
JUST H-Sフィラー 関西ペイントJUST H-Sフィラー関西ペイント
9,298税込10,228
1缶(4kg)
当日出荷
ハイソリッド化により、塗り肌、肉持ち感に優れています。 →外資系プラサフと同等以上の塗布膜厚が得られます。 上塗り塗装、乾燥後の塗りツヤが良く(吸い込みが少ない)、 パテ研ぎ等のペーパー目も出にくい高仕上がりタイプのプラサフです。
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2Kライトグレー適合材自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ)可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5指触乾燥時間(分)(10℃)7、(20℃)5、(30℃)3危険等級色調ライトグレー危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分硬化剤比率(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10~20(I.H.S粘度13~20s/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0~5(I.H.S粘度25~40s/20℃)危険物の性状非水溶性
マルチプレート JTCマルチプレートJTC
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
チェーン形式5/16・3/8危険物の類別非危険物穴径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ロングスライドハンマー JTCロングスライドハンマーJTC
24,980税込27,478
1セット
5日以内出荷
全長(mm)665(ハンマー)ねじ寸法5/8×10ショッカ(ハンマ)質量(kg)4.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン JTCチェーンJTC
8,998税込9,898
1個
31日以内出荷
規格G80危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ノンクロムプライマー硬化剤 関西ペイントノンクロムプライマー硬化剤関西ペイント
2,098税込2,308
1個(0.5kg)
4日以内出荷
クロム、PRTR対象物質を含有していません。 優れた付着性能を有します。 各種塗料の塗装が可能です。 乾燥性に優れています。
仕様【塗装条件】吐出量:3.0回転開き、エアー圧:0.2Mpa、ガン口径:1.3mmΦ、ガン距離:20~35cm、塗り回数:2.5回、膜厚:10~30μm【調合条件】ベース:100、硬化剤:50、シンナー(レタンPGエコシンナー):0~20適合(旧塗膜)ウレタン塗膜、 焼付塗膜、電着塗膜グレー(N-7.0相当)適合塗料NEOXパテ各種、 LUCパテ各種、レタンPGエコパテ各種、2液ウレタンプラサフ各種、レタンPG上塗り各種、レタンWB上塗り適合材鉄、溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)、合金化溶融亜鉛めっき鋼板、アルミ(A5052P)、ステンレス(SUS304)密度(g/cm3)1.15(温度20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)8(液温20℃)乾燥時間指触乾燥/5分(20℃)、強制乾燥/10分(60℃)危険物の性状非水溶性
プラクティフック 小柳機工プラクティフック小柳機工
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
チェーンとチェーンの繋ぎに使用します。
危険物の類別非危険物
MH60204ホイールキズナオシアンシンセット HoltsMH60204ホイールキズナオシアンシンセットHolts
1,698税込1,868
1セット
5日以内出荷
セット内容ホイール用キズ埋めパテ、ヘラ、サンディングブロック、サンドペーパー800、サンドペーパー#1500、ミガキ剤、マイクロファイバークロス、マスキングシール種別ホイール(パテ)シルバータイプ標準型容量(g)111寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35研磨可能時間(分)60危険物の類別非危険物
ウェットサーフェイスピグ(R)リペアパティ ピグウェットサーフェイスピグ(R)リペアパティピグ
17,980税込19,778
1箱(6本)
6日以内出荷
ガスケット、シンク、タンク、プールのひび割れ、湿気が高く濡れた場所での電気接続、水中での補修にご使用いただけます。 エポキシ剤、硬化剤が一つのチューブに入っています。よく混ぜるだけで使用できます。 約20分で硬化開始、60分で硬化します。 屋外での使用に最適。乾いた後は白くなり、紫外線に当たっても黄ばみません。 ドリルでの穴、ネジ穴を作り、やすりをかけ、研磨し、塗装することもできます。 溶剤が含まれていないため、非揮発性製品です。
用途水タンク、ドラム缶に空いた穴の補修用 水中でのひび割れ補修材質エポキシ樹脂を主体とする危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)20×180
シルバースタッドリング ビッグシルバースタッドリングビッグ(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1袋
5日以内出荷
電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、裏ヤケもしにくい!
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(銅メッキなし)質量(kg)1.6危険物の類別非危険物
フェニックスワッシャー(2.3ミリ厚) ワールドオートツールフェニックスワッシャー(2.3ミリ厚)ワールドオートツール
11,980税込13,178
1袋(100枚)
4日以内出荷
厚さ(mm)2.3全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
足長ワッシャー(1.6ミリ厚) レボリューション足長ワッシャー(1.6ミリ厚)レボリューション
7,798税込8,578
1袋(50枚)
6日以内出荷
厚さ(mm)1.6全長(mm)53外径(Φmm)円部分/26内寸法(mm)Φ16危険物の類別非危険物
丸ワッシャー銅メッキ付(赤) ワールドオートツール丸ワッシャー銅メッキ付(赤)ワールドオートツール(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(100枚)
当日出荷
内径(Φmm)11外径(Φmm)22危険物の類別非危険物
カーボン絞りロング ワールドオートツールカーボン絞りロングワールドオートツール(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(5本)
当日出荷
30センチあるので長持ちです。
危険物の類別非危険物
マルチアース ワールドオートツールマルチアースワールドオートツール
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
すぐ近くでアースが出来る。 アースした所が焼けない。 使用中外れない。 マグネットを使用していないので砂鉄が付かなく、擦り傷が付かない。
コード長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
タイヤハウスアーム ワールドオートツールタイヤハウスアームワールドオートツール
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
用途WSS-01専用 タイヤハウス用仕様チップ/(受け側)LT80、(送り側)ST135-12適合WSS-01危険物の類別非危険物
ワールドスーパースポット(ハンドタイプ) ワールドオートツールワールドスーパースポット(ハンドタイプ)ワールドオートツール
429,800税込472,780
1台
11日以内出荷
新衝突安全基準ボディー対応機種。 交流式スポットの衝撃的溶着力。 たったこれだけで凄いパワー。 交流式なので最大2.5mm+2.5mm+2mmの溶接が可能。 加圧調整は0~125kgまでの目盛りで調節しやすい。 アームプロテクターが標準装備されているからアームがボディに触れてスパークしない。 グリップは左右と下に付け替えられるから安定した状態で作業が出来る。 ケーブルは50mまで延長可能だから高い所での作業もしやすい。 タイマーと電流調整は本体と一体化されているからその場でスグ調整ができ作業がスムーズ。 直径10mmのケーブルが1本だけだから取り回しがとてもラク。 電源は20AあればOKだから電気容量の少ない工場でも使える。 標準のアームはショートアーム155mmです。
コード長さ(m)(入力)2スケア/3.7本体質量(kg)9.4容量(kVA)(50%)2.5、(短絡)18出力電流(A)(二次側)8200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×305×240一次側入力電源単相200V20A危険物の類別非危険物
板金荒出しハンマー横型 小柳機工板金荒出しハンマー横型小柳機工
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
インナーパネル他、硬い部分の打ち出しやフレーム引き中のナラシ等、荒出しに使用します。
全長(mm)240ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
板金ブリキハンマー縦型 小柳機工板金ブリキハンマー縦型小柳機工
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
こまかい部品パネルの成形に使用します。
全長(mm)330質量(kg)0.26寸法A(mm)17寸法D(mm)18寸法B(mm)102寸法C(mm)19ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用鈑金