7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車体接合部のシールに適します。アルミパックで密封されていますのでシーラーに空気を巻き込まず、きれいに塗布できます。肉やせが少なく硬化後はゴム状の弾性をもちます。ソーセージパック用エアーガン又はハンドガンで使用します。
形態パック 種類シール剤 トラスコ品番835-8898 危険物の類別非危険物
1本(380g)
1,998 税込2,198
当日出荷

ドリップレール、車体外部、内部の接合部や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出し性が良く、糸ひき、変色のないシーラーです。肉やせも無く、硬化後はゴム状の弾性を持ちます。
その他開封後は、すみやかに使用して下さい。使い残しのある場合は固まることがあります。ノズルの先にシーラーを出し固まらせ、蓋がわりにすると次回使い易くなります。 種類シール剤
1本(180g)ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。ソーセージパック用エアーガン又はハンドガンで使用します。
トラスコ品番835-8900 種類シール剤 形態パック 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量320mL
1本(320mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。
トラスコ品番835-8899 種類シール剤 形態カートリッジ 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量333mL
1本(333mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

車体外部、内部の接合部や合わせ目等の細いすき間のシールに使います。乾燥が早い上、塗布後、早めに塗装でき、ブリスターが発生しにくいシーラーです。アルコールを含有する塗料や水性塗料による硬化不良が起きません。 押し出し性に優れ、ハケ目もきれいに残ります。
トラスコ品番835-8901 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.17kg
1本(170g)
1,998 税込2,198
当日出荷

ドリップレール、車体外部、内部の接合や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出しが良く、糸引き、タレが少なく、のびの良いシーラーです。肉やせ、塗装後の変色、ひび割れもなく良い仕上がりが得られます。
形態チューブ 灰色 トラスコ品番775-7522 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

2液のウレタンタイプのため、乾燥後の塗膜性能に優れ、耐チッピング性、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。粗い肌の補修に適しています
灰色 形態バッグ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1パック(250mL)ほか
7,098 税込7,808
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります