36ページ目: 自動車用塗装

金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
1,529件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバーアンダーコーティング PERMATEXラバーアンダーコーティングPERMATEX
2,198税込2,418
1本(454g)
5日以内出荷
耐摩耗性・柔軟性があるラバー系のコーティング剤です。車輌フレーム、サイドシル(ロッカーパネル)など融雪剤や海風による腐食から守ります。
用途自働車用足回り防錆剤。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量454mL危険物の性状非水溶性
ステッカー錆び取りツールセット KOTOステッカー錆び取りツールセットKOTO
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ウルトラクリア はじき止め SBRAND(エスブランド)ウルトラクリア はじき止めSBRAND(エスブランド)
1,998税込2,198
1缶(200mL)
4日以内出荷
はじき防止剤
用途ウルトラクリア用はじき防止剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL混合比主剤に対し1~2% 最大3%危険物の性状非水溶性
ウルトラクリア フェードアウトシンナー SBRAND(エスブランド)ウルトラクリア フェードアウトシンナーSBRAND(エスブランド)
2,298税込2,528
1缶(1L)ほか
4日以内出荷
PRTR対応、エチルベンゼンフリータイプのエコシンナー。 溶解性に優れる。 経済的で、他社エコシンナーよりも10~30%のランニングコストが削減できる。
用途ウルトラクリア用希釈シンナー危険物の類別第四類PRTR法対応、エチルベンゼンフリー危険物の性状非水溶性
ウルトラクリア コントローラー SBRAND(エスブランド)ウルトラクリア コントローラーSBRAND(エスブランド)
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
4日以内出荷
PRTR対応、エチルベンゼンフリータイプのエコシンナー。 溶解性に優れる。 経済的で、他社エコシンナーよりも10~30%のランニングコストが削減できる。
用途ウルトラクリア用希釈シンナー危険物の類別第四類PRTR法対応、エチルベンゼンフリー危険物の性状非水溶性
ウルトラクリア スポット SBRAND(エスブランド)ウルトラクリア スポットSBRAND(エスブランド)
9,798税込10,778
1缶(4L)ほか
4日以内出荷
膜厚が付きやすい。 指触乾燥は早く、ヒーティングにより伸びやすい。 フラッシュオフタイムが短く、2~3コート目における埃、ゴミ等の付着が低減。 クリアの総塗装時間は、従来品より本クリアの3コート塗装の方が短い。 速乾でありながら馴染みやすい仕様の為、ガンテクニックがあまり求められない。 完全乾燥後も柔らかい仕様の為、従来品よりも磨きやすく仕上げやすい。 たれにくい仕様の為、しっかり膜厚をつけ、サクサク磨いて仕上げる。
用途自動車塗装面質量混合比主剤:硬化剤:コントローラー/100:35:10~20指触乾燥時間(分)5(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ウルトラクリア ベーシック SBRAND(エスブランド)ウルトラクリア ベーシックSBRAND(エスブランド)
9,998税込10,998
1缶(4L)ほか
4日以内出荷
膜厚が付きやすい。 指触乾燥は早く、ヒーティングにより伸びやすい。 フラッシュオフタイムが短く、2~3コート目における埃、ゴミ等の付着が低減。 クリアの総塗装時間は、従来品より本クリアの3コート塗装の方が短い。 速乾でありながら馴染みやすい仕様の為、ガンテクニックがあまり求められない。 完全乾燥後も柔らかい仕様の為、従来品よりも磨きやすく仕上げやすい。 たれにくい仕様の為、しっかり膜厚をつけ、サクサク磨いて仕上げる。
用途自動車塗装面指触乾燥時間(分)7(20℃)質量混合比主剤:硬化剤:コントローラー/100:35:10~20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ロッカーガード 3M(スリーエム)ロッカーガード3M(スリーエム)
3,998税込4,398
1缶
5日以内出荷
飛び石によるキズや腐蝕からボディー外板下回りを保護する溶剤タイプのコーティング剤です。 ゴム系の塗膜をつくるため、耐チッピング性に優れ、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。平滑から中間肌の補修に適します。 本製品の上に、必ず2液タイププライマーサーフェサーを塗布してください。 1ケースにノズル6本入り。
クリーム危険物の類別非危険物
スプレースタンド KTCスプレースタンドKTC
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
高さは、チェーンに付いているリング位置で845mmと996mmの2段階調節ができるので、対象物の大きさや作業者の身長に合わせて作業ができます。脚部はグレーチングに落ちないフラットバー仕様。落ちたたみ式なので収納時には奥行46mmとコンパクト。軽量(7.5kg)なので持ち運びも容易。パーツの傷を防止するパッド4コ付き。
用途軽・普通自動車のドア・エンジンフード・リアゲート・バンパー等各種ボディパーツの平置きでの塗装作業及び塗装後の乾燥作業用のスタンドです。材質スチール幅(mm)830高さ(mm)845(996)奥行(mm)600(760)耐荷重(kg)40危険物の類別非危険物
トナーブラウン メグロ化学トナーブラウンメグロ化学(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(80g×4本)
4日以内出荷
塗料密着剤の着色剤。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
オートブレインクリヤーLG DNT(大日本塗料)オートブレインクリヤーLGDNT(大日本塗料)
28,980税込31,878
1缶(16kg)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色番41LGRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オートVトップモナーク Excellent メタリック DNT(大日本塗料)オートVトップモナーク Excellent メタリックDNT(大日本塗料)
5,298税込5,828
1缶(0.9kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スプレッダー(万能フレキシブルヘラ) EVERCOAT(エバーコート)スプレッダー(万能フレキシブルヘラ)EVERCOAT(エバーコート)
4,898税込5,388
1セット(72枚)
4日以内出荷
柔軟性があるカット可能な万能ヘラです。 カッター等で簡単に自在に加工もできます。 熱を加えて形も加工できます。 シムシーラー施工時に複製しやすい型にして使用できます。
用途エバーコート製品の塗布危険物の類別非危険物
フレキシブルアディティブ アクサルタフレキシブルアディティブアクサルタ
9,998税込10,998
1本(1L)
3日以内出荷
塗料に柔軟性を与えるバインダーです。 2K製品に優れた柔軟性を提供します。
適合(混合対象製品)サフェーサー:1040R、1052R/1056R、1068R、LEプライマープラス、LEプライマープラス (ノンサンディング)トップコート:センタリ(R) 500HB、センタリ(R) 501、センタリ(R) 5035クリヤーコート:668SJ、676S、696S、3750S、3800S、7700S、G2-7600SX比重1.076(Kg/L)貯蔵期間2年(20℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
フレキシブルシーラー アクサルタフレキシブルシーラーアクサルタ
9,998税込10,998
1本(1L)
4日以内出荷
コーティングされていないプラスチックに使用する透明な密着剤。 外装のプラスチック製カーパーツに優れた密着力を与えます。
成分塩素化ポリオレフィン無色適合材AAS、ABS、PBTP、PC、PP/EPDM 、PVC、SMC、GFK、BMC、UP/SMC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.9L危険物の性状非水溶性
ワイプクロス 武蔵ホルトワイプクロス武蔵ホルト
469税込516
1セット(2枚)
4日以内出荷
手袋(2枚)付。車にやさしい。水や油を素早く吸収。高密度繊維使用。吸湿性に優れ、洗車後の水滴を素早く拭き取り、特にカラーコートの拭き取りに最適な不織製の布を使用。拭き取りの際にも塗装面にやさしく、傷を付けることなく綺麗に仕上げることができます。
危険物の類別非危険物
マスキングシール(飛び石用) 武蔵ホルトマスキングシール(飛び石用)武蔵ホルト
279税込307
1個
当日出荷
飛び石などの細部の塗装に最適。塗料のはみ出しやたれを防いできれいに塗れる。
危険物の類別非危険物
マスキングテープワイド 武蔵ホルトマスキングテープワイド武蔵ホルト
399税込439
1個
4日以内出荷
ドアノブやモールなどの広い範囲をマスキングするのに大変便利です。はりやすく、はがしやすい、テープのノリ跡が付かず使いやすいマスキングテープです。
危険物の類別非危険物
マスキングテープ 武蔵ホルトマスキングテープ武蔵ホルト
599税込659
1個
4日以内出荷
確実に粘着し、ノリ跡を残さずきれいに剥がせます。曲面にも対応します。
危険物の類別非危険物
SYK LBフロアクリーン 鈴木油脂工業(SYK)SYK LBフロアクリーン鈴木油脂工業(SYK)
5,398税込5,938
1缶(20kg)
当日出荷
工場内の床の油汚れや床洗いポリッシャーに最適です。また、低泡性なので、泡が立ちにくく高温80℃まで使用可能です。
用途機械工場、食品工場、その他工場の油汚れの床洗浄。成分界面活性剤、pH調整剤、グリコール、キレート剤トラスコ品番760-6435液性アルカリ性危険物の類別非危険物使用濃度原液~10倍
エアーラスト イサム塗料エアーラストイサム塗料
13,980税込15,378
1箱(480mL×6本)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
チッピングコートSL イサム塗料チッピングコートSLイサム塗料
10,980税込12,078
1箱(480mL×6本)ほか
5日以内出荷
チッピングコートLL イサム塗料チッピングコートLLイサム塗料
10,980税込12,078
1箱(480mL×6本)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
2液プラサフ共通硬化剤 イサム塗料2液プラサフ共通硬化剤イサム塗料
3,598税込3,958
1缶(400g)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
静電除去剤 イサム塗料静電除去剤イサム塗料
4,698税込5,168
1缶(0.946L)
5日以内出荷
塗装前に樹脂部品に使用することで、ゴミの付着が軽減します。 ケプラー静電手袋等と合わせて利用すると効果的です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アーチテープ インレットアーチテープインレット
1,898税込2,088
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
長さ(m)5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ラベルはがし アイビーラベルはがしアイビー
4,998税込5,498
1缶(500mL)
4日以内出荷
接着剤やアクリルフォームテープの除去。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シーカ 251用ハケ シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカ 251用ハケシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(5本)
当日出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エコロック ハイパークリヤー硬化剤遅乾型 ロックペイントエコロック ハイパークリヤー硬化剤遅乾型ロックペイント
6,798税込7,478
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
エコロックハイパークリヤーは、新開発の速硬化型特殊樹脂の導入により、反応硬化速度を飛躍的に高速化させ、短時間でポリッシングを可能にするとともに、超級(HYPER)な仕上がり品質を両立させた新世代のクリヤーです。硬化が速いことにより乾燥エネルギーやCO2排出量を抑制し、また、塗装回数の低減によりVOC排出量削減と作業時間の短縮を可能にする環境配慮型塗料です。作業に合せてH(ハードタイプ)とS(ソフトタイプ)の2種類を揃えています。
特性遅乾危険等級希釈硬化剤配合済の塗料に対して149-6145は20~35%、149-6150は15~35%希釈してください。エコ仕様の場合は、環境対応型のエコマルチ、エコHSシンナーをご使用ください。また、パナロック、ロックエースの各車両用シンナーも使用できます。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)約3(10℃)・約2(20℃)・約1(30℃)危険物の性状非水溶性
エコマルチハードナー フレックス ロックペイントエコマルチハードナー フレックスロックペイント(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1缶(1kg)
5日以内出荷
塗膜に標準的な柔軟性を付与するフレックスと、より柔らかくするハイフレックスの二種類があります。従来品(プラスチック用硬化剤、スポイラー用硬化剤)のエコタイプです。各種法令(PRTR法、改正特化則)対応の環境配慮型塗料です。トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトン、スチレン非含有です。各種主剤に応じて決められた配合比で混合して使用します。(以下、「配合比一覧表」をご参照下さい。)
主な用途プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間約10(20℃)危険物の性状非水溶性
ハイロックDX 硬化剤 速乾型 ロックペイントハイロックDX 硬化剤 速乾型ロックペイント
7,498税込8,248
1缶(0.9kg)ほか
5日以内出荷
高作業性 高インペイ性:少ない塗り回数で仕上げることができます。ハイソリッド:吹き付け固形分が高く、一回で高膜厚に塗装できます。有機溶剤含有量が少なく環境にも優しくなっています。速乾性:乾燥、硬化が早く、作業の効率化が図れます。スプレーミストのバトつきが少ない。高耐候性 艶引けや変退色がほとんどなく、汚れも付きにくくなっています。酸やアルカリなどの薬品にも強く、酸性雨に侵されることもありません。仕上がり 肉持ち感、光沢(鮮映性)にすぐれた美しい仕上がりが得られます。第2石油類 原色(メタリックベース、コバルトブルーを除く)、硬化剤(速乾型を除く)、シンナー(速乾型・超速乾型を除く)共に第2石油類ですから、消防法上の保管数量が第1石油類に比べて5倍も有利です。
特性耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性テーピング無添加:約8 1%添加:約5 3%添加:約2(10℃)・無添加:約6 1%添加:約3 3%添加:約1(20℃)・無添加:約4 1%添加:約1(30℃)
ハイロックDX ロックペイントハイロックDXロックペイント
39,980税込43,978
1缶(3.6kg)
5日以内出荷
高作業性 高インペイ性:少ない塗り回数で仕上げることができます。ハイソリッド:吹き付け固形分が高く、一回で高膜厚に塗装できます。有機溶剤含有量が少なく環境にも優しくなっています。速乾性:乾燥、硬化が早く、作業の効率化が図れます。スプレーミストのバトつきが少ない。高耐候性 艶引けや変退色がほとんどなく、汚れも付きにくくなっています。酸やアルカリなどの薬品にも強く、酸性雨に侵されることもありません。仕上がり 肉持ち感、光沢(鮮映性)にすぐれた美しい仕上がりが得られます。第2石油類 原色(メタリックベース、コバルトブルーを除く)、硬化剤(速乾型を除く)、シンナー(速乾型・超速乾型を除く)共に第2石油類ですから、消防法上の保管数量が第1石油類に比べて5倍も有利です。
コバルトブルー特性耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候屋外放置40時間(10℃)・22時間(20℃)・16時間(30℃)・40分(強制乾燥60℃)指触乾燥時間(分)25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)危険等級希釈塗料に対して80~100%希釈してください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類コンパウンド40(10℃)・22(20℃)・16(30℃)・40分(強制乾燥60℃)危険物の性状非水溶性テーピング30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
ロックラッカーメタリックベースブライトコース ロックペイントロックラッカーメタリックベースブライトコースロックペイント
17,980税込19,778
1缶(3.6kg)
5日以内出荷
ロックラッカーは、速乾で作業性が良く、ツヤ持ちや耐久性にすぐれた高級硝化綿ラッカーです。030ライン一般用原色、035ライン調色用原色および028ライン各種クリヤーと品種も豊富に揃っています。
メタリック特性耐久、速乾指触乾燥時間(分)5(20℃)硬化時間(時間)2(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ロック ラッカー メタリックベースコート ロックペイントロック ラッカー メタリックベースコートロックペイント
19,980税込21,978
1缶(3.6kg)ほか
5日以内出荷
ロックラッカーは、速乾で作業性が良く、ツヤ持ちや耐久性にすぐれた高級硝化綿ラッカーです。030ライン一般用原色、035ライン調色用原色および028ライン各種クリヤーと品種も豊富に揃っています。
メタリック特性耐久、速乾指触乾燥時間(分)5(20℃)硬化時間(時間)2(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シールコート ロックペイントシールコートロックペイント
26,980税込29,678
1缶(3.785L)
5日以内出荷
上塗りの際に溶剤の浸透を防ぎ、旧塗膜がチヂムのを防止します。ニジミ止め効果もあります。
危険等級希釈通常不要(希釈の際はアルコール系シンナー)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間20℃で約30分後危険物の性状非水溶性
フラットクリヤー 5分艶消し ロックペイントフラットクリヤー 5分艶消しロックペイント
28,980税込31,878
1缶(16kg)
5日以内出荷
クリヤー特性5分艶消し危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フラット クリヤー 7分艶消し ロックペイントフラット クリヤー 7分艶消しロックペイント
29,980税込32,978
1缶(16kg)
5日以内出荷
クリヤー特性7分艶消し危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハイ-トニック 三彩化工ハイ-トニック三彩化工
4,298税込4,728
1缶(3.785L)
5日以内出荷
塗膜用液体コンパウンド。極細目の研磨剤を含有しています。 ハイ-トニックは、やわらかな粒子の研磨剤を配合し、自動車、車両の塗膜、プラスチック部品等に付着した水アカ、タール、ピッチなどの頑固な汚れを除去し、美しい艶の塗膜に復元します。 フロントグリルに付着した虫の除去にも使用できます。 【使用方法】 1. 使用前に均一になるように撹拌します。 2. 原液で使用します。 3. 処理面が太陽熱などで焼けて温度が高い場合は使用しないでください。 4. 水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用してください。 5. 塗膜に付着した水アカ、タール、ピッチ、錆だれなどにムラなく塗り、ウエス等で擦ります。 6. 汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。油性塗膜、ラッカー系塗膜は強くこすると、塗膜が削られます。使用前に目立たない場所でテストをしてみてください。 7. バフ掛け使用も可能ですが、液体ですので飛び散りに注意してください。 8. シリコーンやワックスを含んでいません。
用途【用途】 自動車、車両の塗膜、パーツ、プラスチック部品などに付着した水アカ、タール、ピッチ等の汚れ落とし。 自動車、オートバイのメンテナンス。トラックなど大型車両の汚れ落とし。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(0.23MB)
naxチッピングプライマー(ブラック) ニッぺ(日本ペイント)naxチッピングプライマー(ブラック)ニッぺ(日本ペイント)
5,298税込5,828
1缶(1.2kg)
4日以内出荷
自動車の下廻りのステップやスカート部に塗装して小石等のチッピングによる錆を防止する水性タイプの耐チッピング塗料で、耐衝撃性、付着性、弾力性に優れ、塗装条件を変えることにより、凹凸模様の大小を作ることができます。
ブラック危険物の類別非危険物色相ブラック
naxウレタンプラサフSBアルファハードナー ニッぺ(日本ペイント)naxウレタンプラサフSBアルファハードナーニッぺ(日本ペイント)
3,898税込4,288
1個(0.4kg)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用塗装